ジュラルミン切削に使う商品

ジュラルミン切削に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ステンカット」「バイト」「エンドミル」などの商品を紹介します。

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ1本
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.51(45)
【特長】TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
【材質】超硬合金【刃数】4【ねじれ角(°)】30【刃径公差(mm)】0~-0.03【タイプ】刃先ギャッシュ当て【表面処理】TiAIN【最大穴あけ能力】2.5D
お客様の声
用途: ジュラルミン切削満足度: 1キーキー鳴いて使う気にならない。同じ物を何本か使ってきたが こういうことは無かった。品質にバラツキがあるのか? 次の購入をためらう。
ステンカット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンカット
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.69(16)
【特長】極圧添加剤の効果で、反溶着性に優れ、ステンレスなどの難削材に効果を発揮します。 切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。
【用途】ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用。
【耐荷重性能(MPa)】1.5以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)【銅板腐食(a)】1(100°1hr)【タイプ】塩素系【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ジュラルミン切削満足度: 5ジュラルミン切削に利用しました。とてもきれいに切削できました。
ハイスソリッド ミスターマイスター
販売価格(税別)
3,398
税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ミスターマイスターハイスソリッド1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.55(11)
【材質】ハイス【シャンク】8mm角【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ジュラルミンの切削に使用満足度: 4簡易フライス盤にセットして、ジュラルミンの丸棒の切削に使用しました。このような簡易的な切削には、十分な能力があります。