ステンレスのアングルカットに使うおすすめ商品

ステンレスのアングルカットに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「チップソー」「切断砥石」「金切りハサミ」などの商品を紹介します。

鉄&ステンレス兼用チップソー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ鉄&ステンレス兼用チップソー1枚
レビュー:136件のレビュー 平均満足度4.15(136)
【特長】耐久性・コストパフォーマンスに優れた商品
【用途】アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
【材質】合金工具鋼SK-5【使用チップ】超硬【適合材】鉄・ステンレス
お客様の声
用途: 現場での アングル角パイプ等のカット満足度: 5最初の使用感は よく切れたと思います。ステンレスはカットしていませんので 切れ味は分かりません。値段からすると チップが破損しても気に掛けず使用できます。
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm1箱(10枚)
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.54(93)
【特長】極薄砥石により、強い力かけずにカットスピードが非常に速く、バリの発生、材料のヤケも非常に少なく切断が可能です。2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 注)薄刃切断砥石になりますので、ご使用の際に砥石に負荷をかけすぎないよう取扱いには十分ご注意下さい。
【用途】薄物鋼板・薄肉小径パイプ・ステンレス材・波トタン・丸棒・アングル・チャンネル。
【外径(Φmm)】105【厚さ(mm)】0.8【穴径(Φmm)】15【粒度】60【砥材】AZ【種別】両面補強【最高使用回転数(min-1[r.p.m])】14400【硬度】T【使用工具】ディスクグラインダー【最高使用周速度(m/s[m/min])】80[4800]【主要切断材料】薄物鋼板・薄肉小径パイプ・ステンレス材・波トタン・丸棒・アングル・チャンネル
お客様の声
用途: ステンレスのパイプ 板のカットに使用。満足度: 5少しこつはいりますが 私は10ミリ位の板でも
これで切ります。
切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売 高速電機(富士製砥)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
高速電機(富士製砥)切断砥石スーパー雷鳥(両面補強高級品) 1枚売
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.66(41)
【特長】両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
【用途】ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC
【種別】両面補強【砥材】アルミナ【シリーズ】雷鳥【最高使用周速度(m/s[m/min])】80[4800]
お客様の声
用途: ステンレス板カット満足度: 5抵抗不可も軽い、良く切れる、減らない、割れない RSC1.0から移行検討中
用途: 角パイプ・アングル等の加工時満足度: 5使い勝手が良く、減り具合も妥当なので満足しています。以前は発注時100の切断刃!でしたが、これを使ってからは、雷鳥ネ!に変わりました。
ステンレス・鉄工用 ウェーブカット切断砥石 PROZONE
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
PROZONEステンレス・鉄工用 ウェーブカット切断砥石1枚
レビュー:5件のレビュー 平均満足度2.80(5)
【特長】特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
【用途】ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
【最高使用周速度(m/s[m/min])】71.7[4300]【粒度、硬度】46P-WAX材【補強ネット】1枚入
お客様の声
用途: ステンレスのアングルカットに満足度: 1減り方が尋常じゃない!!
ほとんど切らないうちにみるみる減っていくので、安くても取り換える時間を考えると、もっと高いやつを買ったほうが効率が良いし、結果コストも抑えられる
これはちょっとお勧めできないな
金切鋏 倍力型 SK11
販売価格(税別)
2,698
税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SK11金切鋏 倍力型1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃、カーブ刃です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二個所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。 直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
【用途】軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。
【仕様】ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能【切断能力(mm)】(軟鋼板)1.2まで・(ステンレス板304)0.6まで・(銅板・アルミ板)1.5まで・(プラスチック板)2.0まで・(針金)2.5まで【材質(グリップ)】エラストマー樹脂【硬度HRC(刃部)】60-62【材質(刃)】クロームモリブデン鋼
お客様の声
用途: 0.2mmのステンレス板を切るのに使用満足度: 50.2mmのステンレス板をきれいに切れました。
大振りですが倍力型を選んで正解だったと思います。
思った通りの製品で満足です。
チップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用) チップソージャパン
販売価格(税別)
4,398
税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
チップソージャパンチップソー ダンク (鉄・ステンレス兼用)1枚
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.00(8)
【特長】耐摩耗性に優れたサーメットチップ採用により長く切れます。 制限刃(0.5mm±0.1mm)採用により刃先チップの欠損を減少します。
【用途】一般軟鋼材・アングル・鉄筋・チャンネル鋼・ハンガーレール・VLP管・塩ビパイプ・ステンレス。
【材質】(台金)工具鋼、(チップ)サーメット【適合材】鉄・ステンレス
お客様の声
用途: 角パイプなどの切断満足度: 2小径丸パイプ鋼材の切断には 不向きのようだ。数回切断しただけで 切れなくなる

ステンレスのアングルカットに使う商品」に関連する商品一覧

アングル切断に使う商品

アングル切断に使う商品

切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm,切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm