スピーカーボックス製作に使う商品

スピーカーボックス製作に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「コーススレッド」「鬼目ナット」「カンナ」などの商品を紹介します。

鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂
販売価格(税別)
359
税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大阪魂鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品)
レビュー:90件のレビュー 平均満足度4.48(90)
【特長】木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
【材質】亜鉛合金ダイカスト【表面処理】三価ホワイト
お客様の声
用途: スピーカーボックス製作満足度: 5鬼目がしっかりしておりスピーカーボックスの補強が完璧に仕上がり
とても満足しております。機会があれば是非購入したいと思います。
軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TRUSCO軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.38(26)
【特長】保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
【用途】主に木材に使用します。
【ビットNo】No.2【材質(本体)】【ねじの種類】半ねじ【表面処理】クロメートメッキ
お客様の声
用途: スピーカーBOXの製作に使用中満足度: 4頭の部分が比較的小さいので中まで打ち込めるから使いやすい。
次回は「ミニビス」に変えてみようと思案中です。
替刃式鉋 千吉
販売価格(税別)
8,298
税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
千吉替刃式鉋1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.67(9)
【特長】ワンタッチ替刃(特許)でいつでもプロの切れ味です。 替刃式なので、刃研ぎが不要です。
【用途】細工用・面取用
【種別】替刃式
お客様の声
用途: スピーカーボックスの製作満足度: 5スピーカーボックスをMDF材で製作しました。
カット誤差の修正に制度の良いカンナが必要になり購入しました。
今迄の研ぎ刃式とは違い気持ちよく切れます大変満足しています。
オービタルジグソーダイアル式無段変速 EARTH MAN
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
EARTH MANオービタルジグソーダイアル式無段変速1台
レビュー:11件のレビュー 平均満足度3.91(11)
【特長】ワンタッチブレード交換 低振動 オービタル機構 ブロワ機構 アルミ定盤付 ダイヤル式無段変速
【用途】木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に
【電源(V)】AC100【電流(A)】5.5【消費電力(W)】500【コード長さ(m)】約2【切断能力(mm)軟鉄板】約7【切断能力(mm)木工】約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。)【切断能力(mm)アルミ板】約12【対応材質】木工、鉄工、樹脂【ストローク数(min-1[回/分])】約1500~2800【ストローク(mm)】幅:約18【傾斜角度(°)】左右0~45【周波数(Hz)】50/60【質量(kg)】約2.1【付属品】平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用)【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】220×70×190【適合】ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
お客様の声
用途: スピーカーBOXの製作満足度: 19mmの木材を切断しようとしたらガイドローラーにスキマまできて曲がっていきます直線が切れません
クイックチェンジ IRWIN
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
IRWINクイックチェンジ1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.82(11)
【特長】クイックチェンジシリーズは素早い締付け拡張作業が行える先進的なクランプです。熱処理により強化されたスライドバーをはじめパッド部分は対象物を傷つけにくい材質になっています。 高いクランプ力(135Kg)に対応するため、ボディー部分には高度先端技術により開発された樹脂素材を採用しています。
【アゴの深さ(mm)】80【パッドサイズ(mm)】50
お客様の声
用途: スピーカーボックス製作満足度: 5予想以上に堅牢でしっかり挟み込みができ良い製品ができそうです。
コストパフォーマンスが高く大変満足しております。

スピーカーボックス製作に使う商品」に関連する商品一覧

オーディオのコンセントボックスに使う商品

オーディオのコンセントボックスに使う商品

フルカラーモダン 標準プレート,埋込接地ダブルコンセント