スプレー塗装のマスキングに使うおすすめ商品

スプレー塗装のマスキングに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「マスカー」「ラッカースプレー」「マスキングテープ」などの商品を紹介します。

マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産 モノタロウ
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 国産
レビュー:896件のレビュー 平均満足度4.44(896)
【特長】布テープ付きの国産高品質タイプ。 表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。 塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
【テープ種類】布テープ【材質(シート)】コロナ処理・高密度ポリエチレン【テープ幅(mm)】16【テープ地色】グリーン【厚さ(mm)】約0.009【表面処理】コロナ処理
お客様の声
用途: スプレー塗装の養生など満足度: 2長さに注意!
安いと思って注文したぢたら、長さが12.5mと通常の半分でした。
ラッカースプレー 高機能 モノタロウ
販売価格(税別)
499
税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウラッカースプレー 高機能1本(300mL)
レビュー:412件のレビュー 平均満足度4.32(412)
【特長】特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
【用途】(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング
【仕様】薄め液不要【吹付パターン】丸吹き【主な用途】木、鉄、マーキング【表面乾燥時間(min)】(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃【危険等級】【使用場所】屋内外【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】135mL【標準塗り面積(2回塗り)(m2)】約0.6~0.9【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ラッカースプレー満足度: 5このラッカースプレーは安価ながら非常に使いやすいです
シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用) 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
68,980
税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
3M(スリーエム)シーリング・マスキングテープ(粗面サイディングボード用)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.62(21)
【特長】ゴム系粘着剤だからプライマー負けしません。 剥がすときに切れにくく、糊残りもありません。 ボードになじみやすい柔軟性のある基材です。 低VOCで臭いが少ないテープです。 目立ちやすいカラーリング。 軽くスムースな巻き出しです。
【用途】粗面養生用 超粗面サイディングボードのシーリング用マスキング
【テープ厚さ(mm)】0.1
お客様の声
用途: frp作業、ラッカー塗装など満足度: 4粗面に向いているのは当然ですが、塗装の見切りに使う場合、普通のマスキングテープは鋭角部分のテープが重なる部分を詰めなどでしかり擦らないと隙間に塗料が逃げますが、これは指で抑える程度で重なる部分の段差の塗装にじみを止める事ができます。
スプレー容器 友和
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
友和スプレー容器1本
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.22(37)
【特長】中身の見える透明容器。余裕の500ml容器。色々な用途にお使いいただけます。
【容量(mL)】500【目盛】なし【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: スプレー塗布満足度: 5他の安いボトルではすぐに噴射が弱くなる(レバースライドさせた分だけ噴射しなくなる)と比べ、噴射が弱くなることもなく、快適に使える。
スプレー用ロングノズル(ステンレス製) TRUSCO
販売価格(税別)
449
税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TRUSCOスプレー用ロングノズル(ステンレス製)1本
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.86(22)
【特長】30cmのステンレス製替えノズルです。
【用途】細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。
【トラスコ品番】352-1401【適合機種】洗浄剤:ALP-AC、BP、BPS、CL、TC 切削剤:ALP-TS、MTS-420SP オイルスプレータイプ:ALP-AR、S2、SL、WO、TFP-420SP-U、TFP-420SP-M、PTFE-420SP【材質】ステンレス【長さ(mm)】300【質量(g)】2.0【頭径(Φmm)】22.8【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: スプレー材の噴射満足度: 5特に問題なく使用できました。
化学防護服 4520 3M(スリーエム)
販売価格(税別)
619
税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
3M(スリーエム)化学防護服 45201着
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.20(41)
【特長】経済性を追求したモデル。 軽くて薄い、SMMMS防護服。 アスベスト作業推奨。 フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。 ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。 腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。 足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
【色】【種別】つなぎ【材質】不織布/ポリプロピレン【規格】JIS規格、EN規格【製法】SMMMS【JIS規格】JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)【作業範囲】【推奨】
アスベスト(石綿)除去作業
【適切】
農薬散布作業、家畜扱い作業
【使用可能】
ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
【EN規格】EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合
EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
お客様の声
用途: スプレー塗装作業時満足度: 5着脱もスムーズに行え,耐久性も良く
ゴアゴア具合も気にならないレベルです.
製品には満足しており,リピート購入しております.
塗装用マスキングテープ No.720 しろ ニトムズ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ニトムズ塗装用マスキングテープ No.720 しろ
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.54(13)
【特長】塗り分け作業が誰でも手軽に。 粘着力・基材強度・カット性・のり残り性など、品質・バランスにすぐれています。
【用途】壁・塀・柵などのペンキ塗り替えに。 工作・日曜大工などの塗装時のマスキングに。 建築塗装用
【色】【テープ長さ(m)】18【テープ厚さ(mm)】0.1【基材】和紙【伸度(%)】2.9【粘着剤】ゴム系【耐熱温度(℃)】10~60【主な用途】塗装用【粘着力(N/10mm)】1.61【引張強度(N/10mm)】38.7【引張強度(N/18mm)】69.7【粘着力(N/18mm)】2.9【巻戻し力(N/18mm)】2.4
お客様の声
用途: スプレー塗装のマスキング満足度: 5まったく問題ありません。
金象 キャニヨン スプレー 浅香工業
販売価格(税別)
849
税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
浅香工業金象 キャニヨン スプレー1本
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.53(17)
【特長】ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
【用途】園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け
【容量(mL)】500【仕様】1回の噴射量/1.1cc【材質】樹脂【色】【質量(g)】95【寸法(幅W×高さH)(mm)】130×200【1目盛(mL)】50【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: スプレー満足度: 5ノズルが樹脂製なので、酸/アルカリのものを入れても錆びたりしない。
形状は安定して座りが良いが、若干スペースをとる。
耐久性はこれからの判断となりますが、容器自体は丈夫そうです。
スプレーハンドル モノタロウ
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウスプレーハンドル1個
レビュー:143件のレビュー 平均満足度4.12(143)
【特長】スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
【用途】スプレーの噴射に。
【色】本体:ブラック、トリガー:レッド【適合サイズ(Φmm)】(缶口)約32~33【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: スプレー使用満足度: 5缶スプレー使用
とても楽に、吹き付ける事ができます。

スプレー塗装のマスキングに使う商品」に関連する商品一覧

ウレタン塗装に使う商品

ウレタン塗装に使う商品

保護服 SMS製,CA-104N2シリーズ吸収缶