スーツケース修理に使う商品

スーツケース修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ワッシャー」「リベット」「ボルト」などの商品を紹介します。

丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(390種類の商品があります)
大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
レビュー:417件のレビュー 平均満足度4.61(417)
【特長】相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
【材質】SUS304【種類】丸ワッシャー
お客様の声
用途: スーツケース修理満足度: 5同時購入の ストリッパボルトやナットをキャスターの足の樹脂に直接閉めこむには不安なので 
台座として購入しました。
スペーサとして利用できるので 大正解でした。
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)
45
税込50
特価
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(631種類の商品があります)
お客様の声
用途: スーツケース修理満足度: 1図面bに対応するねじ長さは30㎜と表記されているが、実物は33㎜。
ねじでない部分(L-b)は17㎜になる。寸法表示が実物とは異なり使い物にならないので
返品する。他の方も書いておられるが、表記がわかりずらいどころか実物と違うのでは購入側は返品覚悟でいくつか類似品を購入し手元で選択しなければならない。
カタログへのリンクがあるが、カタログにも詳細が載っていない。
アクリサンデー接着剤 アクリサンデー
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
アクリサンデーアクリサンデー接着剤1個(30mL)
レビュー:95件のレビュー 平均満足度4.53(95)
【特長】溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
【用途】アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。
【付属品】注入器【主成分】二塩化メチレン【危険物の類別】非危険物【主なワーク】パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
お客様の声
用途: スーツケースの修理満足度: 5旅行で割れたABSのスーツケースの補修に使いました。接合までしっかりと押さえた事もあり、非常にしっかりと接着できていると思います。ABSにしか反応しないので、他の箇所に付着しても大丈夫でした。
ブラインドリベット(アルミ・スチール) トップ工業
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
トップ工業ブラインドリベット(アルミ・スチール)
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.67(33)
【材質】(フランジ)アルミニウム・(シャフト)スチール【タイプ】オープンタイプリベット
お客様の声
用途: スーツケースの修理など満足度: 5あまり使われない物の為付近に売り物がなく助かりました
車輪(ゴム車輪) 425G-R ハンマーキャスター
販売価格(税別)
259
税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: スーツケース修理満足度: 5スーツケースの駒が破損して、もうダメかと思ったら同寸法の駒が売ってました。
助かりました。
リベット止からボルト止めになりましたが、ネジロックを使用し完全復活しました。
用途: スーツケースの修理満足度: 5使用頻度はまだ高くないが、耐久性について懸念するところです。
用途: スーツケース修理満足度: 5強度自体は問題ないでしょうが もう少し ボルトを通す穴は 補強してほしい。
ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ハンマーキャスターネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)1個
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.63(51)
【特長】旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
【用途】スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等
【材質(車輪)】ゴム車(樹脂ブッシュ入り)【形状】自在車【型式】420A自在車【取付方式】ネジ込み式【ストッパー】なし【キャスタータイプ】旋回式ねじ込み式キャスター【車輪タイプ】単輪
お客様の声
用途: スーツケースの修理。満足度: 5品揃えの良いと言われている近所のホームセンターでもローラー径が小さく、ねじ部L寸の長いものが見つからなかったので助かりました。スーツケースの修理は高く、同一のキャスターが入手出来なかった為、取り付け方法を変更してねじ込み式で修理をしました。スーツケースについていたものよりローラーシャフト径が細く、フレーム鋼板が少し薄いですが、耐荷重は満足しているので大丈夫でしょう。半ねじですが、私の用途としては、ぴったりでした。大径平ワッシャーとスプリングワッシャーは、こちらで多量パックしか見当たらなかったので、近似値のM10用を近所のホームセンターで購入しました。思い入れのあるスーツケースなので安価で修理出来て良かったと思っています。
リベットセット ハンドタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウリベットセット ハンドタイプ1個
レビュー:175件のレビュー 平均満足度3.87(175)
【特長】ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
【用途】鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。
【使用可能リベット(Φmm)】2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製)【セット内容】リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本)【材質】ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製【全長(mm)】260【材質(本体)】アルミ合金、炭素鋼【質量(g)】440(本体のみ)【材質(グリップ)】PVC
お客様の声
用途: スーツケースの修理満足度: 3値段の割には、そこそこ使用出来る。
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多
販売価格(税別)
91
税込100
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(88種類の商品があります)
大喜多ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)1本
レビュー:59件のレビュー 平均満足度4.75(59)
【特長】一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
【用途】主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
【材質】SCM435【硬度】HRC34~44【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: スーツケースの修理満足度: 5期待通りの製品でした。
こういった材料が気軽に買えて助かります。
用途: スーツケースの修理満足度: 5キャスターが壊れたために本商品を利用しました。完璧に直り、満足です。ただ、他の方が言っているように、M4ナットでの固定は少々心もとないです。M6くらいだったら安心です。
用途: スーツケース修理満足度: 5強度自体に問題はないと思います。
ただ ネジ部分は M5にしたほうが良いかも。
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.00(10)
【特長】パック単位の小口販売です。
【材質/仕上】SCM435/ユニクローム【種別】半ねじ【ねじの種類】六角穴付ボルト【表面処理】ユニクローム【頭部形状】六角穴付き【穴の形状】六角穴【ねじ山種類】メートル並目
お客様の声
用途: スーツケースの修理満足度: 41/4ネジがあると最高
ねじゆるみ止め用接着剤 高強度 モノタロウ
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウねじゆるみ止め用接着剤 高強度1本(50mL)
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.30(30)
【特長】金属の接合面同士の間に塗付後、空気が遮断されると反応し硬化します。 ねじのゆるみを抑えることができます。高強度のネジゆるみ止めです。
【用途】金属ネジ専用ゆるみ止め、業務用
【液色】【破壊トルク/脱出トルク(Nm)】38/28【主成分】アクリル樹脂【推奨ねじ径】M20以下【粘度(mPa・s)】500~800【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】0.05L【危険物の性状】非水溶性【主なワーク】3次元形状【販売区分】業務用
お客様の声
用途: スーツケースの修理満足度: 5スーツケースの駒が破損し交換しようとしたら、駒がリベットでした。
ボルト止めにしましたが、このネジロックを使用し完全復活できました。
ボルトンパック 袋ナット(ステンレス) TRUSCO
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
お客様の声
用途: スーツケースの修理満足度: 5品揃えの良いと言われている近所のホームセンターでもウィットねじの袋ナットが入手できず困っていたので助かりました。スーツケースの修理は高く、同一のキャスターが入手出来なかった為、こちらでねじ込み式キャスターを購入しました。袋ナットでないと収納物が引っ掛かったり傷ついたりしてしまうのでどうしても袋ナットが必要でした。ステンレス製で表面も綺麗に仕上がっておりねじの通りもスムースでした。大径平ワッシャーとスプリングワッシャーは、こちらで多量パックしか見当たらなかったので、近似値のM10用を近所のホームセンターで購入しました。思い入れのあるスーツケースなので安価で修理出来て良かったと思っています。
車輪(ゴム車) ユーエイキャスター
販売価格(税別)
82
税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ユーエイキャスター車輪(ゴム車)1個
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.78(54)
【特長】一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
【用途】一般用
【型式】L型ゴム【材質(車輪)】ゴム【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: スーツケースの修理満足度: 5スーツケースのキャスターの車輪が壊れたので交換した。
簡単に安く直すことが出来ました。具合が良いです。
用途: スーツケースのシュウリ満足度: 4ヨーカドーオリジナルのスーツケースの車輪が加水分解したのでこれと交換。古い芯棒の尻をサンダーで切って分解。新しい芯棒は割りピンを使おうと思ったが、ステンの割りピンは硬くて加工ができず、手持ちのビスナットで修理完了。生き返りました
用途: スーツケース修理満足度: 5ハンマーキャスターとどちらにしようか悩みましたが、こちらを買ってみました。
問題なく使えます。穴の部分はプラスチック加工になっていて滑りがよく、思ったより回転性がよくて満足です。
SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪) ナンシン
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ナンシンSR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.29(35)
【材質(車輪)】エラストマー【形状】自在車【ストッパー】なし【キャスタータイプ】ねじ込み式自在車キャスター【車輪タイプ】単輪
お客様の声
用途: スーツケースの修理満足度: 5M8ネジのキャスターはナンシンのものしかなく選択肢がなかったが使い勝手はよく問題なかった。後は耐久性がどれだけあるか

スーツケース修理に使う商品」に関連する商品一覧

スーツケースのキャスター交換に使う商品

スーツケースのキャスター交換に使う商品

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形,六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ