タイヤチェンジャーのメンテナンスに使う商品

タイヤチェンジャーのメンテナンスに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ワンタッチ継手」「作動油」「エアーホース」などの商品を紹介します。

チューブ ポリウレタン製 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウチューブ ポリウレタン製1巻
レビュー:126件のレビュー 平均満足度4.45(126)
【特長】柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
【用途】一般空気圧配管に。
【最高使用圧力(MPa)】0.8【材質】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】0~60【使用流体】圧縮空気【特性】柔軟性
お客様の声
用途: タイヤチェンジャーのメンテナンス満足度: 4大阪魂の継手とセットで使用しましたが、エア漏れもなく使えています。継続使用していきたいです。他社製品ともっと価格差があればいいと思いました。
ストレート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウストレート1個
レビュー:69件のレビュー 平均満足度4.51(69)
【用途】エア配管に。
【流体】空気【使用温度範囲(℃)】0~60【最高使用圧力(MPa)】0.8
お客様の声
用途: タイヤチェンジャーのメンテナンス満足度: 5エア漏れがなくスムーズに取り付けでき、問題なく稼働しています。長持ちすれば良いです。ラインナップに十字の形の継手があると良いです。
作動油 耐摩耗性 油圧用 ハイドロリックオイル モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ作動油 耐摩耗性 油圧用 ハイドロリックオイル1缶(20L)
レビュー:155件のレビュー 平均満足度4.72(155)
【特長】耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。
【用途】工業・建設機械などの油圧機器
【色】L0.5【流動点(℃)】-30【成分】水素処理重パラフィン系石油留分、添加剤【適合範囲】ハイドロリック【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【危険物の数量】20L【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: タイヤチェンジャーのメンテナンス満足度: 5トラック用のタイヤチェンジャーとカーリフトのメンテナンスに使用しました。特に問題はありません。4リットル容器と20リットルペール缶でオイルの色が多少違うのが不思議でした。

タイヤチェンジャーのメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧

エアシリンダーのメンテナンスに使う商品

エアシリンダーのメンテナンスに使う商品

薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット,パッキンセット/10A用