ダンボールの貼り付けに使う商品

ダンボールの貼り付けに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「木工用ボンド」「クラフトテープ」「両面テープ」などの商品を紹介します。

クラフトテープ モノタロウ
販売価格(税別)
99
税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウクラフトテープ
レビュー:1,026件のレビュー 平均満足度4.49(1026)
【特長】安心の日本製クラフトテープ。 用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。 表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
【用途】ダンボールの封緘。軽梱包用。
【伸度(%)】9.99【タック(ボールNo.)】16【巻戻し力(N/10mm)】0.60【引張強度(N/10mm)】60.0【RoHS指令(10物質対応)】対応【テープタイプ】重ね貼り不可
お客様の声
用途: ダンボール貼り付け満足度: 3普通です。
両面テープ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウ両面テープ
レビュー:316件のレビュー 平均満足度4.45(316)
【特長】不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
【用途】ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用
【色】白色【テープ長さ(m)】20【テープ厚さ(mm)】0.1【使用温度範囲(℃)】0~40【基材】不織布【粘着剤】合成樹脂系粘着剤【主な用途】一般用【粘着力(N/10mm)】(ステンレス)11.0
(ABS)8.96
【特性】耐久性、耐候性
お客様の声
用途: ダンボールの貼り付け満足度: 4大量に使うため 値段が少し高くなったことでちょっとコストアップ 。でも市販の物よりやはり安いし,質も問題ないと思います。
ボンド木工用 コニシ
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
コニシボンド木工用
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.60(55)
【特長】水性で使いやすく人に対して安全性が高い。 手や服についても乾く前なら水で洗い落とせます。 固まるとほぼ透明になります。
【用途】木・紙・布などにお使いいただけます。
【主な用途】木、紙、布【成分】酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形【色】乳白色【使用温度範囲(℃)】2℃以上【エコマーク認定】認定【環境対応】ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していません。【危険物の類別】非危険物【主なワーク】パーツ【エコマーク認定番号】06 118 051
お客様の声
用途: ダンボールの貼り付け満足度: 5コニシボンドは昔から使っていたので当社購入の最安値だったので購入。
500gですと多すぎて使い終わる前に中身が少し硬くなり使いづらくなり、50gですとすぐになくなってしまうので180gがちょうどイイ量だと思いこちらにしました。
ホルムアルデヒドを使っていないのも安心して使えます。
ボンド木工用速乾F コニシ
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
欠品中
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
コニシボンド木工用速乾F1袋(3kg)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.50(12)
【特長】水性。乾燥後、白色半透明になります。
【用途】木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。
【主な用途】木、紙、布【成分】酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形【色】乳白色【使用温度範囲(℃)】2℃以上【環境対応】健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。【改正建築基準法(JIS対応)】F★★★★(JIS K6804)【危険物の類別】非危険物【RoHS指令(10物質対応)】対応【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: ダンボールの貼り付け満足度: 4業務用の大入りで、近所のホームセンターにもこんなに大きいのは売っていないので、助かります。
らくらく750の容器にうつして使用しています。
詰め替えの手間がありますが、金額が安いので我慢です・・・
接着剤の日に購入するようにしていますが・・・できれば、もう少しお安くなってもらえると助かりますね。
布テープ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ布テープ
レビュー:1,357件のレビュー 平均満足度4.09(1357)
【特長】文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。) 重ね貼りOK。
【用途】小包などの封緘。 軽梱包
【色】【テープ幅(mm)】50【テープ長さ(m)】25【テープ厚さ(mm)】0.205【粘着剤】天然ゴム【主な用途】梱包用【引張強度(N/25mm)】107.8【粘着力(N/25mm)】8.60【展開力(N/25mm)】12.88
お客様の声
用途: ダンボール等の貼り付け満足度: 5メーカー品と遜色なし

ダンボールの貼り付けに使う商品」に関連する商品一覧

プラスチックの貼り付けに使う商品

プラスチックの貼り付けに使う商品

アロンアルフア,セロハンテープ