テレビのアンテナ配線工事に使うおすすめ商品

テレビのアンテナ配線工事に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「安全帯」「銅板」「電線」などの商品を紹介します。

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
特価
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(497種類の商品があります)
富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
レビュー:199件のレビュー 平均満足度4.52(199)
【特長】外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
【用途】屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
お客様の声
用途: 給湯器取付工事のリモコン線に使用満足度: 4100mなので大変お得で、値段も安価で助かります。
工具セット ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー モノタロウ
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ工具セット ペンチ・ラジオペンチ・ニッパー1セット(3本)
レビュー:176件のレビュー 平均満足度3.89(176)
【特長】つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
【入組点数】3【材質】カーボンスチール(炭素鋼)【全長(mm)】ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160【刃部硬度】55HRC【切断能力(Φmm)】ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
お客様の声
用途: アンテナ取り付け工事に満足度: 5思ったより丈夫で作りがいいです!
コストパフォーマンスに優れています!
BNCケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)
販売価格(税別)
689
税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCケーブル用プラグ1個
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.83(24)
【特長】小型軽量で、結合が簡単なバイオネットロック方式を採用。 50Ωタイプの接栓で75Ωのケーブルを使用する場合は周波数が200MHz以下であれば、75Ωの電装ラインで使用可能ですが、200MHzを超えるときは、BNC75Ωタイプの使用をお勧めします。
【形状】ストレート【規格】MIL-C-39012、JIS-C-5412(相当)【定格電圧(V)】AC500【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上(DC500V)【結合方式】バヨネットロック【材質(コンタクト)】黄銅【コンタクト形状】オス【特性インピーダンス(Ω)】50/(200MHz以上)75【耐電圧(V/min)】AC1500【コネクタタイプ】BNC【嵌合部形状】プラグ
お客様の声
用途: アンテナとケーブルの接続満足度: 5ヘリカルアンテナとコードを繋ぐコネクターとして使いました
中継接栓 日本アンテナ
販売価格(税別)
759
税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本アンテナ中継接栓
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【特長】F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
【用途】F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。 ケーブルが短くて延長するときに使用します。
【適合】中継用【仕様】F型とF型の中継用
お客様の声
用途: テレビのアンテナ工事満足度: 5芯線側は金メッキで、たいへん良い。値段も安く満足しています。次回も購入する予定です。
テレビ配線ケーブル S4C-FB 日本アンテナ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本アンテナテレビ配線ケーブル S4C-FB
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】デジタル放送対応 低損失同軸ケーブル
【用途】短い距離の配線に適しています。
【色】ライトグレー【種類】ケーブル:S4CFB【絶縁体外径(mm)】約6.0【特性インピーダンス(Ω)】75
お客様の声
用途: テレビアンテナ配線工事満足度: 4一般的なアンテナケーブルで
使用感は非常に良い
銅板 久宝金属製作所
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
久宝金属製作所銅板1枚
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.50(24)
【特長】一般に柔らかく加工が容易で、様々な処理を行うことが可能です。 加工性、伸び性、電気・熱の伝導性に優れています。
【用途】めっき・はんだ付けなど。
【タイプ】平板【材質】【色】ブロンズ【粘着剤】なし【比重】8.89【溶融点(℃)】1083
お客様の声
用途: アマチュア無線のアンテナのアース工事満足度: 4前回の商品は、銅板の角が鋭利でけがをする危険と配達で角が変形してしまつているのも見受けられましたが、今回の商品は1枚1枚保護対策が施されていてグッドでした。
屋内用分配器(全電通) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ屋内用分配器(全電通)1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.69(35)
【仕様】F型、全端子通電型【付属品】取付用ネジ(2本)、アースネジ(1本)【材質】ダイカスト【出力インピーダンス(Ω)】75【入力インピーダンス(Ω)】75【周波数帯域(MHz)】10~76、76~222、222~770、770~1336、1336~1770、1770~2150、2150~2610【電圧定在波比】(10~76MHz)2、(76~222MHz)1.6、(222~770MHz)1.8、(770~1336MHz)2、(1336~1770MHz)2、(1770~2150MHz)2、(2150~2610MHz)2.5【端子間結合損失(dB)】(10~76MHz)13、(76~222MHz)20、(222~770MHz)18、(770~1336MHz)15、(1336~1770MHz)15、(1770~2150MHz)15、(2150~2610MHz)15【通電容量】0.5A(DC15V以下)
お客様の声
用途: テレビアンテナ工事に使用満足度: 3テレビのアンテナ線接続用として使用。デジタル、BS放送等のアンテナ工事で使用しています。
4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(ブリスタータイプ) マックステル
販売価格(税別)
899
税込989
9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マックステル4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(ブリスタータイプ)1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.00(3)
【特長】2K・4K・8K対応したF型ユニットテレビ端子用です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。配線の終端に使用するテレビ端子です。テレビやブースター電源部から衛星アンテナやブースター増幅部に電源を供給する際に使用します。※送り配線がない場合は、テレビ端子のユニットを使用することが出来ます。
【用途】コンパクトユニットテレビ端末用
お客様の声
用途: テレビ端子工事満足度: 5F接栓コネクターを直接つなげることができるので、安心感があります。リピートできる商品です。
4C用 F型プラグ マスプロ電工
販売価格(税別)
369
税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: テレビアンテナ接続満足度: 3パッケージがなく、袋に入ってるだけ。 コスト削減でしょうか?
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型 ホーリック
販売価格(税別)
749
税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ホーリックアンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型1本
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.50(22)
【特長】S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
【ケーブル】S-4C-FB【コネクタ形状】L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)【RoHS指令(10物質対応)】対応【インピーダンス(Ω)】75【コネクタ仕様】F型
お客様の声
用途: テレビのアンテナ線満足度: 5ホームセンターと比較したらかなり安かったので良かった。
但し、納期がかなり掛かるので急ぎの方には不便です。
アンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cm ホーリック
販売価格(税別)
1,598
税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ホーリックアンテナ分波器 ケーブル2本付属 50cm1個
レビュー:22件のレビュー 平均満足度4.68(22)
【特長】ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応! 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能! コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
【コネクタ形状】両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)【出力周波数(Hz)】U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)【ケーブル長(cm)】50【RoHS指令(10物質対応)】対応【インピーダンス(Ω)】75【コネクタ仕様】F型【入力周波数(MHz)】47~2600
お客様の声
用途: アンテナ接続に満足度: 5コスパが良く 注文の 翌日には到着したので 助かりました

テレビのアンテナ配線工事に使う商品」に関連する商品一覧

防犯カメラ配線工事に使う商品

防犯カメラ配線工事に使う商品

アウトレットボックスAタイプP付4OB(中浅形),サドル