ディーゼルエンジンのメンテナンスに使う商品

ディーゼルエンジンのメンテナンスに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「oリング」「ディーゼル」などの商品を紹介します。

Oリング Pシリーズ(運動用) NOK
販売価格(税別)
36
税込40
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
NOKOリング Pシリーズ(運動用)1個
レビュー:209件のレビュー 平均満足度4.72(209)
【特長】Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
【材質】NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム【種別】P形運動用【硬度】70(±5)°【耐圧(MPa)】7【耐熱温度(℃)】100
お客様の声
用途: ディーゼルエンジンのメンテナンス満足度: 5燃料フィルターのカップに使用しました。本当は材質がフッ素ゴムの商品が良いのでしょうが価格が高いですのでこちらの商品を使用して毎回交換するようにしています。
フュエルシステムバイタルクリア ディーゼル車専用 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
呉工業(クレ)フュエルシステムバイタルクリア ディーゼル車専用1本(236mL)
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.51(53)
【特長】5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。
ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。
軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。
スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
【用途】5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。
【適合車】ディーゼル車【成分】特殊洗浄剤、石油系溶剤【寸法(mm)】192×76×41【質量(g)】257【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】236mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ディーゼルエンジンのメンテナンス満足度: 5ほとんど整備も行っていない古いディーゼルエンジンで黒煙・白煙・燃焼不良・燃料ホース目詰まり・トルク不足の状態から 簡単なタンク内清掃フュエルフィルター交換では改善できなかった不具合がこれ1本でなくなりました。
グロープラグ NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(113種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)グロープラグ1個
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.65(49)
【特長】圧縮着火内燃機関(主にディーゼルエンジン)冷間時の始動を助ける補助熱源プラグです。
お客様の声
用途: ヂーゼルエンジンのメンテナンス満足度: 5高い純正のグロープラグが1年でだめになったので、代替えの安い物を探していましたが、おかげさまで値段も手頃で、寒い朝でも一発でエンジンが掛かり、大変満足しています。
ディーゼルフュエルトリートメント STP
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
STPディーゼルフュエルトリートメント1本(235mL)
レビュー:26件のレビュー 平均満足度4.31(26)
【特長】ディーゼルエンジンの燃料である軽油。その中に含まれるワックスや水分などが原因で起こるエンジン各部の腐食・目づまり・凍結・カーボンの堆積、エンジンオイルの劣化などを、これ1本でトータルに防止します。
ディーゼルエンジン車が本来持っているパワー・加速・燃費などのエンジン性能をすみやかに回復させます。また、排気ガス中に含まれる黒煙も大幅に減少させます。
【用途】ディーゼル車用
【適合車】ディーゼル車【使用量】60リットルに対して1本【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第二石油類【危険物の数量】236mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ヂーゼルエンジンメンテナンス満足度: 3効果あるのか実感なし次回は他の商品にしたいと思います

ディーゼルエンジンのメンテナンスに使う商品」に関連する商品一覧

ジェットスキーのメンテナンスに使う商品

ジェットスキーのメンテナンスに使う商品

オイルフィルターレンチ カップ型,スパークプラグ(L~)