トイレの屋外換気扇フードに使うおすすめ商品

トイレの屋外換気扇フードに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「レンジフード」「ベントキャップ」「換気扇」などの商品を紹介します。

換気用フード NASTA(ナスタ)
販売価格(税別)
659
税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
NASTA(ナスタ)換気用フード1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.48(21)
【特長】耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
【取付穴径(Φmm)】4【取付穴ピッチ(mm)】H178×W228【有効換気面積(cm2)】54
お客様の声
用途: トイレの屋外換気扇フード満足度: 4値段もやすく造りはしっかりしていてよかった。ネジがついていると有り難いと感じた。
レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業)
販売価格(税別)
31,980
税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
FUJIOH(富士工業)レンジフード 深型1台
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.53(34)
【特長】BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
【付属品】レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個【タイプ】シロッコファン【スイッチ】押しボタン式(切、弱、強、照明)【定格電圧(V)】100【定格周波数(Hz)】50/60【照明装置】ミニ電球 1個付(E17)
お客様の声
用途: 台所換気満足度: 5レンジフードの交換で使用。品番が(BDR-3H)としか分からず、検索した結果この商品にたどり着きました。同じメーカーならあとが残らないと思い選びましたが、ぴったりでした。
パイプファン 排気形 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
4,298
税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)パイプファン 排気形1台
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.86(44)
【特長】羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
【適合場所】トイレ、洗面所、居間【適合パイプ径(Φmm)】100【色】マンセル値3.2Y8.9/0.6【消費電力(W)(50/60Hz)】1.7/1.9【騒音値(dB)(50/60Hz)】20.5/22.0【開口面積(cm2)】105【有効換気量(m3/h)(50/60Hz)】70/74.5【換気風量(m3/h)(50/60Hz)】80/85
お客様の声
用途: 事務所トイレの換気扇満足度: 5普通に使っていますパナソニック製なのでこわれにくいかも?
ステンレス丸型フード付換気口 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂ステンレス丸型フード付換気口1個
レビュー:110件のレビュー 平均満足度4.33(110)
【特長】防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
【材質】ステンレス(SUS304)【金網】13メッシュ【種類】丸型フード付換気口【板厚(mm)】(本体、ガラリ板、フード)t0.5
お客様の声
用途: 台所換気フード用満足度: 4近くのホームセンターより3割位安いです。使用するのには高い商品と比べても全く問題ないのですが台所の排気などには防虫網があるとすぐに詰まってしまうのでむしり取って取付しました。防虫網無しの商品があるとありがたいです。
ネジ止めのノックが堅すぎて+ドライバーでたたいても取れないのでドリルで開けました。もう少し簡単に取れるようにしていただきたい

トイレの屋外換気扇フードに使う商品」に関連する商品一覧

トイレの換気扇交換に使う商品

トイレの換気扇交換に使う商品

パイプファン 排気形,パイプ用ファン / ミニグリルタイプ