トラック荷台修理に使う商品

トラック荷台修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「フック」「電磁弁」「インパクトドライバー」などの商品を紹介します。

充電式インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
京セラインダストリアルツールズ充電式インパクトドライバ1台
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.73(30)
【特長】軽量・コンパクトでハイパワー! 作業にあわせて2段階で切替可能! 握りやすく作業がしやすい細にぎりグリップ 手にフィットし、本体を保持しやすいグリップ 形状にソフトグリップ採用
【バッテリー電圧(V)】12【バッテリー容量(Ah)】1.3【最大締付トルク(N・m)】(高速)130(低速)75【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】(高速)0~2200(低速)0~1600【ねじ締め能力】(小ネジ)M4~M8(普通ボルト)M5~M12(高力ボルト)M5~M10【充電時間(分)】(標準)30【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】183×60×236【打撃数(min-1)】(高速)0~3000、(低速)0~2500【バッテリー】ニカド電池【付属品】電池パックB-1203M1×2、充電器(BC-1205)、ドライバビット(NO.2×65mm)キャリングケース【質量(kg)】1.6
お客様の声
用途: トラックの荷台修理満足度: 5予想していたよりもパワーがありコスパも満足しています。
電磁操作弁 ダイキン工業
販売価格(税別)
27,980
税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ
(177種類の商品があります)
ダイキン工業電磁操作弁
レビュー:6件のレビュー 平均満足度3.83(6)
【特長】35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
【保護構造】IEC Pub529 IP65【耐電圧】AC1500V 1分間【接続方式】ガスケット取付形【絶縁抵抗(MΩ)】50【定格時間】連続【バルブ種類】方向制御弁/電磁制御弁
お客様の声
用途: トラック荷台の修理満足度: 5同一型番が入手でき、よかったです。
内部の腐食が原因でしたが、定番品らしく
構造は変わっていませんでした。
配線から水の侵入しないよう自分で工夫しました。
クーポーン使用でどこよりも安価にすみました。
1/2×17埋込フック メッキ付 信和自動車工業
販売価格(税別)
1,498
税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
信和自動車工業1/2×17埋込フック メッキ付
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.50(6)
【用途】トラック荷台の荷物の固定に
【寸法D(mm)】17【表面処理】三価ユニクロメッキ
お客様の声
用途: トラックの荷台修理満足度: 5使い勝手は良かったです。
バイメタルホルソー ハウスビーエム
販売価格(税別)
3,598
税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
ハウスビーエムバイメタルホルソー
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。 薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。 切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。 アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
【用途】回転用
鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
お客様の声
用途: トラック荷台修理満足度: 1固い木材にはダメでした。かえって鉄板には合っているのかも?
精密ボール盤バイス(強力) TRUSCO
販売価格(税別)
19,980
税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO精密ボール盤バイス(強力)1台
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。
可動部は2面接触のため精度が良い。
【材質/仕上】本体:FC15【タイプ】ボール盤バイス
お客様の声
用途: トラックの荷台修理満足度: 5今まで固定器具が無い状態で作業しており、穴あけに狂いが生じており、今回、商品を購入いたしました。
おかげさまで精度があがり、作業時間が短縮されました。
アルミ - 鉄ブラインドリベットDAS(3価ホワイト)(小箱) 福井鋲螺
販売価格(税別)
5,398
税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
福井鋲螺アルミ - 鉄ブラインドリベットDAS(3価ホワイト)(小箱)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【表面処理】3価ホワイト【材質(フランジ)】アルミ【材質(シャフト)】
お客様の声
用途: トラック荷台修理満足度: 4ホームセンターになかなか置いていないサイズでしたのでこちらから購入しました。いつも通り商品が手元に早く届いて助かりました。4t箱車のラッシングレール補修に問題なく使用しました。

トラック荷台修理に使う商品」に関連する商品一覧

2tトラックに使う商品

2tトラックに使う商品

スナップインバルブ,ディーゼルオイル