バイクのガソリンホース固定に使うおすすめ商品

バイクのガソリンホース固定に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ホースバンド」「ホースクリップ」「pクリップ」などの商品を紹介します。

ホースバンド オールステンレス製(SUS304) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウホースバンド オールステンレス製(SUS304)1個
レビュー:377件のレビュー 平均満足度4.14(377)
【特長】耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
【バンド幅(mm)】12.7【寸法B(mm)】11【寸法C(mm)】8【寸法D(mm)】15【寸法E(mm)】12.7【寸法F(mm)】0.6【材質】(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
お客様の声
用途: ホース止めに満足度: 5ステンレスなので安心して使えます。安くてよかった。
ホースクランプ モノタロウ
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウホースクランプ1個
レビュー:377件のレビュー 平均満足度4.13(377)
【特長】●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
【用途】ホース接続部の固定に
【破壊トルク(Nm)】4-4.6【材質】バンド、ハウジング部/SUS430
ボルト/スチール(クロメートメッキ)
【バンド厚さ(mm)】0.6【ボルト2面幅(mm)】7
お客様の声
用途: ガソリンホース止め満足度: 5素材、使い勝手、価格、すべてにおいて申し分なしでした。
ホースバンド クリップ式 モノタロウ
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
モノタロウホースバンド クリップ式1パック(10個)
レビュー:497件のレビュー 平均満足度4.44(497)
【特長】ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
【材質】スチール【表面処理】亜鉛メッキ
お客様の声
用途: バイクのガソリンホース固定満足度: 5純正の針金リング状のクリップよりしっかり固定でき、ホースに傷がつきにくく良いと思います。
用途: バイクの燃料ホース固定満足度: 5内径6mm外径10mmのホース固定に使っています。しっかり固定されておりやはりホースバンドはこのタイプでなければなという印象です。
用途: 燃料ホース止め満足度: 5安くても、バネは効いていて性能はしっかりしてます。
ホースバンド(高圧ドライバー締め) タカギ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タカギホースバンド(高圧ドライバー締め)1パック(2個)
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.60(10)
【特長】ドライバー締めタイプのホースバンドです。
【用途】工場などの一般ホース配管の締め付けバンド。ホース固定用
【材質】真鍮
お客様の声
用途: 自動車のブレーキフルードホースの固定満足度: 5体験者のレビューに、フルード抜きホースが外れやすいとの記載を見てホースの径に合うホースバンドを探してこの商品に行きつきました。5ミリ程度の小径に使えるバンドが少ない中で、しっかりと確実に締め付けができるため安心して圧をかけることができます。
セフター SUS430 イワブチ
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
イワブチセフター SUS4301個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.54(13)
【特長】ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
お客様の声
用途: エアーフィルターの固定満足度: 5ガレージの骨組みに固定するのに使用しました。1本単位で購入できるので助かります。
Pクリップ(オールステンレス) JCS
販売価格(税別)
389
税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
JCSPクリップ(オールステンレス)1個
レビュー:30件のレビュー 平均満足度4.50(30)
【特長】ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
【用途】Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。
【材質】(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
お客様の声
用途: バイクのホース固定満足度: 5ゴム製のホースを固定する為に使用。エンジンに取り付けた為、熱による劣化を懸念し、ゴム部分を外して取り付けました。念のために耐熱性の保護チューブを使いましたが、バリもなく、そのままでもゴム製のホースに傷はつかなさそうです。
ホースクリップ Aタイプ(ステンレス) KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)ホースクリップ Aタイプ(ステンレス)1セット(10個)
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.11(45)
【特長】Aタイプのホースクリップ。圧の掛からないラインにご使用下さい。
【材質】ステンレス
お客様の声
用途: フューエルホース固定満足度: 3キジマフューエルホースの固定に使用。ホース4.8×8.7と6.3×10.3 用に9と10をサイズ違いで2種類購入したが大きすぎでした。8.7には9は大きすぎで10.3に10は大きすぎ。10.3には9がベストサイズでした。このホースにはこのクリップと記載有れば親切かなと思います。
オールステンレスホースクランプ MAHタイプ TRIDON
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRIDONオールステンレスホースクランプ MAHタイプ1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.43(21)
【特長】トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
【バンド幅(mm)】7.9【材質】バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)
ボルト/ステンレススチール(SAE305)
【仕様】インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造【規格】SAE J1508(ホースクランプ)【表面処理】3価クロメート【ボルト頭部形状】6角(6.3mm)【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 冷却水のホース固定満足度: 5値段の割に満足しています。後は「使用回数によって耐久性がどれくらいか?」は、これからです。

バイクのガソリンホース固定に使う商品」に関連する商品一覧

オートバイの燃料ホースに使う商品

オートバイの燃料ホースに使う商品

二輪車用フューエルフィルター,耐油ゴム系ガソリンホース