バイクの配線修理に使う商品

バイクの配線修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「配線コード」「ギボシ端子」「カプラー」などの商品を紹介します。

配線コード エーモン
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エーモン配線コード
レビュー:129件のレビュー 平均満足度4.64(129)
【特長】耐油性・耐久性に優れた自動車用配線コード。余ったコードをすっきり収納できるコードホルダー付き。
【用途】各種電装品取り付け時の配線コードに。
お客様の声
用途: バイクの配線修理満足度: 5普通に良いです。お安いのでこれからも使って行きたいと思います。
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウ
販売価格(税別)
469
税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウギボシ端子スリーブ オス&メス セット
レビュー:316件のレビュー 平均満足度4.55(316)
【特長】電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
【用途】配線コードの接続に。
【タイプ】オス・メス【コード】AV(S)0.50~2.00sq【材質】端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール【使用可能電力】DC12V200W以下/DC24V400W以下
お客様の声
用途: バイクの配線の修理等に。満足度: 5バイクの配線の修理や電装部品の増設に使ってます。
安いので失敗しても気にせず、バンバン使ってます。
端子ハウジング オスメスセット 110型 モノタロウ
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ端子ハウジング オスメスセット 110型1セット
レビュー:93件のレビュー 平均満足度4.02(93)
【特長】平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
【用途】車両配線の補修に
【使用可能電力】DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下【材質】ハウジング/樹脂、端子/黄銅【適合電線】0.5~1.25sq
お客様の声
用途: バイクの配線修理満足度: 41980年代バイクの修理の為、購入しました。使ってみましたが、
メスピンの規格は110型なのですが純正部品とピン形状が違っています。純正品のハウジングに、このメスピンを刺してもガバガバで使えません。メスコネクターを交換する場合はピンとハウジングの両方を替える必要が有りました。結局、110型爪付きコネクターが2種類になってしまいました。但し現在は、こちらのメスピンの方が多く流通しているようなので、現在はこちらのメスピンの方が主流の様です。
オス側はピンもハウジングも純正品と互換が有るようです。
用途: バイクの配線修理満足度: 51本でも端子をカシメ損なうと使えなくなってしまうのでそれぞれ1本ずつ予備の端子を入れて販売してくれるとちょっと高くてもそれが嬉しいと思います
極たまに失敗するkともあるので・・・
用途: バイクの配線修理に。満足度: 2値段は安くて良いのですが、コネクター一度はめると硬くて外すのが大変でした。
端子の予備が無いので失敗すると全部が使えなくなるので、端子だけも売ってほしい。
H4コネクター メス&端子セット モノタロウ
販売価格(税別)
229
税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウH4コネクター メス&端子セット1セット
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.29(51)
【特長】便利なカプラーと専用平型端子のセットです。 シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。 取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。 汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
【用途】ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
【セット内容】メス端子×3、3Pメスカプラー×1【色】(カプラー)黒【タイプ】H-4コネクター/メス【適合電線】AVまたはAVS0.5~2.0【材質(端子)/処理】黄銅/防錆
お客様の声
用途: バイクの配線修理満足度: 3特に可もなく不可もなく使えます。
あっても邪魔ではないですが裏のカバーは特に必要ない気もします。
銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: バイクの配線の修理等に使用。満足度: 5バイクの配線の修理や電装品の増設に使ってます。
安いので助かります。

バイクの配線修理に使う商品」に関連する商品一覧

自動車のハーネス修理に使う商品

自動車のハーネス修理に使う商品

養生テープ 弱粘着,エアホースワンタッチカプラー付