バイクカバー補修に使う商品

バイクカバー補修に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「アルミテープ」「コーキング」「プラリペア」などの商品を紹介します。

シリコンシーラント モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウシリコンシーラント
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.24(85)
【特長】ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
【脆化温度(℃)】-40【耐熱温度(℃)】200【使用温度範囲(℃)】-40~200(但し、推奨温度は5~45)【規格】JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)【硬度】18【伸び(%)】600(最大)【密度】1【引張強度(N/cm)】86.5【硬化速度(日)】厚み6mmの場合約7日(1日で約1mm厚が硬化)
お客様の声
用途: バイクのカバー補修満足度: 4バイクのカバーに補修テープと一緒に使いました。乾燥防止のための蓋があればもっと良いと思います。あとコーキングガンが無いと使えないのでご注意を。
アルミガラスクロステープ モノタロウ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウアルミガラスクロステープ1巻
レビュー:221件のレビュー 平均満足度4.66(221)
【特長】低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
【用途】配管、ダクトなど
【基材厚さ(mm)】0.18【耐熱温度(℃)】-30~130【主な用途】配管用【粘着力(g/25mm)】3000【粘着力(N/25mm)】29.4【特性】耐熱、防炎、遮熱、耐久性【粘着タイプ】強力
お客様の声
用途: バイクカバーの補修満足度: 5屋外のバイクカバー破れ補修に使用。雨ざらし+炎天下の環境で数ヶ月、問題無く機能しています。かなり丈夫です。その他にもイロイロな用途に使用できるため、あっという間に近い切ってしまいました。もう少し長い商品があるとうれしいです。
プラリペア専用パウダー 武藤商事
販売価格(税別)
599
税込659
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
お客様の声
用途: バイクカバー補修満足度: 5バイクサイドカバー、PP材でも修復可能が量が多い此の商品を買った次第です。
プラリペア PK-16キットとあわせて購入しました。
プラリペア PK-16 武藤商事
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
武藤商事プラリペア PK-161セット
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.76(49)
【セット内容】粉6g、液10mL、型取くん、付属品【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: バイクカバー補修満足度: 5リピート購入、カウルのダボ修理、成形に慣れが必要ですが、コツさえつかめばOK
硬化後の強度もあり満足
両面ハトメパンチ FAMILY TOOL
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
FAMILY TOOL両面ハトメパンチ1セット(20組)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【用途】ビニールハウスの穴の補修・補強に! シート、幌、テントの穴の補修・補強に!
【仕様】下敷き付【厚さ(mm)】約3.0迄【サイズ(mm)】10(#25)
お客様の声
用途: バイクカバーの補修満足度: 5バイクカバーの補修に使いました。直径に応じたポンチがついていて大変便利でした。

バイクカバー補修に使う商品」に関連する商品一覧

バイクのカウル補修に使う商品

バイクのカウル補修に使う商品

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」,ブラック丸パイプ