パッキン製作に使う商品

パッキン製作に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「穴あけポンチ」「ゴムシート」「ガスケット」などの商品を紹介します。

穴あけポンチ GISUKE(タカギ)
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
GISUKE(タカギ)穴あけポンチ1本
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.37(38)
【特長】きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
【用途】皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
お客様の声
用途: パッキン製作満足度: 5少量製作のパッキン用に購入。ゴム素材に対して押し広げながら抜いてくれるので、仕上がりが規格より少し小さく、ビス止めすると止水効果がちょうど良い感じです。とにかく良く切れる刃で驚いています。
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mm アキツ
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mm1枚
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.71(55)
【特長】耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
【厚さ(mm)】2【材質】汎用ニトリルゴム(NBR)【硬度】70(タイプA)【耐熱温度(℃)】100【厚さ公差(mm)】±0.2【耐油性(%)】40【耐寒温度(℃)】-25
お客様の声
用途: パッキンの製作満足度: 2NBRはホームセンターでは販売していないところが多く、サイズもこれほど選べない。
私が期待しすぎかもしれませんが少し劣化が早い様な気がします。
オイルシート(パッキン紙) SUN
販売価格(税別)
579
税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: パッキン製作満足度: 3もう少し薄いものがほしい。
ラチェットコンパスカッター オルファ
販売価格(税別)
919
税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
オルファラチェットコンパスカッター1本
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.35(17)
【特長】ハンドルにラチェット機構が付いているので、無理に手首をひねることなく、直径1.6cm~22cmまでの円を簡単にカットできます。紙、ビニール、フィルムなどに。穴あき防止プレート付き。
【付属品】コンパスカッター替え刃 10枚入【全長(mm)】150【適合替刃・カッター】コンパスカッター替刃(XB57)【目盛間隔】5mm【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: パッキン製作満足度: 5ラチェットが付いて使いやすくなっていました。
切り始めと終わりのラインがずれる事なくきれいに仕上がりました。
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mm アキツ
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mm1枚
レビュー:44件のレビュー 平均満足度4.68(44)
【特長】耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
【厚さ(mm)】1【材質】汎用ニトリルゴム(NBR)【硬度】70(タイプA)【耐熱温度(℃)】100【厚さ公差(mm)】±0.15【耐油性(%)】40【耐寒温度(℃)】-25
お客様の声
用途: パッキン製作満足度: 5品質安定して追加で買ってます。
こいつがないと色々面倒なので、切らさないようにしてます。
幅の選択もできるのがとても良い。
用途: パッキン製作満足度: 5この価格でこのサイズの物は、なかなか他所では見つかりません。
ジョイントシート(パッキン紙) SUN
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
お客様の声
用途: パッキンの製作満足度: 5この大きさ、他にありません。いつもお世話になっています。
穴あけポンチセットポンチ BOEHM
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
お客様の声
用途: パッキン製作満足度: 5予備として購入。切れ味に文句はありません。10mm以上の物で、奇数ミリのサイズ展開があれば嬉しいです。
フッ素ゴムシート 厚さ1.5mm アキツ
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
アキツフッ素ゴムシート 厚さ1.5mm1枚
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.64(11)
【特長】優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
【厚さ(mm)】1.5【材質】フッ素ゴム【硬度】80(タイプA)【耐熱温度(℃)】250【厚さ公差(mm)】±0.2【耐油性(%)】10【耐寒温度(℃)】-25
お客様の声
用途: パッキン製作満足度: 5加工しやすい品物でした

パッキン製作に使う商品」に関連する商品一覧

ガスケットの作製に使う商品

ガスケットの作製に使う商品

ノンアスベスト・ジョイントシート,フッ素ゴムシート 厚さ1.5mm