パワステオイル交換に使う商品

パワステオイル交換に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「洗浄瓶」「スポイト」などの商品を紹介します。

スポイト BOLL
販売価格(税別)
109
税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
BOLLスポイト1本
レビュー:52件のレビュー 平均満足度4.73(52)
【特長】微量な量の摘出や混合に。 肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。 目盛付き。
【材質】ポリエチレン(PE)【滅菌】なし【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: パワステオイル交換満足度: 5パワステフルードの交換で上抜きの為に使用しました。
価格も非常に安く大満足です。
シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SIGMA(シグマ)シグマ パワーステアリングフルード
レビュー:178件のレビュー 平均満足度4.54(178)
【特長】粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【ベースオイル】鉱物油【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: パワステオイルの交換満足度: 51リットル缶なので使いやすく品質も良いのでいつも買っています。
用途: パワステオイル交換用満足度: 520年以上乗り続けている車の一度も交換していないパワステオイル交換用に使用。古いオイルを押し出す形で使用したところ、ちょうど1L使い切りました。もう一台もやるつもりで今回購入。安くてよいです。
用途: パワステオイル交換満足度: 5汚れていたので交換しました。エア混入によるトラブるルを避けリザーブタンクから吸出しオイル補充、しばらく乗って再度吸出し補充。3回で1リットル使い切りました。汚れ具合が分かりやすい飴色で使いきりの1リットル売り。良い商品だと思います。またリピートさせて頂きます。
パワーステアリングフルード&ストップリーク STP
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
STPパワーステアリングフルード&ストップリーク1本(354mL)
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.55(42)
【特長】パワーステフルードの液漏れの原因となるシールの磨耗や収縮を化学的に復元させるコンディショナーを配合し一度の添加でほとんどの液漏れを修復します。
特殊な磨耗防止剤が配合され、ポンプの劣化を防ぎます。パワーステフルードの規格に合格しています。補充・交換用の使用は液漏れの発生を未然に防ぎます。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】354mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: パワステオイルの交換時に満足度: 5効き目は分かりません。
転ばぬ先の何とかの為に・・・
モールド洗浄瓶(細口) アズワン
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワンモールド洗浄瓶(細口)1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.13(8)
【特長】フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
【目盛】あり【材質(本体)】PE(ポリエチレン)【口内径(Φmm)】17.5
お客様の声
用途: パワステオイル交換満足度: 5パワステオイルの交換時(希釈方法で)使用。リザーブタンク内のオイルを吸い上げるために使用しました。価格相当以上で問題無し
ホンダ パワーステアリングPSF2 ホンダ
販売価格(税別)
6,598
税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ホンダホンダ パワーステアリングPSF21缶(4L)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【特長】Honda車のパワーステアリングにベストマッチした専用フルードです。 低油温時の始動性と耐久性に優れ、スムーズなハンドリングを実現します。
【用途】パワーステアリングフルード
【SAE】該当なし【色】黄色【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】4L【API】該当なし【ベースオイル】鉱物油【希釈液】なし【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: パワステオイル交換時満足度: 5ホンダは純正のフルードを使用しないとダメなようで、安く買えてありがたいです。
パワーステアリングフルード FALCON
販売価格(税別)
779
税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FALCONパワーステアリングフルード
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.53(38)
【特長】パワーステアリングの操舵性を滑らかにし、異常音の発生を防ぎます。 オイルシール材の油漏れ防止性、磨耗防止性に優れています。 寒冷時におけるハンドルの重さを軽減します。 高温時においても酸化安定性に優れており、長時間にわたって使用できます。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【ベースオイル】石油系炭化水素油【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: パワステオイル交換満足度: 5オイル交換にてドレンが無いため、タンクからの抜き変えの為、たりょうのオイルが必要でした。コストパフォーマンスがよく、交換後もステアリング動作も問題ありません。

パワステオイル交換に使う商品」に関連する商品一覧

CVTオイル交換に使う商品

CVTオイル交換に使う商品

オイルファンネル(ノズル付き),スバル iーCVT・F