パワステオイル補充に使う商品

パワステオイル補充に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「パワーステアリング」などの商品を紹介します。

シグマ パワーステアリングフルード SIGMA(シグマ)
販売価格(税別)
1,398
税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
SIGMA(シグマ)シグマ パワーステアリングフルード
レビュー:178件のレビュー 平均満足度4.54(178)
【特長】粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【ベースオイル】鉱物油【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: パワステオイルの補充で使用。満足度: 5キチンと中蓋があって、某カー用品店とは違い、良いものでした。
用途: パワステオイル補充満足度: 5弊社は古い外車が多いので、商品車に補充することが多々あり、この商品は量が多く入っているので重宝します。
用途: パワステオイルの補充に満足度: 5通常減ることはないのでしょうが、減った時の補充用に購入しました
問題なく使っています
パワーステアリングフルード&ストップリーク STP
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
STPパワーステアリングフルード&ストップリーク1本(354mL)
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.55(42)
【特長】パワーステフルードの液漏れの原因となるシールの磨耗や収縮を化学的に復元させるコンディショナーを配合し一度の添加でほとんどの液漏れを修復します。
特殊な磨耗防止剤が配合され、ポンプの劣化を防ぎます。パワーステフルードの規格に合格しています。補充・交換用の使用は液漏れの発生を未然に防ぎます。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の数量】354mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: パワステオイル補充満足度: 5安いしすぐに届き助かりました。
パワーステアリングフルード FALCON
販売価格(税別)
779
税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
FALCONパワーステアリングフルード
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.53(38)
【特長】パワーステアリングの操舵性を滑らかにし、異常音の発生を防ぎます。 オイルシール材の油漏れ防止性、磨耗防止性に優れています。 寒冷時におけるハンドルの重さを軽減します。 高温時においても酸化安定性に優れており、長時間にわたって使用できます。
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【ベースオイル】石油系炭化水素油【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: パワステオイルの補充満足度: 5リピート購入ですが、商品自体には全く問題はありません。今回の発送方法には問題ありと思われます。ハンダ吸収銅線5個と同梱のつもりで購入したのですが、パワステオイル(4L缶)はS運輸、ハンダ吸収銅線5個はS急便と別々に届きました。普通、液体類は漏れ防止で青色の袋に入れられて段ボール箱での発送ですが、パワステオイル(4L缶)(S運輸)は商品の側面に発送伝票(納品書を含む)を貼っただけの発送でした。このパワステオイル(4L缶)のキャップにはゆるみ止めロックやアルミでの液漏れ封印も無く簡単に開けることができるので、商品むき出しの発送方法は心配です。

パワステオイル補充に使う商品」に関連する商品一覧

クーラント補充に使う商品

クーラント補充に使う商品

オイルジョッキ(フタ+網付),LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品