パワーアンプの修理に使うおすすめ商品

パワーアンプの修理に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「リレー」「スイッチ」などの商品を紹介します。

ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ
(307種類の商品があります)
omron(オムロン)ミニパワーリレー MY41個
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.57(70)
【特長】鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
お客様の声
用途: パワーアンプの修理満足度: 3NRL-4P3ADC12-04の互換品として問題なく使えました
汎用パワーリレー HJ2 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)汎用パワーリレー HJ21個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.76(50)
【特長】カドミフリー接点。
【用途】制御盤、電源装置、成形機、工作機械、溶接機、農業機械、業務用機器、自販機、通信機、遊技機など
【種類】パワーリレー【接点構成】2c【端子形状】プラグイン端子【極数】2【ピン数(ピン)】8【コイル温度上昇値(℃)】60以下(70℃、抵抗法、定格操作電圧印加時、接点最大許容電流にて)【感動電圧(V)】定格電圧の80%以下(20℃、初期)【取り付け形状】標準形【規格】UL/CSA、TÜ;V【最小適合負荷】参考値:1mA 5V DC【使用周囲湿度】5~85%RH(ただし、氷結、結露しないこと)【使用周囲温度(℃)】-40~70(ただし氷結、結露しないこと)【質量(g)】約34【最大操作頻度】20回/分(定格制御容量にて)【電気的寿命】10万回以上(7A 250V AC)、50万回万回以上(5A 250V AC)【機械的寿命】2000万回以上(開閉頻度180回/分)【寿命】抵抗負荷、開閉頻度20回/分【接触抵抗(mΩ)】50以下(初期、DC6V 1A電圧降下法にて)【接点最大許容電流(A)】7【接点最大許容電力(VA)】1750(抵抗負荷)【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)【耐衝撃(誤動作)】100m/s2(10G以上、正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)【耐衝撃(耐久)】1000m/s2以上(100G以上、正弦半波パルス:6ms)【耐振動(誤動作)】10~55Hz(複振幅1mm、検知時間:10μs)【耐振動(耐久)】10~55Hz(複振幅1mm)【耐電圧(V/min)】接点間:AC1000(検知電流:10mA)・異極接点間:AC2000(検知電流:10mA)・コイル-接点間:AC2000(検知電流:10mA)【定格制御容量】7A 250V AC(抵抗負荷)【動作時間(ms)】20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず)【復帰時間(ms)】20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず、ダイオード無し)
お客様の声
用途: パワーアンプのスピーカー保護リレー満足度: 5コストパフォーマンスに優れたリレーで満足しています。
ロッカースイッチ A8A omron(オムロン)
販売価格(税別)
729
税込802
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(96種類の商品があります)
omron(オムロン)ロッカースイッチ A8A1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.72(25)
【特長】安全性重視の電源用ロッカースイッチ
独自のリーフばね機構により、発熱を低減。
独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。
電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。
接点ギャップ3mm以上。
キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。
UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
【周囲湿度(%RH)】45~85以下【許容操作速度(m/s)】0.001~0.5
お客様の声
用途: Classic pro パワーアンプのスイッチが交換満足度: 5代替品をさがしてこのスイッチになりました。
ピッタリ交換する事が出来ました。

パワーアンプの修理に使う商品」に関連する商品一覧

PS3の修理に使う商品

PS3の修理に使う商品

ヒートガン,ナノダイヤモンドグリス