ビスを締める時に使用する商品

ビスを締める時に使用する商品のページです。 この使い方におすすめの「ドライバー」「ビット」「電動ドライバー」などの商品を紹介します。

ドライバー パワーグリップ モノタロウ
販売価格(税別)
189
税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
モノタロウドライバー パワーグリップ1本
レビュー:305件のレビュー 平均満足度4.39(305)
【特長】早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
【用途】ねじの締め付け・緩めに
【種類】グリップドライバー【表面処理】クロムメッキマット仕上げ【材質(軸)】クロムバナジウム【刃部硬度】HRC50【商品構成】単品【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし
お客様の声
用途: ビスを締める時に使用します。満足度: 3ドライバーの先端の強度がないのか、すぐに破損します。あと、グリップエンドが多少細い気がします。
充電式ペンインパクトドライバ マキタ
販売価格(税別)
10,980
税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
マキタ充電式ペンインパクトドライバ1台
レビュー:65件のレビュー 平均満足度4.60(65)
【特長】より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
【質量(kg)】0.55(バッテリ含む)【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)【ねじ締め能力(mm) 小ねじ】M3~M8【作業量(目安)】(1充電あたり)
木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本
【充電時間(分)】約30【ねじ締め能力(mm)高力ボルト】M3~M6【ねじ締め能力(mm)コーススレッド】22~45
お客様の声
用途: ビスを締める時に使用します。満足度: 5使いやすく、コンパクトです。 スイッチの形状が良く、満足しています。ただ、本体の周りに貼ってあるゴムのプロテクターはがれやすいです。
龍靭ビットスリム ANEX
販売価格(税別)
479
税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ANEX龍靭ビットスリム
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.23(13)
【特長】トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群
【種類】スリム、トーション【先端形状】プラス(+)【刃先マグネット】あり【両頭機能】両頭
お客様の声
用途: ビスを締める満足度: 5食いつきがいいと思います。
メガドラ普通ドライバー ベッセル
販売価格(税別)
649
税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ベッセルメガドラ普通ドライバー1本
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.59(49)
【特長】プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
【種類】グリップドライバー【材質(グリップ)】樹脂【商品構成】単品【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし
お客様の声
用途: ビスを締める時に使用します。満足度: 4大変、よい製品だと思います、ただ、当然、長い間使用していると、先端の変形が思ったより早く来る時があります。
先端の強度をもう少し上げて頂けると助かります。

ビスを締める時に使用する商品」に関連する商品一覧

ナットを緩める時に使う商品

ナットを緩める時に使う商品

スパナ,クラッチナットレンチ