フライス盤、ボール盤の改造に使うおすすめ商品

フライス盤、ボール盤の改造に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ドリルチャック」「ボール盤」「接着剤」などの商品を紹介します。

凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」
レビュー:506件のレビュー 平均満足度4.53(506)
【特長】硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
【用途】凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。
【主成分】変成シリコーン【不揮発分】100%【改正建築基準法(JAIA対応)】F ☆☆☆☆【使用温度範囲(℃)】-30~130【主な用途】金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙【危険等級】【固着時間(分)】10【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性【適合用途】耐衝撃【被着材の素材】金属【主なワーク】パーツ
お客様の声
用途: 異素材同士の接着満足度: 5イベント用プラカードの製作に使いました。アルミ複合板と角材を接着。初期接着が始まるまでは固定が必要なものの、その後、強力な接着力が得られました。無溶剤で低臭、透明なのも良い。
個人的にはコーキングガンのカートリッジタイプもラインナップして欲しい。
セットカラー エバオン
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エバオンセットカラー1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【特長】取り付けが簡単です。
【用途】ベアリング・スプロケットなどの固定に。
【材質】一般機械構造用圧延鋼材【種別】スタンダード【表面処理】亜鉛メッキ
お客様の声
用途: ボール盤の改造満足度: 5精度も良く仕上げも綺麗です 隠れる場所に使用するのが残念なくらいです。何の不安や問題も無く使用出来ています。
小型ボール盤 REXON(レクソン)
販売価格(税別)
21,980
税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
REXON(レクソン)小型ボール盤1台
レビュー:45件のレビュー 平均満足度4.00(45)
【特長】小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
【回転速度(min-1[r.p.m])】無段変速:3200~6200【穴あけ能力(mm) 鉄工】金工:1~6.5【穴あけ能力(mm) 木工】1~10【スピンドルテーパー】JT-1【テーブルタイプ】【テーブル寸法(mm)】172×188【定格電圧(V)】100【定格消費電力(W)】200【定格周波数(Hz)】50/60【セット内容】小型ボール盤DP-2250R、ドリルチャック、チャックキー、バイス、バイス固定具一式、標準工具【チャック(mm)】150(ドリルチャックからワークテーブル迄の距離)【把握径(Φmm)】1.5~10【バイス 幅(mm)】65【バイス 高さ(mm)】15【口開き(mm)】48【バイス(mm)】140×162、設置面:140×128【設置寸法(幅W×奥行D)(mm)】180×255【質量(kg)】7【仕様】ワークテーブル寸法/W172×D188mm【幅(mm)】180【高さ(mm)】410【出力(W)】200【保証期間】1年【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: フライス盤に改造しました。(ボール盤としても使用可)サンプル作成満足度: 4他のレビューで回転数が高いとの事でしたのでメインVR(Bカーブ100KΩ)を(Bカーブ250KΩ)に交換してサブVRを最大に絞ると超低速も可能になりプラやエンビ加工もOKです。カバーの部分にM6の全ネジを加工して取り付けるとネジ一回転で1ミリの作業が出来ます、お試し下さい、トルクは有りませんがこの金額であれば満足です、(プーリーを大きくしてトルクを大きくする事を準備しています)
キーレスチャック モノタロウ
販売価格(税別)
10,980
税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウキーレスチャック1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.20(10)
【特長】締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。
【ツカミ能力(mm)】1~13【チャック径D(Φmm)】49【ジャコブステーパ】JT6【質量(g)】920【長さ(爪開)(mm)】91【長さ(爪閉)(mm)】100【振れ精度(mm)】0.05
お客様の声
用途: 小型フライス盤で使用満足度: 4アーバーとセットで購入、組み付けてみたところでは、いい感じ、まだ、製品には使用していないですが
少しは、使えるのではないかと思う。
タイミングベルト(ポリウレタン) T5形 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
三ツ星ベルトタイミングベルト(ポリウレタン) T5形1本
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】ポリウレタン特有の美しいカラーが機械に映え、クリーンな作業環境をつくります。 精度が要求される軽負荷伝動に最適です。 外観が美しく、接触物の汚染がないため、紙送りベルトに適します。 柔軟性に富み、小プーリー径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能。静かな運転ができます。
【用途】データライター、ファクシミリ、ミシン
【ベルト形】T5【ベルト幅(mm)】10【歯ピッチ(mm)】5【材質(ベルト)】ポリウレタン【高さ(mm)】2.2【タイプ】Uタイプ、熱硬化タイプ【種類】タイミングベルト【最大速度(m/sec)】30【最小プーリ径(mm)】19【動力(kw)】最大伝動/0.75
お客様の声
用途: フライス盤の改造満足度: 5フライス盤をベルトドライブ化するのに使用。問題なく使用出来ている。
ドリルチャック モノタロウ
販売価格(税別)
3,398
税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウドリルチャック1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.14(50)
【特長】高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
【用途】ドリルの把握に。
【材質】工具鋼
お客様の声
用途: 小型旋盤に満足度: 4小型旋盤で使用するので、この程度で使用可能。ドリルに使用するにはもう少し精度の良い物を使う。締付けリングの回転がガリガリとうるさいが値段に見合わせたらこの程度かな。
ドリルチャック ユキワ精工
販売価格(税別)
4,098
税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ユキワ精工ドリルチャック1個
レビュー:42件のレビュー 平均満足度4.71(42)
【特長】ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
【付属品】チャックハンドル
お客様の声
用途: 小型ボール盤に満足度: 5レクソンDP2250Rのドリルチャックをこれに交換しました
ブレブレの純正とは雲泥の差でスッキリ回転するようになりました

フライス盤、ボール盤の改造に使う商品」に関連する商品一覧

NC、旋盤、卓上製粉機の掃除に使う商品

NC、旋盤、卓上製粉機の掃除に使う商品

エアーダスター ノンフロン,PC柄 荒神ホーキ