フライス盤のマシンバイスハンドルに使うおすすめ商品

フライス盤のマシンバイスハンドルに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「スナップリング」「ドリルチャック」「エアーホース」などの商品を紹介します。

チューブ ポリウレタン製 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウチューブ ポリウレタン製1巻
レビュー:126件のレビュー 平均満足度4.45(126)
【特長】柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
【用途】一般空気圧配管に。
【最高使用圧力(MPa)】0.8【材質】ポリウレタン【使用温度範囲(℃)】0~60【使用流体】圧縮空気【特性】柔軟性
お客様の声
用途: 旋盤へのオイルミスト満足度: 4やや硬めのようです。長期間使用しないと分かりませんが、耐久性も大丈夫そうです。
ボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53) TRUSCO
販売価格(税別)
629
税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
TRUSCOボルトンパック スナップリング(軸用)(バネ用鋼、HRC44~53)
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.57(47)
【特長】ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
【材質/仕上】バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)【仕様】軸用【形状】軸用スナップリング
お客様の声
用途: 中華卓上フライス盤ベアリング固定満足度: 5元々の物が、輪を縮めた後の復元力が無く、こちらに交換しました。当然ですが、全く問題なく使用できています。
回転グリップ モノタロウ
販売価格(税別)
319
税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ回転グリップ1個
レビュー:49件のレビュー 平均満足度4.45(49)
【色】【材質(ねじ部)】【材質(ハンドル部)】不飽和ポリエステル樹脂
お客様の声
用途: フライス盤のマシンバイスハンドル満足度: 5以前はメーカー品を使用していたが、今回はPBの物を購入。柄の部分にバリ等がなく、かえってメーカー品より良かった。
e-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形 三ツ星ベルト
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(232種類の商品があります)
三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ローエッジコグタイプ AX形1本
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.67(9)
【特長】屈曲性にすぐれたVベルトです。 曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 消費電力を低減できます。 従来のプーリーが使用できます。 コンパクトな設計ができます。 交換回数を少なくできます。 コグタイプはローエッジベルトの底面に波形状のへこみをつけ、曲げやすくしたものです。
【ベルト形】AX【ベルト上幅(mm)】13.1【ベルト高さ(mm)】9【材質(ベルト)】ゴム【使用限界温度(℃)】-30~+90【タイプ】ローエッジコグタイプ【種類】Vベルト【電気抵抗値】6MΩ以下【角度(°)】36
お客様の声
用途: ボール盤、汎用旋盤満足度: 523ミリボール盤及び汎用旋盤で重切削時のベルトスリップが発生していたため、標準型より高機能なこの製品を選んだ、もともと使っていた標準型ベルトが古かったせいか、交換後のスリップは無く、使用感が軽くかなり体感するほど良くなった。ただ、13ミリボール盤で一番速い回転数で使用すると、コグ形状の為か結構歯車音が出る様になってしまった。(機械好きには好まれる音かもしれない)
ドリルチャック モノタロウ
販売価格(税別)
3,398
税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウドリルチャック1個
レビュー:50件のレビュー 平均満足度4.14(50)
【特長】高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
【用途】ドリルの把握に。
【材質】工具鋼
お客様の声
用途: 卓上ボール盤の交換部品満足度: 3若干のブレがあるがドリルを穴あけ対処物に押し当てれば気にならない程度です・・・DIY程度なら十分です。
ステンレス固定グリップ 大阪魂
販売価格(税別)
699
税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
お客様の声
用途: フライス盤のクランプレバー交換満足度: 5元は樹脂製のレバーをこれに交換。元のレバーより重量があってしっくりしてます。
完成バイト ステッキバイト カムス(旧:高周波精密)
販売価格(税別)
4,898
税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
カムス(旧:高周波精密)完成バイト ステッキバイト1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【材質】MV10【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 旋盤のつっきりに使用満足度: 5旋盤の突っ切りに大きい径の物は市販品では対応できな為、自分で研いでロング突っ切りバイトを製作しました。
一眼型安全メガネ TRUSCO
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TRUSCO一眼型安全メガネ1個
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.56(18)
【特長】ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
スポーツタイプなので、アウトドアで使っても、違和感がありません。
【材質(レンズ)】ポリカーボネート【仕様】防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット【形状】一眼型【質量(g)】32【規格】ANSI規格品(Z87.1)【機能】UVカット【材質(フレーム)】ナイロン【レンズ厚さ(mm)】2.75
お客様の声
用途: ボールバン、旋盤満足度: 5ケガキ線、ポンチが見やすく、目の保護にも重宝しています。

フライス盤のマシンバイスハンドルに使う商品」に関連する商品一覧

NC旋盤のセンタリングに使う商品

NC旋盤のセンタリングに使う商品

シンガーニトリルディスポグローブNo.200,ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット