プラズマテレビのコンセント変換に使うおすすめ商品

プラズマテレビのコンセント変換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「変換プラグ」「変換アダプタ」「電源タップ」などの商品を紹介します。

3P→2P変換アダプタ サンワサプライ
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンワサプライ3P→2P変換アダプタ1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.69(13)
【特長】3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
【タイプ】ストレート【定格電力(W)】1500以下【定格電圧(V)】125【コンセント形状】3P【定格電流(A)】15【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】24.5×30×26【定格容量】15A・125V(1500Wまで)【アース端子】【差込口】3P・1個口【プラグ形状】2P
お客様の声
用途: プラズマテレビのコンセント変換満足度: 5ただ差し込むだけでコンセントの構造に合うようになりとても便利です。
ザ・タップX 個別防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)ザ・タップX 個別防水スイッチ付1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。 世界初、防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。
【色】ホワイト【スイッチ】個別防水スイッチ付【定格電圧(V)】125【コンセント形状】2P【定格電流(A)】15【シャッター】防水・ホコリカバー付【プラグ形状】スイング
お客様の声
用途: ACアダプターの給電満足度: 4画期的なタップですが、間隔が狭く、ACアダプターを3台差し込む事ができず、目的を達成できませんでした。ACアダプター対応型やマグネット付き、アース付きがあれば是非購入したい。
変換アダプタ Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)変換アダプタ1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.74(19)
【定格電圧(V)】125【定格電流(A)】15
お客様の声
用途: ネットワーク機器の電源プラグ変換満足度: 4LとNの逆差しが出来ないように極性ありのWH2891Pを使用しています。
機器に添付されているものより薄型幅広なのでプラグが脱落しにくいです。
停電不可の場合のみ採用しています。停電可能な場合は壁コンセントを接地極つきに交換しています。

プラズマテレビのコンセント変換に使う商品」に関連する商品一覧

コンセントの延長に使う商品

コンセントの延長に使う商品

2.0SQ太線延長コード(十字型),電源タップ 4個口 3P 2P変換アダプタ付 延長コード マグネット付 RoHS準拠 抜け止め機能 熱に強い二重構造 コンセント