プレジャーボートの窓修理に使うおすすめ商品

プレジャーボートの窓修理に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「網戸」「ポリカーボネート板」などの商品を紹介します。

【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm タキロンシーアイ
販売価格(税別)
849
税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(155種類の商品があります)
タキロンシーアイ【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm1枚
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.71(38)
【特長】衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら
【用途】建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
【厚さ(mm)】5【材質】ポリカーボネート【色】透明【比重】1.2【表面抵抗】>15(10×Ω/□)【荷重たわみ温度(℃)】139(1.80MPa)【全光線透過率(%)】89【曲げ弾性率(MPa)】2300【ロックウェル硬度】67Mスケール【吸水率(%)】0.24【切断方法】丸のこ切断【切断公差】0~+1【引張弾性率(MPa)】2250【体積抵抗率(10×Ω・cm)】>13【比熱(J/g・k)】1.3【熱膨張率(×105・K-1)】6.5【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: プレジャーボートの窓修理用満足度: 5以前から、時々ポリカは装置カバー用に3mmを使ってました。
5mm は今回初めてで、厚さの違いの強度に大満足してます。
寸法切りでの取扱で、歩留まりの良さも大満足してます。
フリーサイズ網戸 セイキ販売
販売価格(税別)
4,098
税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(199種類の商品があります)
セイキ販売フリーサイズ網戸1台
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.38(53)
【特長】上下の高さ調節で納まりピッタリ!!
ネットが抜けにくい特許網押さえ!!
高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
【用途】アルミサッシ用
お客様の声
用途: 掃出し窓用満足度: 5公表されている採寸を正確に行ったのでキチンと収まりました
以前にも網戸の購入経験がありますがホームセンター等で購入する際にはサイズも多種のため在庫が不安定で取り寄せになることも多くコチラでカタログ寸法でメーカー直送で送っていただけるので便利です
OK内開きアミド GIKEN(川口技研)
販売価格(税別)
11,980
税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
GIKEN(川口技研)OK内開きアミド1台
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.00(9)
【特長】窓の内側に付けるアミドです。アミドは丁番式で内側に開きます。
【取り付け工具】プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ【取付可能幅(mm)】660
お客様の声
用途: 窓用網戸満足度: 4網戸の枠を切るのに、同梱の金のこでは、まっすぐに切るのが難しかったです。
ストッパーは、使い勝手が悪いかな?
説明書にわかりやすく書かれていたので、考えてたよりは、簡単に出来上がりました。

プレジャーボートの窓修理に使う商品」に関連するカテゴリ

プレジャーボートの窓修理に使う商品」に関連する商品一覧

窓断熱に使う商品

窓断熱に使う商品

両面テープ,農業用不織布