プレス加工時に使う商品

プレス加工時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ゴム手袋」「軍手」「タッピングスプレー」などの商品を紹介します。

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウニトリルゴム手袋 極薄 粉なし1箱(100枚)
レビュー:1,663件のレビュー 平均満足度4.33(1663)
【特長】柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。 食品衛生法に適合しています。(厚生省告示第370号)
【用途】家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。
【全長(cm)】24【材質】ニトリルゴム【厚さ(mm)】約0.08【色】ブルー【入数(枚)】100【規格】食品衛生法適合【機能】耐油【粉有無】粉無【エンボス加工】指先エンボス
お客様の声
用途: プレス加工満足度: 4インナー手袋として使用しています。すぐに破れるものや手袋同士がくっついていて使えないものも稀にあったりしますが、価格が安いのでしょうがないかと思います。使い捨てと割り切って使用する分には良いと思います。
クレ5-56 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
299
税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
呉工業(クレ)クレ5-56
レビュー:540件のレビュー 平均満足度4.54(540)
【特長】防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
【用途】あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。
【成分】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【使用温度範囲(℃)】-20~70【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: プレス加工に使用満足度: 5o.5t以下の打ち抜き加工に使用しております。
特に非鉄は変色防止。アルミはダイのカス離れがいいですね。
在庫品にも月一のスプレーで防錆効果があります。
潤滑&防錆にはCRCですね。
タッピングスプレー モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウタッピングスプレー
レビュー:190件のレビュー 平均満足度4.44(190)
【特長】不活性硫塩化型の切削オイルスプレーです。タップ加工はもとよりドリル、リーマー、ネジ切り等の加工に優れた効果を発揮します。タップ等の磨耗、破損を減少させます。
【用途】金属の切削加工
【形状】スプレー【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: プレス加工満足度: 5幣社でわ、金属プレス加工に、使います。値段も安いので、抜きや絞りに、頻繁に、使用します。
背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコート モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
モノタロウ背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコート
レビュー:202件のレビュー 平均満足度4.10(202)
【特長】ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。 薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。 ナイロンベースで通気性も良く、使用感は抜群です。
【用途】梱包、運搬、土木、建築、農作業など
お客様の声
用途: プレス加工満足度: 2ゴム部が思っていたよりも硬かったので細かい作業には向かないと思います。もう少し柔らかいゴムの方が良かったです。
スタッドボルト モノタロウ
販売価格(税別)
219
税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
モノタロウスタッドボルト1本
レビュー:33件のレビュー 平均満足度4.12(33)
【用途】金型加工時の位置決め治具に。
【材質】S45C【表面処理】ホモ処理【硬度HRC】25~30【熱処理】あり
お客様の声
用途: プレス加工満足度: 5いつも便利に利用させていただいています。
【加工可】BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用) アルトコーポレーション
販売価格(税別)
5,498
税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
アルトコーポレーション【加工可】BF-513 ボディファイン 長袖ブルゾン(男女兼用)(秋冬用)1着
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.63(41)
【特長】東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 テレフォンポケットも付いています。 女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。
【種別】長袖ブルゾン【混率(%)】ポリエステル90、綿10【JIS規格】T8118(静電気帯電防止基準)適合品【生地】ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)【名入れ】
お客様の声
用途: プレス加工満足度: 4冬秋用としてはよくできた素材で静電気が起きにくいとの説明どおりパチパチいいにくくとても良い
用途: プレス加工満足度: 5しっかりしていて良い
リピーターです。
セーフティシューズ AZ-51603 TULTEX(タルテックス)
販売価格(税別)
3,898
税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
TULTEX(タルテックス)セーフティシューズ AZ-516031足
レビュー:15件のレビュー 平均満足度3.60(15)
【種別】スニーカー【形状】ローカット【種類】セーフティーシューズ【材質(アッパー)】合成皮革【材質(ソール)】合成ゴム【標準質量(g/片足)】約345(26.0cm)【材質(先芯)】鋼鉄【甲被タイプ】紐タイプ【靴タイプ】スニーカー
お客様の声
用途: プレス加工用に満足度: 5底のクッションが薄い為、少し疲れやすいです。
しかし、甲の高さが他社より低く、フットペダルに入りやすく
作業しやすい。
超軽量先芯入スニーカー マジックタイプ MJK705 ミドリ安全
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ミドリ安全超軽量先芯入スニーカー マジックタイプ MJK7051足
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.33(9)
【特長】脱ぎ履きに便利なマジックタイプです。
両足で超軽量の約550gを実現しました。
クッション性、耐滑性、耐油性に優れたノンマーキングソールです。
夜間作業でも安心な反射板を採用しました。
【用途】運送業。
倉庫業。
内装業。
各種サービス業。
【色】ブラック【足幅】3E【形状】ローカット【質量(g)】550(25.5)【種類】セーフティーシューズ【規格】JSAA B種 認定品【材質(アッパー)】人工皮革、ナイロンメッシュ【材質(ソール)】EVA、合成ゴム(2層)【標準質量(g/片足)】275(25.5cm)【機能】超軽量、クッション性、耐滑性、耐油性【材質(先芯)】樹脂【耐圧迫性荷重(kN)】4.5【甲被タイプ】マジックタイプ【靴タイプ】スニーカー
お客様の声
用途: プレス加工満足度: 4ここ数年は愛用しています。価格を考えれば納得できると思います。
ステンコロリン赤 R-GOT
販売価格(税別)
1,798
税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
R-GOTステンコロリン赤
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.61(66)
【特長】驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。
加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。
仕上面が驚くほどきれいにあがる。
難しい加工が容易になります。
プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)
【用途】タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。
ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。
リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。
被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料
【被削材】ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料【色】【適合工具】タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: プレス加工時満足度: 5ステンレスの加工には必需品です
加工時の音が変わるくらいです
アズピュア クール手袋 PU手の平コート アズピュア(アズワン)
販売価格(税別)
2,540
税込2,794
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
アズピュア(アズワン)アズピュア クール手袋 PU手の平コート1袋(10双)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度4.50(2)
【特長】通気性に優れたポリエステル生地を採用。
【材質】手袋/ポリエステル100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)【入数(双)】10【機能】通気性【コーティング】手の平コート【ゲージ数】13
お客様の声
用途: プレス加工時満足度: 5手の小さな女性の作業員が使用しております。
通常サイズだとブカブカで作業しにくい様なのでSSサイズ重宝しています。
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ) ナベヤ
販売価格(税別)
439
税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ナベヤTスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】ネジ穴が貫通しております。
【材質】S45C【表面処理】黒染め【熱処理】焼入HRC30±5【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: プレス加工満足度: 5いつも便利に利用させていただいています。
BJ152 プレーンストラップ イマオコーポレーション
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
イマオコーポレーションBJ152 プレーンストラップ1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
お客様の声
用途: プレス加工満足度: 5いつも便利に利用させていただいています。

プレス加工時に使う商品」に関連する商品一覧

鋳造作業時に使う商品

鋳造作業時に使う商品

純綿軍手 7ゲージ,防じんマスク DS2