ボイラーの灯油配管に使うおすすめ商品

ボイラーの灯油配管に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルジョッキ」「ボールバルブ」「そろばん玉」などの商品を紹介します。

オイルジョッキ(フタ+網付) 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大阪魂オイルジョッキ(フタ+網付)1個
レビュー:613件のレビュー 平均満足度4.45(613)
【特長】フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、ノズルキャップにも網がついているので液中にある異物混入を防ぎやすい構造です。 5サイズあるので用途に合わせてお選びいただけます。
【用途】ガソリン・軽油・灯油・エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。
【仕様】こし網キャップ付【材質】PE
お客様の声
用途: 灯油供給用満足度: 4石油ストーブに灯油供給するため、チャレンジしました。
注ぎ口が、つるんとしており押さえていないと外れて灯油まみれになる危険性あり。ノズル先に模様等入っていると外れとめになるかと。
異径両口フレアージョイント アソー
販売価格(税別)
519
税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
アソー異径両口フレアージョイント1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度5.00(5)
【材質】C3604BD【形状】ソケット【種類】銅管用継手【最高使用圧力(MPa)】3.45【使用温度(℃)】-50~150【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】3.45[35]【使用流体】水、空気、油
お客様の声
用途: ボイラーの灯油の配管満足度: 5合うのが中々見つからなかったから大変助かりました。
ボールバルブ(スタンダードボア) モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウボールバルブ(スタンダードボア)1個
レビュー:53件のレビュー 平均満足度4.28(53)
【材質(本体)】黄銅【最高使用圧力(MPa)】4.12(常温の水、油、ガス)【接続方式】ねじ込み形【材質(ボール)】黄銅【口径タイプ】スタンダードボア【材質(Oリング)】NBR【材質(ステム)】黄銅【材質(パッキン)】PTFE【クラス】600【バルブ種類】ボールバルブ【接続方向】ストレート
お客様の声
用途: 灯油配管に使用満足度: 4狭い所に使用する為、レバーが小さくて良かった。耐久性は使い始めたばかりで不明です。
リング玉 アソー
販売価格(税別)
35
税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
アソーリング玉1個
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.75(48)
【用途】銅管用継手。
【使用流体】水、空気、油【材質】黄銅(C3604BD)【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】3.45[35]【使用温度(℃)】-50~150
お客様の声
用途: 灯油配管用満足度: 5安く変えて助かりました。安いのでまとめ買いです。
8パイ銅管I型継手 ダイケン
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 灯油タンクの配管満足度: 5漏れなく正常に配管できた。このようなオプション品も手に入るモノタロウに感謝。
ソロバン玉リング ミヤコ
販売価格(税別)
70
税込77
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
お客様の声
用途: ボイラーの灯油配管満足度: 3ボイラーの灯油配管接続用に使いました。普通につかえました。
水道用減圧弁 ヨシタケ
販売価格(税別)
9,998
税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ヨシタケ水道用減圧弁1個
レビュー:32件のレビュー 平均満足度4.59(32)
【特長】主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
【仕様】(開放流量)30L/min以上
(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下
(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下
【トラスコ品番】382-3041【材質】(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム【質量(kg)】0.906【材質(本体)】CAC【タイプ】直動式【最高温度(℃)】60【接続方式】ねじ込み形【接続】JIS Rc3/4【使用流体】冷温水【取付方向】水平・垂直兼用【設定圧力範囲(kPa)】(標準)80±6【適合流体】冷温水【材質(弁箱)】青銅【一次側圧力(kPa)】100~750【網目(ストレーナ)】60メッシュ【材質(ストレーナ)】(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
お客様の声
用途: 灯油ボイラー満足度: 5逃し弁から水漏れの為、減圧弁交換しました。修理完了です。
手ごろな値段で良いと思います。

ボイラーの灯油配管に使う商品」に関連するカテゴリ

ボイラーの灯油配管に使う商品」に関連する商品一覧

ボイラーの蒸気配管に使う商品

ボイラーの蒸気配管に使う商品

600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ,ステンレス鋼管用アバカス継手 径違いソケット