ボディ下回り塗装用の商品

ボディ下回り塗装用の商品のページです。 この使い方におすすめの「アンダーコート」「スプレーガン」などの商品を紹介します。

吸上式スプレーガンセット モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ吸上式スプレーガンセット1セット
レビュー:41件のレビュー 平均満足度3.85(41)
【特長】DIY等、一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。 又、カップ底面が平らなので塗料が入った状態でも置くことができます。
【用途】DIY用途(木工・家具塗装、金属塗装)
【塗料ノズル径(Φmm)】1.5【空気使用量(L/min)】約130【パターン開き(mm)】約180【セット内容】ガン、カップ、エアー用プラグ、スパナ、ブラシ【質量(g)】約430(カップ除く)【供給方式】吸上げ式【塗料噴出量(mL/min)】約185【カップ容量(mL)】約750【器具・セット】カップ付【コンプレッサー】750W以上【空気使用圧力(MPa)】0.3~0.35
お客様の声
用途: ボディ下回り塗装用満足度: 2塗料を入れた後、タンクが外れてしまいそうで気を使ってしまいます。
厚塗りアンダーコート 白 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)厚塗りアンダーコート 白1缶(1L)
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.47(17)
【特長】車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。
車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。
厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
【用途】フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。
【色】【仕様】耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし【成分】合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン【適合】【専用ガン】厚塗りガン(00094)【タイプ】油性【塗布面積(m2/缶)】1.5~2【指触乾燥時間(分)】30~40(常温)【耐水性】塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)【危険等級】【乾燥時間(時間)】硬化乾燥/1~2(常温)【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】926mL【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: ボディ下回り塗装用満足度: 4下回りが綺麗になりまして良いです
厚塗りガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
販売価格(税別)
23,980
税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)厚塗りガン1丁
レビュー:1件のレビュー 平均満足度4.00(1)
【特長】NX43(00043)、NX46(00046)厚塗り専用スプレーガンです。 吹き付けパターンの調節により、お好みの塗装ができます。
【空気圧力(MPa)】0.3~0.5【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: ボディ下回り塗装用満足度: 4塗装ガンにしてはチョット品物が見た感じ安物感じになります。

ボディ下回り塗装用の商品」に関連する商品一覧

自動車下回り塗装に使う商品

自動車下回り塗装に使う商品

保護服 つなぎ 使い捨て フード付,シャーシーブラック 油性