ボルト、ホイールボルトの回り止めに使うおすすめ商品

ボルト、ホイールボルトの回り止めに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ネジロック」「スプリングワッシャー」「モンキーレンチ」などの商品を紹介します。

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) 大阪魂
販売価格(税別)
309
税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
レビュー:48件のレビュー 平均満足度4.60(48)
【特長】パック単位の小口販売です。
【材質】ステンレス(SUS304)【種類】ばね座金(スプリングワッシャー)2号
お客様の声
用途: ダンプトラックのホイールボルトの回り止めとして使用満足度: 4ステンレスなので回り止めの効果はありました。もう少し安価であればよいのですが。
ネジロック剤 モノタロウ
販売価格(税別)
819
税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウネジロック剤1缶(200g)
レビュー:94件のレビュー 平均満足度4.21(94)
【特長】プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
【用途】電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤
【色】【タイプ】取りはずし可能【主成分】酢酸ビニル樹脂系【比重】0.88【危険等級】【強度】低強度【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の数量】227.3mL【危険物の性状】非水溶性【主なワーク】3次元形状【販売区分】業務用
お客様の声
用途: 乗用トラクター爪取付ボルトナットの、ゆるみ止め満足度: 4全部ノ、ボルトナットを、締めた後、塗付した。液状なので、使用感が、良好   効果は、まだわからない。
モンキーレンチ BAHCO(バーコ)
販売価格(税別)
3,398
税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
BAHCO(バーコ)モンキーレンチ1本
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【特長】ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 クロムバナジウム鋼を採用しています。 目盛付です。 限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
【用途】ボルト・ナットの脱着作業。
お客様の声
用途: ちょっとしたボルトの回り止めに使用満足度: 1旧タイプのものに比べると、かなり仕上げが悪くなっている。
また閉めた時は、上あごと下あごのチリがまったくあっておらず、品質の低下を強く感じた。
0.8mmx27m ステンレス製セーフティーワイヤー エスコ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エスコ0.8mmx27m ステンレス製セーフティーワイヤー1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.00(4)
【特長】スチール缶入り(Φ56×22mm)
【エスコ品番】EA534XA-0.8【材質】SUS304【全長(mm)】27【直径(Φmm)】0.8
お客様の声
用途: ボルトの回り止め満足度: 4ワイヤを納めるケースが気持ち外れ安い。もう一工夫あると満足

ボルト、ホイールボルトの回り止めに使う商品」に関連する商品一覧

ボルト、フレームのサビ止めに使う商品

ボルト、フレームのサビ止めに使う商品

スーパーラストガード,(90651)キャップ