ポンプのスイッチに使う商品

ポンプのスイッチに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ブレーカー」「防水スイッチ」などの商品を紹介します。

動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ
販売価格(税別)
5,298
税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ動力用押し釦開閉器 防浸形1台
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.61(54)
【特長】工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
【用途】主として電動機の始動停止の手動制御用
【極数】3P(三相用)【ボタン数】2【定格電圧(V)】AC220V(最大許容電圧)AC440V【定格通電電流(A)】20【仕様】ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開【形状】防水型【色】マンセルN5.5/0【質量(g)】205【取り付け形状】表面取付形【定格周波数(Hz)】50/60【端子ねじ】M4【材質(ケース)】ポリプロピレン樹脂【適合電線(mm2)】3.5【保護等級】IP67【準拠規格】電気用品安全法に準拠【許容周囲温度(℃)】-10~+50【操作方法】直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作【開閉寿命(回)】25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)【耐振動性能】16.7Hz 複振幅3mm【耐衝撃性能】衝撃加速度30G【適合電動機】3Φ220/440V 3.7kW【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)【電線接続方式】圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式【使用場所】過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
お客様の声
用途: ポンプのスイッチ満足度: 3製造元は日本メーカーでしたので品質は問題無し。値段がもう少し安ければと思う。
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業
販売価格(税別)
2,398
税込2,638
特価
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ
(147種類の商品があります)
テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)1台
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.56(27)
【種別】配線用遮断器【タイプ】Eシリーズ・経済タイプ【定格インパルス耐電圧(kV)】6【逆接続】可能
お客様の声
用途: ポンプのスイッチ。満足度: 5安価ですが、全く問題なく使用出来ています。本体の強度もちゃんとある様です。
動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き 大日製作所
販売価格(税別)
7,898
税込8,688
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大日製作所動力用押釦開閉器DXシリーズ 露出形 過負荷保護付き1個
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.33(6)
【特長】本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
【用途】各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護
【種類】露出形/過負荷保護付き【ボタン数】2【極数(P)】3(3素子)【定格使用電圧(V)】AC220【材質(ケース)】【絶縁抵抗(MΩ)】(電気回路と箱側間)10以上【開閉寿命(回)】電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)【ボタン文字】ON(黒)、OFF(赤)【耐電圧(V/min)】1500【過電流引きはずし方式】サーマル方式【基準周囲温度(℃)】40【周囲温度(℃)】-10~50【相対湿度】45%~85%【耐振動性能】振動数16.7Hz 複振幅3mm【端子ねじ】M4(セルフアップ端子)【端子幅(mm)】9【色】マンセル 5Y7/1【準拠規格】電気用品安全法【耐衝撃性能】100m/S2(約10G)【質量(g)】455
お客様の声
用途: ポンプのスイッチ満足度: 4過負荷保護付きで思ったよりコンパクト。日本のメーカー製なので満足しています。

ポンプのスイッチに使う商品」に関連するカテゴリ

ポンプのスイッチに使う商品」に関連する商品一覧

ポンプ制御盤に使う商品

ポンプ制御盤に使う商品

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形),モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10