【特長】DC24V電源からDC12V電源に変換できるソケット3つの他に、USB電源ポートも2個装備しているので大変便利です。
充電される機器に応じて、最適な電流に調整し、電池を保護する安全制御チップ搭載。過電流・過電圧を防ぎます。通電するとLEDが点灯します。
夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。
艶消しのマットブラックでシンプルかつ高級感あふれるデザインで仕上げました。
取付場所を選ばないシンプル形状。取り回しも自由です。
【用途】DC12Vのカー用品の電源に
音楽端末などの電源に
【入力電圧(V)】DC24、最大40【出力電圧(V)】DC12+-0.25【仕様】3口ソケット&USB2ポート合計で5A、管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(ブルー)【材質】ABS樹脂【色】黒【コード長さ(m)】0.6【出力電流(A)】1~5【コード】0.75sqX2シーツ付き平型コード【最大電力】5A、60W【USBポート数】2個、5V(1A×2)