- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- 車用バックカメラ
- 業務車両用高画質バックカメラ モノタロウ
- 業務車両用高画質バックカメラの口コミ・評判
業務車両用高画質バックカメラのレビュー

カメラ本体が24Vの直電対応の為、他社製品と比べて配線で12Vへ変換する必要がなく、電圧が弱まり映像乱れや映像の質が落ちる心配がありません。12V-24Vの電圧を本体へ直接仕様 (12Vに配線を変換して使用する必要がない為、そのままの24Vを直電使用で映像が他社の24V製品より鮮明です。) 2重防水加工。防水規格「IP67」の高基準をクリア。オールシーズン使用の耐久力(作動温度-20~70°)。CCDセンサーはCMOSに比べて映像損失が小さいため、ノイズが少なく正確な焦点と鮮明で繊細な画質を演出します。1/3CCD センサー使用18個赤外線LED使用のためより一層鮮明で明るい夜間画質。光感知センサーで外部の明るさにより自動調整を行い最適な映像画質を提供。【用途】12V車・24V車兼用
約一年使用で黒画面になりました。
安いサイコロ型の方がまだ耐久性があります。
残念。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
カメラ本体が24Vの直電対応の為、配線で12Vへ変換する必要がなくて便利です。左右の視野が狭いですが、アウターミラーで見えないところが充分に確認できます。
前に使用していた物の、故障による付け替え。
配線の都合でこちらの商品になりました。
同じ様な物が安価でありましたが、シャープ製品を信じて使ってみます。
赤外線LED、暗闇でまったく映らない。箱のSONYにチェックあり、SHARPではなかった。製品が違うのか?
マイクロバスの上部につけました。今まで付けていた物よりは画角が狭くて左右が少し狭いですが、画像が鮮明でとても見やすいです。
中国製の安物は24Vと記載があっても使用できないものがあるが、これは24Vで使用できる。
もう少し広角だと良い。
ケーブル別売りがあると良い。
モニタは大きくて見やすいです。トラックでバックする時はかなり気をつけなくてはならないのでこのくらいはっきりしている方が安心です。画像もいいので購入してよかったです
トラックの後方確認用として購入しました。
取り付けに関しては本体の取り付けに少々加工が必要となりましたが、簡単に取り付けることが出来ました。
配線も十分な長さがありキャビンまで難なく配線することが出来ました。
モニターにつないで予想以上の映像の良さにびっくりしました。
昼間の視認性はもちろんのこと、夜間の視認性の良さにもびっくりしました。
他の車用にも購入しようと考えています。
大型ダンプの後方走行に、危険性回避のため購入を検討・結果モノタロウでこちらのバックカメラとモニターを購入した・テレビのように鮮明ではないが後方確認するには十分であり購入して良かった。発注から発送まで迅速・次回も必要なものは購入する予定
高いところからの映像になるので、どうしても見にくいのと、
自車の幅がわからないので使いずらい。
配線が+、-になってなく自分でコネクターの加工が必要。
問い合わせをしたが全てのモニターに使用できるとの事・・・
物の確認もせずに回答しているようです・・・
結局、自分で半田などを使用して加工しないと使用できない!
メーカー製のカメラはたぶん良いだろうと思うが何せ価格がバカ高い。トラックに使用するのである程度の消耗品と考え既存のモニターに接続しました。ノイズも少なく画像も奇麗です。あと耐久性があれば…。3年以上は持ってほしいが前回の中華製は2.5年の命だった。商品はまずまずです。
カメラ本体とステーの取付ビスが長すぎて締付できず、中止。自社名での販売なら確認お願いします。
ビスを買って取付ますが、映像にも期待薄です。
前に使っていたカメラが壊れたので購入しました。問題なく映ります。 広角の具合もちょうど良く、直ぐ後ろのクルマが米粒という事もありません。モニターを良い物に変えればもっと綺麗に映るかも?ですね。
停車時はきれいに写りますが、バック走行中というより少しでも動きはじめるとノイズが入り全く写らず用を足しません。