マウス修理に使う商品

マウス修理に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マイクロスイッチ」「接点復活スプレー」などの商品を紹介します。

接点復活スプレー 呉工業(クレ)
販売価格(税別)
489
税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
呉工業(クレ)接点復活スプレー
レビュー:257件のレビュー 平均満足度4.70(257)
【特長】接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
【用途】スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。
【使用温度範囲(℃)】-20~70【主成分】鉱物油、防錆剤、石油系溶剤【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: マウスの修理満足度: 5pcマウスのくりっくが可笑しくなり
接点復活で元通りになりました
ロジクールのトラックボールマウスです
やつは なかなか高額なので助かりました
分解して はんだ付けしたスイッチのケースを外して シュッと一吹きです
極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F omron(オムロン)
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F1個
レビュー:40件のレビュー 平均満足度4.80(40)
【特長】豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。
フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
【保護構造】IP40【接点構成】1c (単極双投形)【耐電圧】同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min
【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)【使用周囲温度(℃)】-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)【使用周囲湿度】85%RH以下(+5~+35℃にて)【耐振動(誤動作)】周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)【機械的耐久性】100万回以上(60回/min)【許容操作速度】1~500mm/s【接点仕様】クロスバ【接触形式】1c(双投形)【動作位置OP(mm)】5.5±0.3【動作後の動き(OT)】最小0.25mm【応差の動き(MD)】最大0.12mm【衝撃(誤動作)(m/s2)】最大300(自由位置と動作限度位置)【衝撃(耐久)(m/s2)】最大1000(自由位置と動作限度位置)【許容操作頻度(回/min)】機械的:200
電気的:30
【接点間隔(mm)】0.25
お客様の声
用途: マウス修理満足度: 5M545の修理用に購入。クリック感が戻って快適になりました。
用途: マウスの修理満足度: 5ロジクールのマウスの修理用に購入しました。
40wのハンダコテ、ハンダ吸い取り器、スタンドで交換作業できました。
交換後の使用感も問題ないです。(元からついていたスイッチがomron互換品だったので、良くなっているのかも)
用途: マウス修理満足度: 5D2F-01Fを購入
日本産で耐久がある
ロジクール社マウスで使用しています
お客様の声
用途: マウス修理満足度: 5マウスのタクトスイッチ接触不良の修理用に購入。
今回は本体購入いたしましたがいつかの予備とします。
組込はしませんでしたがクリック感も良いと思います。
多岐にわたるモノタロウさんの取扱い商品幅は感動です。

マウス修理に使う商品」に関連する商品一覧

PS3の修理に使う商品

PS3の修理に使う商品

ヒートガン,ナノダイヤモンドグリス