ルーター、振動篩機の駆動に使うおすすめ商品

ルーター、振動篩機の駆動に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「スプロケット」「vベルト」「モーター」などの商品を紹介します。

単相モータ 分相始動式 防振型モートル 日立産機システム
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日立産機システム単相モータ 分相始動式 防振型モートル1台
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.13(8)
【特長】「アブソーバ」で振動を吸収する構造のため、振動をきらう機械に適しています。
【用途】精密工作機械、選定機器、理化学機器、医療機械、事務機械。
【種類】汎用モーター【寸法H(mm)】137【定格】連続【適合規格】JIS C4203、JEC-2137-2000【寸法F(mm)】45【寸法D(mm)】131【寸法E(mm)】56【寸法C(mm)】71(1~-0.5)【寸法M(mm)】150【寸法N(mm)】110【寸法Q(mm)】30【寸法R(mm)】120【寸法U(mm)】1【塗装色】リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)【寸法XB(mm)】45【外被構造】開放防滴型【寸法S(Φmm)】14h6【耐熱クラス】120(E)【設置場所】屋内【雰囲気】腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと【寸法QK(mm)】27【使用環境条件】温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下、設置場所/屋内設置【保護方式】IP22【寸法z1(mm)】8【寸法z2(mm)】26
お客様の声
用途: ルーターの駆動満足度: 2思ったよりコンパクトでセット器具に合わない所がありました。物を見てから購入すべきだった
軸も14mmで19mmに変換できる器具があればいいなと思いました。
パワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm ゲイツ・ユニッタ・アジア
販売価格(税別)
349
税込384
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(232種類の商品があります)
ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップGTベルト 3GTタイプ ベルト幅4mm
レビュー:5件のレビュー 平均満足度3.40(5)
【特長】新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
【ベルト形】3GT【ベルト幅(mm)】4【ピッチ(mm)】3【材質(本体)】クロロプレンゴム【材質(歯布)】ナイロン帆布【材質(心線)】グラスファイバーコード【ベルト厚(mm)】2.4【タイプ】標準【寸法PLD(mm)】0.381【種類】GTベルト【ベルト呼び幅】4
お客様の声
用途: 自作ラジコンカーの駆動伝達用満足度: 2自作のラジコンカーの駆動伝達用に使いました。本来の用途でないのは重々承知しております。幅4mmで86歯のベルトを探していたらこの商品に辿り着きました。ラジコン用のベルトに比べて分厚く硬いので、駆動が重いです。耐久性は分かりません。ただ安いし注文すれば必ず手に入るので、その点は重宝します。
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(349種類の商品があります)
大阪魂スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.401個
レビュー:41件のレビュー 平均満足度4.66(41)
【特長】軸穴・キー溝・セットスクリューまでの加工仕上げ品 軸穴はモータ、減速機でよく使用されている軸穴を設定しH7公差で仕上げ加工しています。 キー溝は、新JIS規格(JIS B 1301-1996)の平行キー並級に基づき加工しています。
【種類】スプロケット【スプロケット形状】B形【歯幅(mm)】7.2【軸穴種別】軸穴完成品【列数】1【チェーンNo.】40【材質/仕上】機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)【チェーンピッチ(mm)】12.7【軸穴径公差】H7【内リンク内幅(mm)】7.95【ローラ外径(Φmm)】7.92
お客様の声
用途: ターンテーブル駆動用満足度: 5価格的にも満足。出来たら内径サイズもっと小さなものもあれば尚Good!
バンコランVベルト バンドー化学
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
バンドー化学バンコランVベルト1本
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.74(66)
【特長】柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能 ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
【用途】VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。 熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。 その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途
【種類】Vベルト
お客様の声
用途: 振動篩機の駆動用満足度: 5しっかり駆動しており満足しております。耐久性もありそうなので長く使用できそうです。

ルーター、振動篩機の駆動に使う商品」に関連するカテゴリ

ルーター、振動篩機の駆動に使う商品」に関連する商品一覧

ボール盤、バンドソーのモーターに使う商品

ボール盤、バンドソーのモーターに使う商品

エアフィルター,VベルトA形(スタンダード)