工具の通販モノタロウ
使い方から探す
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
バルブ
ボールバルブ
ローションの注入に使うおすすめ商品
ローションの注入に使うおすすめ商品
「ローションの注入に使うおすすめ商品」
のページです。 この使い方におすすめの
「ボールバルブ」「ホース」「シリンジ」
などの商品を紹介します。
販売価格(税別)
¥
1,098~
税込
¥
1,208~
当日出荷
(16種類の商品があります)
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
1個
レビュー:
(403)
【特長】
耐食性に優れた黄銅製です。
【用途】
配管資材に。
【材質(本体)】
黄銅
【最高使用圧力(MPa)】
4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
【材質(パッキング)】
PTFE
【接続方式】
ねじ込み形
【使用流体】
水、油、ガス
【口径タイプ】
フルボア
【ハンドル形状】
レバー式
【クラス】
600
【バルブ種類】
ボールバルブ
【接続方向】
ストレート
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
バルブ
ボールバルブ
お客様の声
用途: モルタル注入
満足度:
消耗品での使用の為、問題なく使えています。もう少し安くなれば有難いです。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
取扱い終了
(1種類の商品があります)
応急パンク修理剤
1本(473mL)
レビュー:
(95)
【特長】
タイヤトレッド面(接地面)にできた直径が5mm以内の傷穴をふさぎます。 水で簡単に洗い流せるので、応急パンク修理後の本修理はパンク修理だけでタイヤ交換の必要はありません。
【用途】
チューブレスタイヤのパンク修理、エア漏れ防止に。
【付属品】
虫回し、チューブ
【成分】
水、グリセリン、パリゴルスカイト、セルロース、石英、天然ゴム、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1,3,5-トリアジン
【使用の目安】
(タイヤ1本あたり)自転車で115mL、オートバイで230mL、乗用車で473mL、MPVで950mL
自動車用品
カー用品
自動車用緊急用品
タイヤパンク修理材
お客様の声
用途: ホイルローダ タイヤ注入
満足度:
ホイルローダのホイールとタイヤの接点を潰してしまい、ホイールを補修してもエアー漏れが修まらなかったが同剤を注入後エアー漏れが直りました。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
980
税込
¥
1,078
当日出荷
(1種類の商品があります)
エスコ
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
1セット(2個)
レビュー:
(4)
【エスコ品番】
EA442A-12
【材質】
真鍮
【形状】
フレアーハーフユニオン
【質量(g)】
14
【接続ねじ(inch)】
NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4
【最高使用圧力(MPa)】
約4.8
【寸法D(mm)】
9.5
【寸法E(mm)】
4.8
【寸法C(mm)】
27
【サイズ(mm)】
【六角】11.1
【入数】
2
【ねじサイズ】
【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
継手・パイプ
継手
銅管用継手
銅管用継手(ユニオンストレート)
お客様の声
用途: 炭酸ガス注入
満足度:
リピート買いです。注文してすぐ届き、重宝しています。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
2,998~
税込
¥
3,298~
当日出荷
から
7日以内出荷
(67種類の商品があります)
中部ビニール工業
透明ビニールホース
1巻
レビュー:
(32)
【特長】
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
【用途】
工場設備配管から農業、園芸の散水
【使用温度範囲(℃)】
-5~60
【材質】
軟質塩化ビニル
【色】
透明
【特性】
食衛適合/柔軟性/透明性
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
ホース
樹脂ホース
お客様の声
用途: グラウト注入
満足度:
今まで使用していた別のメーカーの同等品よりもこちらの商品のほうが
安く手に入るので今回初めて購入しました。
用途はグラウト注入の際に注入口に使用するのでこちらの商品でもいいのでは?と思い。
使用感は以前使用していたモノと比べても遜色なくコストパフォーマンスに
優れた商品だと体感しました。
商品情報をもっと見る
販売価格(税別)
¥
4,570
税込
¥
5,027
当日出荷
(1種類の商品があります)
エスコ
500ml サクションガン
1個
レビュー:
(7)
【適合】
オイルSAE90まで
【エスコ品番】
EA991GC-10
【寸法(mm)】
Φ70×280
【容量(mL)】
500
【質量(g)】
680
【接続ねじ】
1/4”
【ノズル】
Φ13×360mm
【危険物の類別】
非危険物
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
スプレー・オイル・グリス
グリース用注入器
グリースガン
お客様の声
用途: ATF注入
満足度:
ゲージの無いATに使用。安物と違い、しっかりしてます!
商品情報をもっと見る
「ローションの注入に使う商品」に関連するカテゴリ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
バルブ
ボールバルブ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
継手・パイプ
継手
銅管用継手
銅管用継手(ユニオンストレート)
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
科学研究・開発用品
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
シリンジ類
ディスポシリンジ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
ホース
樹脂ホース
「ローションの注入に使う商品」に関連する商品一覧
デフオイル注入に使う商品
電ドルポンプ ミニ 六角軸,オイルポンプ ペール缶用