井戸ポンプ配管に使う商品

井戸ポンプ配管に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ボールバルブ」「養生テープ」「ビニールテープ」などの商品を紹介します。

養生テープ 弱粘着 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウ養生テープ 弱粘着
レビュー:1,069件のレビュー 平均満足度4.49(1069)
【特長】しなやかで曲面への追随性も高い、弱粘着タイプ。 手切れ性がよく、糊残りも少なく剥がしやすいため作業効率が上がります。 耐候性・耐水性も抜群です。
【用途】各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、エレベータ内のプラダン固定にも最適。
【主な用途】養生用【粘着力(N/10mm)】2.4以上【引張強度(N/10mm)】30以上(実測値)【粘着タイプ】弱粘着【再剥離】
お客様の声
用途: 井戸ポンプ配管に使っています満足度: 5仮止めに使用しております
はがしやすく安価の為助かっています
ビニールテープ モノタロウ
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウビニールテープ
レビュー:557件のレビュー 平均満足度4.13(557)
【用途】電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。
【破断伸度(%)】100以上【引張強度(N/25mm)】70.0【剥離強度(N/25mm)】1.5以上【粘着力(N/25mm)】4.5
お客様の声
用途: 井戸ポンプ配管に使っています満足度: 5コストパフォーマンスは最高です。
大量に使用するので助かっています
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型1個
レビュー:404件のレビュー 平均満足度4.50(404)
【特長】耐食性に優れた黄銅製です。
【用途】配管資材に。
【材質(本体)】黄銅【最高使用圧力(MPa)】4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く【材質(パッキング)】PTFE【接続方式】ねじ込み形【使用流体】水、油、ガス【口径タイプ】フルボア【ハンドル形状】レバー式【クラス】600【バルブ種類】ボールバルブ【接続方向】ストレート
お客様の声
用途: 井戸ポンプ配管に使っています満足度: 5大変にスピーディーに発送していただきありがとうございます。
ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(36種類の商品があります)
モノタロウねじ込みブッシング ステンレス製1個
レビュー:137件のレビュー 平均満足度4.33(137)
【特長】耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
【形状】ブッシング【ねじの種類】PTネジ
お客様の声
用途: 井戸ポンプ配管に使っています満足度: 5ネジ山の正確さが安心して使えます
浄水器には必修です。
ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウ
販売価格(税別)
209
税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
モノタロウねじ込み六角ニップル ステンレス製1個
レビュー:128件のレビュー 平均満足度4.45(128)
【特長】耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
【形状】ニップル【最高使用圧力(MPa)】1【接続方式】両ネジ
お客様の声
用途: 井戸ポンプ配管に使っています満足度: 5大変にスピーディーに発送していただきありがとうございます。
シールテープ モノタロウ
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシールテープ1パック(5巻)
レビュー:260件のレビュー 平均満足度3.37(260)
【特長】配管ねじのシール材に使用
【用途】水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適
【耐熱温度(℃)】-190~260【引張強度(N/mm2)】8
お客様の声
用途: 井戸ポンプ配管に使っています満足度: 5大変にスピーディーに発送していただきありがとうございます。
シリコンシーラント モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウシリコンシーラント
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.24(85)
【特長】ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
【脆化温度(℃)】-40【耐熱温度(℃)】200【使用温度範囲(℃)】-40~200(但し、推奨温度は5~45)【規格】JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)【硬度】18【伸び(%)】600(最大)【密度】1【引張強度(N/cm)】86.5【硬化速度(日)】厚み6mmの場合約7日(1日で約1mm厚が硬化)
お客様の声
用途: 井戸ポンプ配管に使っています満足度: 5大変にスピーディーに発送していただきありがとうございます。
TSエルボ Aron(アロン化成)
販売価格(税別)
41
税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
お客様の声
用途: 井戸ポンプ配管に使う満足度: 5安くて助かります
在庫として常に確保していきます
TSバルブソケット Aron(アロン化成)
販売価格(税別)
179
税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
Aron(アロン化成)TSバルブソケット1個
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.70(47)
【仕様】ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。【形状】ソケット【タイプ】TS【種類】塩ビ管用継手【公差L(mm)】-2~+5
お客様の声
用途: 井戸ポンプ配管に使っています満足度: 5安心して使えます。
安価で翌日には届きますので大変に助かります。
パテ エアコン配管用 モノタロウ
販売価格(税別)
99
税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウパテ エアコン配管用
レビュー:287件のレビュー 平均満足度3.91(287)
【特長】エアコン配管用不乾性パテ
【用途】エアコン配管用パテ
【色】アイボリー【使用温度(℃)】-20~50【使用環境温度(℃)】5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
お客様の声
用途: 井戸ポンプ配管に使っています満足度: 5井戸管の穴埋めに使っています。
量も適切で使い捨てにでき価格が安価の為助かっています
フレキ用ニップル リビラック
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: 井戸ポンプの配管満足度: 4フレキパイプ配管及びフレキパイプを液体用加熱・冷却コンデンサーにの接続部材として使用した。
VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
販売価格(税別)
119
税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU キャップ1個
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.44(27)
【材質】硬質ポリ塩化ビニール【形状】キャップ【タイプ】VU【種類】塩ビ・樹脂管用継手【使用流体】排水
お客様の声
用途: 井戸ポンプ配管に使っています満足度: 5コストパフォーマンスは最高です。
助かりました。OK
エスロン接着剤 NO.73S セキスイ
販売価格(税別)
欠品中
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
セキスイエスロン接着剤 NO.73S
レビュー:43件のレビュー 平均満足度4.79(43)
【特長】TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
【用途】硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤
【仕様】低粘度速乾性/A
筆付
【規格】日本水道協会規格準拠【粘度(mPa・s)】500【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第一石油類【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: 井戸ポンプ配管に使っています満足度: 5問題なく使えます。
コストパフォーマンスは最高です。