【特長】4個口(3P)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。
RoHS指令に対応した製品です。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
【コンセント形状】3P【機能】通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃【コンセント個数】4【定格容量】15A・125V(1500Wまで)【ケーブル】VCTFコード【プラグ形状】3P・L型