低頭ボルトのザグリに使うおすすめ商品

低頭ボルトのザグリに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ラチェットハンドル」「ダイス」「六角レンチ」などの商品を紹介します。

ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ
販売価格(税別)
2,498
税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウラチェットハンドル 伸縮式1本
レビュー:279件のレビュー 平均満足度4.41(279)
【特長】伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
【用途】ボルト・ナットの着脱に
【材質】クロームバナジウム鋼【送り角度(°)】5
お客様の声
用途: ナットボルトに満足度: 5トイレの据え付け用 ボルトに と 思って買ったんだけど もう少し短いほうがいい 角度は(オフセット)変わるので対応範囲は広いけど 狭いトイレは 少し無理がある 壁に当る 時がある
丸ダイスメートルネジ(M)外径38 ライト精機
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径381個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度5.00(9)
【外径(Φmm)】38【厚さ(mm)】約13【材質】SKS2【ねじの種類】M
お客様の声
用途: ボルト作成満足度: 5ステンレスSUS304のねじ切りをしたが、結構厳しいながらも完成できた。11㎜のサイズはあまり見かけないので大変助かりました。
ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
BONDHUSボールドライバー・L-レンチセット1セット(13本組)
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.50(2)
【特長】材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
【先端形状】ボールポイント付【サイズ規格】インチ【形状】L型六角棒(先端:ボールポイント)【セット内容】二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(15×74)、1/16(16×78)、5/64(18×83)、3/32(19×88)、7/64(21×94)、1/8(22×99)、9/64(24×105)、5/32(25×111)、3/16(29×119)、7/32(32×130)、1/4(35×140)、5/16(40×161)、3/8(45×180)【材質】プロテニアム合金鋼【加工】プロガード【組数】13【硬度HRC】50~61【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: インチボルトの使用満足度: 3日本国内はミリねじのため 多くはミリレンチを使用
インチレンチは種類も少なく、価格も高いです
海外輸入にてコストと種類を希望します
インチ、ミリ 両タイプのセットでもよい
六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO
販売価格(税別)
169
税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
TRUSCO六角棒レンチ(ロングタイプ)1本
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.90(21)
【特長】材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。 硬度はHRC50~58です。
【硬度】HRC50~58【材質】クロムバナジウム鋼(Cr-V)【形状】L型【タイプ】ロング【表面処理】黒染め【先端形状】六角【サイズ規格】ミリ
お客様の声
用途: 六角穴付ネジの締結満足度: 5あまりこだわっていないので、めっきなしで十分。
沈めフライス 岡崎精工
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
岡崎精工沈めフライス1本
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.88(8)
【特長】ストレートシャンクタイプ
【用途】六角穴付ボルトの座ぐり用
【材質】MCO(コバルト高速度鋼)【表面処理】TiNコーティング【ねじれ角(°)】右ねじれ12【刃数】4
お客様の声
用途: 六角穴付ボルト用満足度: 56mmの下穴できれいに穴あけでき、バリも少ないので大満足です。
面取りドリル キャップボルト用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウ面取りドリル キャップボルト用1本
レビュー:24件のレビュー 平均満足度3.58(24)
【材質】HSSE【表面処理】ホモ処理【先端角(°)】118【大径ねじれ角(°)】30
お客様の声
用途: 穴付ボルト座繰り満足度: 5芯ブレが無く良好な座繰りが出来ました、有難う御座いました。
用途: 極低頭ボルトのザグリ用満足度: 5上の画像で見るとザグリ面がかなり斜めになっていますが、実際注文して届いたものはけっこう平らになっていました。レビューに不満の声があがっているため商品を変更したのでしょうか?特に問題ありませんでした。
【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ19mm ノーブランド
販売価格(税別)
3,698
税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
ノーブランド【オーダー】砲金(BC6)切板 連続鋳造黒皮品 厚さ19mm1枚
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【特長】砲金とは銅・すず・亜鉛・鉛の合金です。耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性がよい。
【用途】パルブ、ポンプ胴体、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品等に使用される。
【成分】CU銅/83.5~87.0・Sn錫/4~6・Zn亜鉛/4~6・Pb鉛/4~6・Niニッケル/1以下・Fe鉄/0.3以下・Sbアンチモン/0.2以下・Alアルミニウム/0.01以下・Siけい素/0.01以下【タイプ】切板【切断公差 幅】(-0、+5)【切断公差 長さ】(-0、+5)【厚さ(仕上がり保証寸法)(mm)】19【納入寸法(厚さ)(実寸)(mm)】22【参考準拠JIS規格】H5121 CAC406C【サービス分類】オーダー・加工
お客様の声
用途: 台形ネジナット用満足度: 5寸法は大変正確カットされていて加工がやりやすかったです

低頭ボルトのザグリに使う商品」に関連する商品一覧

ナットのねじ山修正に使う商品

ナットのねじ山修正に使う商品

タップ・ダイスセット,SKSハンドタップ