作業場、作業現場の温度湿度管理に使うおすすめ商品

作業場、作業現場の温度湿度管理に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ブレーキフルード」「温湿度計」「放射温度計」などの商品を紹介します。

ブレーキフルード モノタロウ
販売価格(税別)
799
税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキフルード
レビュー:1,432件のレビュー 平均満足度4.66(1432)
【特長】FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。
四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。
高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
【用途】自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用
【規格】FMVSS NO.116 DOT4【使用方法】1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。
2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。
3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。
【沸点(℃)】(ドライ)230℃以上
(ウェット)155℃以上
【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第三石油類【RoHS指令(10物質対応)】対応【危険物の性状】水溶性
お客様の声
用途: 軽自動車のブレーキ液交換に使用満足度: 5普通に使えてます。安くて助かります。
デジタル温湿度計 クレセル
販売価格(税別)
2,598
税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
クレセルデジタル温湿度計1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【特長】LED点滅・ブザー音・5種類の画面表示で熱中症(3段階)・インフルエンザの目安をお知らせするデジタル温湿度計です。マグネット付き、折りたたみスタンド付きで壁掛け・卓上どちらでも使用出来ます。
【温度測定範囲(℃)】-10~50【湿度測定範囲(%)】20~90%【質量(g)】125【本体寸法(mm)】100×114×20【精度】±1℃(-10~40℃)、±5%(35~85%)【設置方式】壁掛け/卓上式【温度表示方式】デジタル
お客様の声
用途: 湿度管理満足度: 5文字が大きく見やすくて良いです。
ブザーの設定を温度、湿度 こちら側で設定できるとなおよいです。
デジタル温湿度計「アクリア」 ドリテック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ドリテックデジタル温湿度計「アクリア」1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.78(9)
【特長】コンパクトボディに大画面表示のシンプルデザインの温湿度計です。最高/最低の温度、湿度自動メモリー機能付・壁掛け用フック穴・スタンド付。
【湿度範囲(RH)】表示/20~98%【付属品】電池(単4乾電池×2)【材質】ABS樹脂【質量(g)】112【温度測定範囲(℃)】-10~50【温度測定精度】0~40℃±1℃その他±2℃【湿度測定精度】50~80%±5%その他±10%【寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】21×100×82
お客様の声
用途: 作業場の温度・湿度管理満足度: 5数字に少し特徴があるが、全体にシンプルでとても見やすい。
遠くからでもわかりやすく満足しています。
乾湿計(フック箱) 佐藤計量器製作所
販売価格(税別)
2,298
税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
佐藤計量器製作所乾湿計(フック箱)1個
レビュー:4件のレビュー 平均満足度3.25(4)
【特長】気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】79×271×29【質量(g)】約125【測定項目】温度、湿度【温度測定範囲(℃)】-30~50【設置方式】壁掛け【測定精度(°)】±1(at0~30/その他は±2)【アズワン品番】1-741-01【温度表示方式】棒状目盛【温度計の種類】乾湿計
お客様の声
用途: 室内の温度、湿度測定満足度: 2乾湿差から湿度を求める表が6度までしかなく、それ以上な環境の場所で使うことが出来なかった。
仕方なく古い物を横に置いて見ています。
[+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ
販売価格(税別)
20,300
税込22,330
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エスコ[+10/+400℃]マグネット付表面温度計1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
【温度範囲(℃)】10~+400【精度(%)】±2【エスコ品番】EA722Y-400【材質】アルミニウム【質量(g)】43【最小表示】5【設置方式】マグネット式【使用場所】熔接時の温度測定【外径(mm)】50【温度表示方式】アナログ【特性】風防
お客様の声
用途: 乾燥機内の実温度測定満足度: 5一度購入して乾燥機内の温度管理に使用していましたが、引越しで紛失したため
再購入しました。実用上問題なくしようでき温度のバラツキも少ないとおもいます。
放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ) シンワ測定
販売価格(税別)
11,980
税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
シンワ測定放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ)1台
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.58(12)
【特長】コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。
【測定精度】0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)
-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃
【仕様】デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ【質量(g)】180(電池含)【電源】単4アルカリ電池2本【測定範囲(℃)】-60~550【本体寸法(mm)】144×43×117【使用温度(℃)】0~50【測定方式】HOLD測定/LOCK測定【分解能(℃)】-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃【放射率】0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)【距離係数】D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)【電池寿命(連続時間)】14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)【防塵防水性能】IP54【モード】HIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度【表示サンプリング(秒)】1【出力(mW)】1以内(JISクラス2)【レーザー波長(nm)】650(平均波長)【温度表示方式】デジタル【特性】防塵・防水【温度計の種類】放射温度計(ガンタイプ)
お客様の声
用途: 乾燥機の温度測定満足度: 5放射率を変更することにより、測定するものを選ばないこと。また、非接触であるため安全であり、結果もすぐ出るのが現場ではうれしい点です。
小さいデジタル温湿度計 ドリテック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ドリテック小さいデジタル温湿度計1台
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.26(27)
【特長】持ち運びに便利、邪魔にならないコンパクトサイズ 熱中症・インフルエンザ警告をかわいい表情でお知らせします。 熱中症4段階、インフルエンザ警告2段階 ストラップを付けるのに便利なフック穴付
【温湿度表示】(温度)-10.0~50.0、(湿度)10~99%【付属品】単4形電池×1個(動作確認用)【材質】ABS樹脂【寸法(mm)】55×56×21【電源】単4形乾電池×1個(動作確認用)【精度】温度 0.0~40.0℃:±1.0℃/その他の範囲:±2.0℃、湿度 50~80%:±5%/ その他の範囲:±10%【温度測定範囲(℃)】-10~50【温度精度】0.0~40.0℃±1.0℃(その他前記温度範囲外では±2.0%)【湿度測定範囲(%)】10~99【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】55×21×56【設置方式】卓上式/壁掛け【測定間隔】10秒【湿度精度】50~80%:±5%、その他の範囲:±10%【温度表示方式】デジタル
お客様の声
用途: 作業現場での温度、湿度管理満足度: 4本当に小さくて開封したときは不安でしたが、電源を入れたら、大きくて見やすい文字に感心しました。絵がかわいくて少し和みます。機会があればまた購入したいと思います。
温湿度計 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ温湿度計1個
レビュー:17件のレビュー 平均満足度4.29(17)
【特長】Φ220の壁掛けタイプです。 シンプルで機能的なデザインなので見やすく、広い場所でもマッチします。
【温度測定範囲(℃)】-30~50【湿度測定範囲(%)】0~100【質量(g)】220【電源】なし【精度】温度:±2℃以内(-10℃~40℃)湿度:±5%以内(35%~85% 常温)【分解能】温度:2℃、湿度:5%【温度精度】±2℃(-10~40℃)【目量】温度:2℃/湿度:5%【寸法(Φ×mm)】220×30【設置方法】壁掛け【湿度精度】±5%(常温で35~85%)【温度表示方式】アナログ
お客様の声
用途: 作業場の温湿度管理用満足度: 5表示が大きく見やすいです。
また価格にもモノタロウDAYで15%OFFで購入できさらに良かったです。
デジタル温湿度計 TT558 タニタ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
タニタデジタル温湿度計 TT5581台
レビュー:20件のレビュー 平均満足度3.90(20)
【特長】部屋のフローリング色になじむ3色のカラーバリエーション。 本体背面にはマグネット、壁掛け穴がついているので、置き掛け自由。 時計/日付表示機能付き。 過去の最高・最低温湿度を表示する機能が付いているので、お部屋の温湿度がどこまで高くなった(低くなった)かがわかります。 ペットや観葉植物の管理におすすめです。
【付属品】お試し用電池(単4形乾電池1本)【材質】ABS【測定範囲】(温度)-5.0~50.0℃/(湿度)20~95%【材質(本体)】ABS、PMMA【質量(g)】100【電源(V)】DC1.5(単4形乾電池1本)【電源】DC1.5V 単4形乾電池1本【精度】温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10%【測定方式】温度:サーミスタ、湿度:抵抗変化型湿度センサー【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】75×75×30【温度測定範囲(℃)】-5~50【温度表示】-5.0~50.0℃【分解能(℃)】0.1【機能】最高最低温湿度表示、カレンダー表示、フック穴【湿度測定範囲(%)】20~95【単位】温度:0.1℃、湿度:1%【最小目盛】0.1 ℃【最小目盛(℃)】0.1【保証期間】1年【設置方法】置き式、壁掛け式、マグネット【設置方式】マグネット式【温度表示方式】デジタル【表示周期】20秒毎【分解能(%RH)】1
お客様の声
用途: 現場内湿度、温度計測満足度: 3タニタさんの製品は安心して使えるかな、と思い数個購入。
一つは早い時期で壊れました。粉じん等舞う汚い現場なので、使っている場所にもよるかな、とは思いますが。デザインも好きなのでまた購入します。
用途: 検査ヤードの温湿度管理満足度: 4液晶画面が大きく見やすくなったが、背面のマグネットが本体重量に対し弱く、固定時安定感に欠ける。(スチール棚、ホワイトボードへの貼付使用)前機種TT550がコンパクトで使い勝手が良かったので、後継モデルとしては大きすぎる感がある。TT550の廃番がとても残念。

作業場、作業現場の温度湿度管理に使う商品」に関連する商品一覧

倉庫内温度管理に使う商品

倉庫内温度管理に使う商品

工場扇 三脚スタンド式 樹脂羽根 45cm,温湿度計 デジタルタイプ