倉庫の灯りに使う商品

倉庫の灯りに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「センサーライト」「ランタン」「ledライト」などの商品を紹介します。

ワークライト LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウワークライト LED フック・マグネットスタンド付1個
レビュー:1,503件のレビュー 平均満足度4.61(1503)
【特長】樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にお使いください。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。
【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【フック】フック付【マグネット】マグネット付【電球の種類】LED【材質】ABS【幅(mm)】56【厚さ(mm)】47【全長(mm)】215【質量(g)】210(電池含まず)【全光束(Lm)】側面/300、先端/5(LED1個)【保護等級】IP20【光源】側面/3WLED1本、先端/LED5個【使用電池】単三乾電池×3本(別売)【連続点灯時間】側面/3~4時間、先端/20~25時間【光束(Lm)】側面/300、先端/5(LED1個)【点灯方法】1.ボタンを1回押すと、側面が点灯。
2.ボタンを2回押すと、先端部が点灯。
お客様の声
用途: 倉庫の灯り満足度: 5電源のない倉庫の明かりとして購入。以前他の会社の物はすぐ終われました。この製品はしっかりした作りです。この価格でこれだけの製品は大満足です。
ライト LEDセンサー付 丸形 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウライト LEDセンサー付 丸形1個
レビュー:89件のレビュー 平均満足度4.10(89)
【特長】背面マグネット付 暗い場所で人に反応して点灯します。 ※5ルクス以下でセンサー反応するよう設定しておりますので、5ルクス以上の明るさの場所ではセンサー反応しない場合があります。
【電球の種類】LED【付属品】ビス1本【寸法(mm)】86×95×33【スイッチ】ON-OFF-AUTO【電源】単4電池×3本(電池別売)【光源】0.3W SMD LED×1灯【使用電池】単4形乾電池×3本(別売)【センサー感知方式】人感+明暗【設置方式】ネジ取付、マグネット、スタンド【感知方式】人感+明暗【センサー感知範囲】左右約180度、上下約90度、距離3m
お客様の声
用途: 倉庫の灯り満足度: 5最初に届いたのが調子が悪くて、連絡をしたら、すぐ交換してくれました。外の倉庫でコンセントも無く夜は不便でしたが、このライトを付けてからは、明るさ・点灯時間【人がいなくなれば、5秒位で消灯】大変便利です。このまま調子が良ければ、追加注文します。
LEDライトランタン モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLEDライトランタン1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度4.43(35)
【質量(g)】870(電池装着時)【電球の種類】LED【全光束(Lm)】150【光束(Lm)】150【材質】(本体カバー)ABS、(透明カバー)PS【寸法(幅W×高さH)(mm)】107×220【連続使用時間】明るさ30%時:45-48時間、明るさ100%時:15-18時間【光源】SMD【使用電池】単1型乾電池×3本(電池別売)【点灯方式】ボタンを1回押すと明るさ30%まで点灯。ボタンを2回押すと明るさ100%まで点灯。
お客様の声
用途: 倉庫の明かり満足度: 4安いです。
ボタンを押すたびに2段階で明るさが調整されます。(この機能は要らなかったかな)
耐久性はこれから確認します。
反射笠付器具 FL20W×1灯 グロー式 三菱電機
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
三菱電機反射笠付器具 FL20W×1灯 グロー式1台
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.20(10)
【特長】反射笠によって効果的に配光します。上方向に逃げる光を受け止め、効率よく照らします。 反射板が光を下方に反射させ、ランプのあかりとプラスされるため、机上面の照度がアップ。必要な場所に必要なあかるさを提供します。学校の教室での使用にも適しています。
【用途】工場内照明・学校・倉庫内照明・階段通路照明
【付属品】20形白色蛍光灯1灯【材質/仕上】本体/鋼板・白色仕上
反射笠/鋼板・白色仕上
【質量(kg)】1【電源(V)】100【点灯方式】グロースタータ形【推奨ランプ】FL20SW【鉄板厚さ(mm)】本体/0.35
反射板/0.35
お客様の声
用途: 倉庫の明かり満足度: 56畳ほどの倉庫に使いましたが2個使えば丁度良い感じになります。
LED電球日本一 5.5W モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウLED電球日本一 5.5W1個
レビュー:117件のレビュー 平均満足度4.43(117)
【特長】IEC62560に基づいた試験に合格した商品ですので、安心してお使いください。
【寸法(mm)】106×55【使用温度範囲(℃)】-20~40(ただし、0℃以下では凍結が起こらない状況であること)【消費電力(W)】5.5【定格電圧(V)】100【口金】E26【全光束(Lm)】330(電球30W形相当)【定格寿命(時間)】25000【光束(Lm)】(下半球)330(電球50W形相当)【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 倉庫の明かり満足度: 5十分明るいです。
蛍光形水銀ランプ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ蛍光形水銀ランプ1個
レビュー:38件のレビュー 平均満足度4.26(38)
【特長】外管の内側に希土類蛍光体(ユーロピウム付活イットリウム化合物)を塗布しており、光束は透明形(H形)より10~15%高い。 光色は赤色を豊富に含む快適な白色光。
【用途】屋外照明として、道路・広場・庭園など。 屋内照明として、工場・体育館・商店・オフィスなど。
【寸法(mm)】Φ116×290【種類】蛍光形水銀灯【口金】E39【全光束(Lm)】22000【定格寿命(時間)】12000【ランプ電流(A)】3.3【定格ランプ電力(W)】400【平均演色評価数(Ra)】40【ランプ電圧(V)】130【色温度(K)】3900【安定時間(分)】8以下【再点灯時間(分)】10以下【安定器】水銀灯用【電球の種類】水銀ランプ
お客様の声
用途: 倉庫の明かりに使用満足度: 5今まで、使用してきたものと、何ら変わりなく使用でき、明るさも違和感なしで
使用できています、コストパフォーマンスの高い商品でした。
コードレスランタン HiKOKI(旧:日立工機)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
HiKOKI(旧:日立工機)コードレスランタン1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】反射板を装備して作業時のまぶしさを解消! 連続点灯時間は蛍光灯約3.5時間、LED約150時間(3.0Ah/14.4V蓄電池使用時) 電池残量が少なくなるとLEDスモールライトに自動切替。 フック付回転ハンドル採用。
【バッテリー電圧(V)】18/14.4【明るさ(Lx)】330(40cm)【バッテリー】リチウムイオン (BSL1430、BSL1830専用):別売【使用電球】蛍光管(100V・9W)(CFL9W相当品)【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】305×95×96(蓄電池除く)【質量(kg)】0.5(蓄電池除く)
お客様の声
用途: 倉庫の灯り満足度: 5倉庫に灯りが、無いので、日立のランタンを、購入しました。小さいけど、非常に明るいので、ものすごく、満足しております。ありがとうございます
LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウLEDワークライト(フック&マグネット付)1個
レビュー:35件のレビュー 平均満足度3.80(35)
【特長】いろんな用途に便利なLEDライトです。樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広く対応します。
【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【寸法(mm)】220×60×33【色】ブラック【質量(g)】154【表面処理】ラバーコート【全光束(Lm)】320【光源】3W LED【使用電池】単3形電池×4本【LED寿命(時間)】約10万【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 倉庫内の明かりとして満足度: 4不意に落下させバラバラに壊れてしまい、再度購入です。以前はマイナーチェンジ前の製品を購入しましたが、今回は壊れないことに期待します。明るさに関しては問題ありません。
LEDセンサー付ライト ELPA
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ELPALEDセンサー付ライト1個
レビュー:25件のレビュー 平均満足度4.44(25)
【特長】暗闇で人に反応し自動点灯!
配線不要。便利な乾電池式
ハンディライトとして持ち運べる!
脱着式ホルターから取り外せば、自由に持ち運べます。
【用途】廊下や玄関、階段の灯りに。物置や倉庫、クローゼットの明かりに。
持ち運べるので、防災時の非常灯に。置いて使えば、ちょっとした灯りに。
【付属品】ネジ×2本、ネジ用プラグ×2個、両面テープ(センサーライト置き台の背面に付属)【質量(g)】94【センサー】明暗センサー(動作照度 約5ルクス以下で点灯、約10ルクスで消灯)【光源】白色LED×2灯【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】41×40×178【電池】単3アルカリ乾電池×3本(別売)【電池寿命】(センサーモード時)約8ヶ月(1日10回点灯時)
(常時点灯モード時)約40時間(連続点灯時)
【設置場所】屋内専用【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 倉庫の灯り満足度: 4鉄板の天井に張り付けたところ、数日後に入ったら、床に転がっていた。粘着が少し弱いようです。
強力な粘着で張り直す予定です。
72LEDワークライト(フック&マグネット付) モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ72LEDワークライト(フック&マグネット付)1台
レビュー:739件のレビュー 平均満足度4.11(739)
【特長】いろんな用途に便利なLEDライトです。 吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広く対応します。
【用途】エンジンルーム作業に。倉庫の棚や柱などに。トラックの荷台作業に。
【付属品】単3乾電池(モニター電池)×4本【寸法(mm)】220×60×35【質量(g)】260【連続点灯時間】約10時間【光度(mcd)】11000~13000×72【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 倉庫の明かりとして満足度: 5めちゃくちゃ明るく照らせて良い。
懐中電灯と違って照らせる範囲も広いからものを物を探しやすくなった。

倉庫の灯りに使う商品」に関連する商品一覧

倉庫の扉に使う商品

倉庫の扉に使う商品

鉄溶接丁番,ステンレス 強力丸落し