冷却水配管の保温に使うおすすめ商品

冷却水配管の保温に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ボールバルブ」「保温チューブ」「逆止弁」などの商品を紹介します。

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ
販売価格(税別)
1,098
税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型1個
レビュー:404件のレビュー 平均満足度4.50(404)
【特長】耐食性に優れた黄銅製です。
【用途】配管資材に。
【材質(本体)】黄銅【最高使用圧力(MPa)】4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く【材質(パッキング)】PTFE【接続方式】ねじ込み形【使用流体】水、油、ガス【口径タイプ】フルボア【ハンドル形状】レバー式【クラス】600【バルブ種類】ボールバルブ【接続方向】ストレート
お客様の声
用途: 冷却水用の配管満足度: 5特に問題なく施工できました。数量が多かったので、低コストなのが助かります。
保温チューブ TRUSCO
販売価格(税別)
569
税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
TRUSCO保温チューブ1本
レビュー:17件のレビュー 平均満足度2.65(17)
【特長】優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
【用途】給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
【種類】塩ビ管【材質】断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム【長さ(m)】2【厚さ(mm)】10
お客様の声
用途: 冷却水配管の保温満足度: 1大失敗した送料が54,000円後悔しています。
二度と購入しません。
ボールチェックバルブ(ソケット形) アサヒAV
販売価格(税別)
4,598
税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
アサヒAVボールチェックバルブ(ソケット形)1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.67(9)
【特長】耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
【形状】ストレート【材質(本体)】U-PVC【使用温度範囲(℃)】0~50(流体)【規格】JIS【材質(シール)】EPDM【接続方式】ソケット型【使用流体】海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品【材質(ダイヤフラム)】EPDM【RoHS指令(10物質対応)】対応【バルブ種類】ボールチェックバルブ
お客様の声
用途: 温泉配管用満足度: 5温泉供給時、ヘッド圧の自然落下とポンプ運転時の逆流防止に使用。差圧も少なく逆流も無くなり満足。
リングエルボ アソー
販売価格(税別)
509
税込560
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
アソーリングエルボ1個
レビュー:16件のレビュー 平均満足度4.88(16)
【材質】黄銅(C3771B)【形状】エルボ【材質(本体)】黄銅(C3771B)【種類】銅管用継手【最高使用圧力(MPa)】3.45【使用温度(℃)】-50~150【最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])】3.45[35]【使用流体】水、空気、油【材質(ナット)】黄銅(C3604B)【材質(玉)】黄銅(C3604B)
お客様の声
用途: 流体配管満足度: 5機能的に全く問題ありません。再使用でも大丈夫でした。なにより価格が安く固体差がないのがオススメです。再購入予定です。
プラグ PISCO(ピスコ)
販売価格(税別)
79
税込87
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
PISCO(ピスコ)プラグ
レビュー:12件のレビュー 平均満足度4.58(12)
【特長】一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
【用途】止め栓
【形状】プラグ【使用流体】空気、水(条件有)【材質】樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート【材質(金属フード)/処理】黄銅(無電解ニッケルメッキ)【最高使用圧力(MPa)】1.0【使用温度範囲(℃)】0~60(凍結なきこと)【使用真空圧力(kPa)】-100【タイプ】標準タイプ
お客様の声
用途: co2配管に満足度: 5アクアリウム用品で買うよりこちらで購入すると半額以下で購入出来る。
もちろん物は同じなので性能は間違いなし。
バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウバルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(ホース取付用)1個
レビュー:5件のレビュー 平均満足度4.60(5)
【特長】ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
【用途】油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
【取り付け形状】ホース接続用【使用流体】ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等【ソケットorプラグ】プラグ【材質(本体)】真鍮【使用温度範囲(℃)】-20~180【互換性】同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
お客様の声
用途: 冷却水ホースの接続用満足度: 5某メーカー品と同じ規格で低価格で有難いです。
購入は2回目です。品質も問題ありません。
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用) モノタロウ
販売価格(税別)
839
税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)1個
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.50(14)
【特長】ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。
流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
【用途】油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
【取り付け形状】メネジ接続用【使用流体】ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等【ソケットorプラグ】ソケット【材質(本体)】真鍮【使用温度範囲(℃)】-20~180【材質(Oリング)】フッ素ゴム【互換性】同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
お客様の声
用途: 冷却水の配管満足度: 5日東工機の物と入れ替え
今のところ遜色なし
ユニオンワイ モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
モノタロウユニオンワイ1個
レビュー:37件のレビュー 平均満足度4.62(37)
【用途】エア配管に。
【形状】ユニオンワイ【流体】空気【使用温度範囲(℃)】0~60【最高使用圧力(MPa)】0.8
お客様の声
用途: 主に冷却水の配管、分配。満足度: 4このシリーズは、チーズ、ストレート、ハーフユニオン、その他など、購入してきましたが、不具合なく満足しています。

冷却水配管の保温に使う商品」に関連するカテゴリ

冷却水配管の保温に使う商品」に関連する商品一覧

ボイラーの蒸気配管に使う商品

ボイラーの蒸気配管に使う商品

600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ,ステンレス鋼管用アバカス継手 径違いソケット