制御盤のスイッチ交換に使うおすすめ商品

制御盤のスイッチ交換に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「トグルスイッチ」「押しボタンスイッチ」「ランプ交換工具」などの商品を紹介します。

トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
販売価格(税別)
419
税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ1個
レビュー:148件のレビュー 平均満足度4.50(148)
【特長】小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
【耐電圧】AC2.0kV(1分間以上)
お客様の声
用途: キヤンピングカーの配電盤に使用満足度: 5良く使用している部品なので特に改善点などの希望などはありません。
押しボタンスイッチΦ25 モノタロウ
販売価格(税別)
459
税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ押しボタンスイッチΦ251個
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.81(27)
【形状】平形【動作特性】モメンタリ【対応】標準品【取付穴径(Φmm)】25【コンタクトユニット】HC形【材質(リング)】金属【ボタン色】黒/赤/緑(3色付属)
お客様の声
用途: 制御盤のスイッチ交換満足度: 5シンプルで堅牢なスイッチで非常に使いやすいです、固定リングも金属なのでしっかりと締め付けられます。
時限タイマ エレキット
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
エレキット時限タイマ1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度3.71(7)
【特長】タイマIC「555」を使用したタイマ回路キットで、スタートスイッチでリレーON、一定時間(1~1000秒)後にOFFとなります。出力にはリレーが装備されていますので、電気製品等をコントロールすることができます。スタートスイッチを押すとリレーON、時間が来るとリレーOFF。工夫次第で色々なものに利用できます。
【種類】工作キット【リレー】(接点容量)3A(AC100V時)、(コントロール電力)3A(AC100V時)【基板寸法(mm)】70×70【消費電流(mA)】リレー動作時84、待機時4(6V時)【点数】30(はんだ付け部品)【電源電圧(V)】DC4.5~6(要安定化)【再生紙使用マーク】適合
お客様の声
用途: パトライト制御満足度: 1ゴミ。
リレーがゴミすぎて、誤作動が半端ない。
金返せって言いたいレベル。
他の商品を買いましょう。
Φ30 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)
販売価格(税別)
839
税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(174種類の商品があります)
IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(平形)1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度4.90(10)
【特長】高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
【保護構造】IP65【保存温度(℃)】-40~80(ただし、氷結しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25~70(ただし、氷結しないこと)
お客様の声
用途: 制御盤面のスイッチ満足度: 5いつも使っているものと変わらない操作
VR銘版 ノーブランド
販売価格(税別)
149
税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: 制御盤面満足度: 3他の方も書いておられるように、φ55mmの版もメニューに加えてほしい。
K-2195-M向け等、産業用機械制御盤面にはこの大きなサイズが必須です。
Compact-7用クイックチェンジツールホルダー ミスターマイスター
販売価格(税別)
29,980
税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミスターマイスターCompact-7用クイックチェンジツールホルダー1個
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】既存の刃物台をクイックチェンジツールレストに置き換えれば、バイト交換が素早く簡単に行えます。
高さの調節でも敷き板不要です。
また、最大10mm角バイトまで取付が可能です。
標準でホルダー3ヶ、突切りブレード用ホルダー1ヶが付属します。
【用途】バイトを固定します
【アズワン品番】64-5178-25【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 金属加工でバイトを掴む かんたんホルダー満足度: 5ミニ旋盤には、バイトの高さの調節が出来ないので、このホルダーを買いました。1セットで、3本のバイト ホルダーが入ってました。高さ調節は20ミリから80ミリまで、可能です。できれば、0.06ミリから0.5ミリのシムが有れば、精密加工が出来ます。とても気に入ってます。
表示灯用LEDランプ omron(オムロン)
販売価格(税別)
489
税込538
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
お客様の声
用途: 制御盤ボタン満足度: 3制御盤のボタンスイッチライトに使用。普通に使えます。
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式)  24V KOITO(小糸製作所)
販売価格(税別)
999
税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
KOITO(小糸製作所)パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V1箱(10個)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.71(7)
【用途】パネル、メーターランプ
【色】クリア【タイプ】シングル球【定格電圧(V)】24
お客様の声
用途: 配電盤の表示灯満足度: 5配電盤の表示灯として利用していますが、最近このサイズの電球がLED化しており
球の入手が難しくなってしまいました。LEDには無い温かみはこのサイズの電球でしか出せません。
サーキットプロテクタ 3120-F E-T-A
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
E-T-Aサーキットプロテクタ 3120-F1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.33(3)
【特長】サーキットプロテクタ (3120シリーズ)ロッカースイッチ+ヒューズ+パイロットランプがこれひとつで仕様を満たすことができます。 よって、コスト削減、配線数の低減、スペアヒューズが不要、すべての機種に同一電源のLED照光を採用しており、別途電源が不要など、トータルコスト削減に貢献できます。 広範囲に使用可能なロッカースイッチタイプのサーキットプロテクタ。(S-type TO CBE to EN 60934 トリップフリー機構付き) 取得規格:VDE、UL、CSA、CCC、医療規格EN60601準拠
【定格電圧(V)】AC240/DC50【取付】スナップイン【極数】2【周囲温度(℃)】0~55【端子】ブレード端子2×2.8×0.8mm
お客様の声
用途: 配電盤のスイッチ満足度: 1商品を取り付けて2カ月ほどですが、もう壊れてしまいました。
特に酷使しているわけでもないのですが…
メーカー保証がつかないのか知りたいです。
ランプ交換工具 IDEC(和泉電気)
販売価格(税別)
70
税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
IDEC(和泉電気)ランプ交換工具1個
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.81(21)
【特長】LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
【材質】ゴム製(ニトリル系)
お客様の声
用途: 動力盤等の表示灯の球交換満足度: 5簡単に表示灯の球替えができます。
これがないと、交換に苦労します。

制御盤のスイッチ交換に使う商品」に関連する商品一覧

ボール盤の起動スイッチに使う商品

ボール盤の起動スイッチに使う商品

押しボタンスイッチΦ30,24時間くりかえしタイマー