制御盤の組立配線に使うおすすめ商品

制御盤の組立配線に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「端子台」「ブレーカー」「ワッシャー」などの商品を紹介します。

安全ブレーカ 三菱電機
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
お客様の声
用途: 盤組立用満足度: 3端子保護盤が折れやすい
バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)
販売価格(税別)
679
税込747
特価
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ
(168種類の商品があります)
omron(オムロン)バイパワーリレー LY21個
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.64(70)
【特長】海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
お客様の声
用途: 制御盤リレー更新満足度: 5メーカー品だし、特に問題なく動作しています。
平ワッシャー(鉄/ユニクローム) 大阪魂
販売価格(税別)
379
税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
大阪魂平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
レビュー:167件のレビュー 平均満足度4.51(167)
【特長】パック単位の小口販売です。
【種類】平ワッシャー【規格】旧JIS【ねじの種類】ワッシャー【表面処理】ユニクローム
お客様の声
用途: 制御盤の組み立て配線満足度: 5加工品質、メッキ品質、価格、特に問題ありません。難点は送料です。本品一点のみ購入の場合は送料の方が製品価格より高くなります。購入上の作戦として、送料も考慮しての在庫管理を適切に行い、他の物と一括発注を心がけたいですね!  主として、平とスプリングの3点セットビスを使用し、平ワッシャ単品を使用するケースは多くないので、1パック800枚の数量は当方にとってはちょうど良い量です。
BDシリーズ ターミナルブロック 固定端子台タイプ IDEC(和泉電気)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(127種類の商品があります)
IDEC(和泉電気)BDシリーズ ターミナルブロック 固定端子台タイプ1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.45(11)
【結線方式】ネジ【端子ねじ】M3【色】【定格適合電線】1.25mm2【絶縁抵抗(MΩ)】100以上【耐電圧(V/min)】AC2500
お客様の声
用途: リレー盤組み立て満足度: 5とても使いやすかったです
ラウンドOAチェア ナカバヤシ
販売価格(税別)
9,898
税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ナカバヤシラウンドOAチェア1脚
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.42(24)
【特長】座面が水拭きできるPVCレザー張り。 座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。
【仕様】ガススプリング上下昇降機構【材質】脚・キャスター/ナイロン、張地/PVCレザー、クッション/ウレタンフォーム【幅(mm)】535【高さ(mm)】425~555【奥行(mm)】535【キャスター】あり【背もたれ】なし【本体質量(kg)】5.2【座幅(mm)】Φ390【座高(mm)】425~555【高さ調節】あり【座面厚(mm)】80【素材】レザー【グリーン購入法】適合
お客様の声
用途: 制御盤の組立やハーネス製作時満足度: 4組立が簡単ですべりが良すぎる位。
中間板 PTUシリーズ 東洋技研
販売価格(税別)
54
税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
東洋技研中間板 PTUシリーズ1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度4.25(8)
【特長】海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。
ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
【用途】信号用、電源用、中継、2D CAD。
【色】【結線方式】ネジ【材質】絶縁材樹脂(UL94V-0)
お客様の声
用途: 制御盤組み立て配線満足度: 5自由に端子数が調整できるので、使いやすかった。
PTU20とも組み合わせ出来た。
BTB・BTBHシリーズ 固定端子台 (タッチダウン構造形) IDEC(和泉電気)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(106種類の商品があります)
IDEC(和泉電気)BTB・BTBHシリーズ 固定端子台 (タッチダウン構造形)1個
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.92(13)
【特長】2~30極の強固な固定端子台。 省配線工数のタッチダウン式も完備。
【取付方式】直付け【結線方式】ネジ【タイプ】タッチダウン形【絶縁抵抗(MΩ)】100以上【相対湿度】45~85%RH(ただし、結露しないこと)【使用周囲温度(℃)】-25~+55(ただし、氷結しないこと)【保存温度範囲(℃)】-25~+70(ただし、氷結しないこと)【材質/処理】本体エンドプレート/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、連結棒・ナット/鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)、ターミナルカバー/ポリカーボネイト樹脂【耐電圧(V/min)】AC2500
お客様の声
用途: 制御回路の組み立て時満足度: 5タッチダウン機能が便利で組み立て時間が早くて便利でした。
汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ オーム電機[配線パーツ]
販売価格(税別)
189
税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーム電機[配線パーツ]汎用型ケーブルクランプ キャプコン OAシリーズ
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.57(23)
【特長】本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。 電線引出部の断線を防ぎます。 使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
【用途】各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に
【材質】(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール【色】【使用温度範囲(℃)】-25~70
お客様の声
用途: 制御盤組立満足度: 5丁寧に個別包装がされていて、保存していても汚れがつきにくいところは良いです。
製品自体は、全く問題なく使用できます。
差込形接続端子 FA形 ニチフ
販売価格(税別)
279
税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニチフ差込形接続端子 FA形
レビュー:24件のレビュー 平均満足度4.67(24)
【特長】UL・CSA登録品
【仕様】RoHS指令の規制適合品【使用温度範囲(℃)】-40~+105【定格電圧(V)】300【端子形状】差込形【材質(絶縁体)】ナイロン【難燃性】UL94V-2【寸法H(mm)】9.5【寸法W(mm)】9.0【JIS規格取得】【UL規格取得】【CSA規格取得】【全長(mm)】21【幅(mm)】6.8【種類】差込型接続端子【材質(端子)】無酸素銅(電気すずめっき)【相手タブ厚(mm)】0.8
お客様の声
用途: リレー制御の配線用に満足度: 5コストも安く何時も重宝してます。これからも利用させて頂きます。

制御盤の組立配線に使う商品」に関連する商品一覧

制御盤配線作業時に使う商品

制御盤配線作業時に使う商品

ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付,銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形