制御盤配線作業時に使う商品

制御盤配線作業時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ブレーカー」「ledライト」「圧着端子」などの商品を紹介します。

ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付1台
レビュー:1,916件のレビュー 平均満足度4.49(1916)
【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。 先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
【用途】製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【フック】フック付【マグネット】マグネット付【電球の種類】LED【材質】ABS+PS【幅(mm)】56【厚さ(mm)】42【全長(mm)】215【質量(g)】約170(電池含まず)【全光束(Lm)】(先端)20~25、(側面)112~140【保護等級】IP20【使用電池】単3形乾電池×3本(電池別売)【連続点灯時間】先端:18時間、側面:6時間【点灯方式】1.ボタンを1回押すと側面の28個のLED点灯、2.ボタンを2回押すと先端の5個のLED点灯【光度(mcd)】(側面)4000~6000×28、(先端)13000~15000×5【光束(Lm)】(先端)20~25、(側面)112~140【LED寿命(時間)】100000
お客様の声
用途: 制御盤配線作業時満足度: 5試しに2個購入。
すごく明るいし邪魔にならないので気に入ってます。
もう何個かリピート予定です。
用途: 制御盤内配線作業満足度: 5マグネットが期待通り強力でした。取り付けた後角度調整も出来、保持力もありコストパフォーマンス高いと思います。
もう少し小さいと尚嬉しいのですが、総合的に見て買って良かったと思います。
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ
販売価格(税別)
139
税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ
(63種類の商品があります)
ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形
レビュー:66件のレビュー 平均満足度4.62(66)
【材質(端子)】無酸素銅(電気すずめっき)【種類】裸圧着端子【端子形状】先開形
お客様の声
用途: 制御盤内の配線作業満足度: 5メーカー品なので安心して使用出来るし、価格も手頃で重宝している。
絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形 ニチフ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(148種類の商品があります)
ニチフ絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
レビュー:31件のレビュー 平均満足度4.65(31)
【特長】TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
【端子形状】丸形【絶縁体形状】TME形【UL規格取得】【CSA規格取得】【種類】絶縁付圧着端子【材質(絶縁体)】ポリ塩化ビニル【材質(端子)】無酸素銅(電気すずめっき)
お客様の声
用途: 制御盤の配線作業満足度: 51.25SQで黄色のサヤを探していましたが、ニチフさんのものがありましたので購入しました。特殊な色なのでモノタロウさんで購入できて良かったです。
制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ 三菱電機
販売価格(税別)
2,898
税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
三菱電機制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.82(11)
【特長】縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
【種類】制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用)【定格絶縁電圧(V)】250【接続方式】表面形【接続方法】表面形:圧着端子用◎【取付け方法】【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。【基準周囲温度(℃)】40【外形寸法c(mm)】57【外形寸法ca(mm)】73.5【過電流引きはずし方式】熱動式
お客様の声
用途: 制御盤配線作業満足度: 5現在一般的に使用している部品の一つです
何の問題もなく使用しています
フレキシブルライト LEDマグネット付き モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウフレキシブルライト LEDマグネット付き1個
レビュー:63件のレビュー 平均満足度3.30(63)
【特長】3個のLEDで明るさ抜群! フレキシブル仕様により様々な形状、角度でご使用になれます。 マグネット付ですので様々なところにセットできます。 機械工具等に取り付ければ非常に便利です。
【直径(Φmm)】25【全長(mm)】320(max)【電池寿命(連続時間)】約6時間【付属品】LR44ボタン電池×3個(モニター用)【質量(g)】約73【吸着力(N[kgf])】12[1.2]【光度(mcd)】15000×3【光束(Lm)】76【LED使用数(個)】3【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 制御盤内の配線作業で使用しています。満足度: 3自在に方向を変えられるため重宝しています。
電池がもう少し長持ちするとよいのですが。
丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ丸型ライト 24LED フック&マグネット付1個
レビュー:518件のレビュー 平均満足度4.30(518)
【特長】本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
【用途】倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
【フック】フック付【マグネット】マグネット付【電球の種類】LED【寸法(mm)】Φ69×37【色】ブラック【質量(g)】62【表面処理】ラバーコート【全光束(Lm)】50【保護等級】IP54【使用電池】単4形電池×3本(別売)【光度(mcd)】15000【LED寿命(時間)】約10万
お客様の声
用途: 制御盤内配線作業満足度: 5無駄な照度設定が無く、シンプルに点灯,消灯のみなので使い勝手がよい。
また、小型軽量なのでポケットに常備できる。
ニッパ (斜刃2枚合わせ) フジ矢
販売価格(税別)
3,098
税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
フジ矢ニッパ (斜刃2枚合わせ)1個
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.55(11)
【特長】刃部を強靱で鋭利に加工してあるため、切断能力が極めて優れています。電気・配線工事等に最適です。
【刃部硬度】HRC 57~61
お客様の声
用途: 制御盤配線作業満足度: 3以前の3枚合わせより質が落ちた気がする
早くキレが悪くなる
3枚に戻してほしい
クイック電工ドライバー ANEX
販売価格(税別)
339
税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ANEXクイック電工ドライバー1本
レビュー:13件のレビュー 平均満足度4.46(13)
【特長】ひとまわり小さいハンドルのプラス2番ドライバー。1回の回転動作で締められる回転角度が大きいので作業性抜群。絶縁防止チューブ付き。細軸タイプなので奥まった場所での作業に最適です。 刃先マグネット入り。
【軸径(Φmm)】5.5【種類】電工ドライバー【グリップ径(Φmm)】34【材質(軸)】クロムモリブデンバナジウム鋼【材質(グリップ)】PP、TPE【商品構成】単品【刃先マグネット】あり【軸貫通】なし
お客様の声
用途: 制御盤内の配線作業満足度: 3持ち手が一回り小さく、2番でマグネット付きなので、楽です。
先端スリムビット trad
販売価格(税別)
759
税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
trad先端スリムビット1セット(10本)
レビュー:12件のレビュー 平均満足度3.83(12)
【特長】ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。
【用途】木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。
【先端サイズ】No.2【硬度】60±2【材質(ビット)】S2【先端形状】プラス(+)【本数】10【刃先マグネット】あり【両頭機能】両頭
お客様の声
用途: 制御盤の配線作業満足度: 5ビットは消耗品です。いつもは丸軸の物を使用していますが、先端が変形したビットは締め付け不良の原因になるので、安いビットを頻繁に使い捨て・更新した方が良いのではと思い購入しました。●期待点10本入り税込み820円で両端が使用できるので82円/2=41円と考えています。「少しでも先端が痛んだらスグ捨てる」●欠点は中央部が6角であることです。・・しばらく使用して様子をみたいとおもっています。
絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り) TRUSCO
販売価格(税別)
7,998
税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
TRUSCO絶縁差替式ドライバーセット(マグネット入り)1セット
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 グリップは人間工学デザイン採用で、つかみやすさとフィット感を実現しています。
【用途】電気・通信設備工事などの作業に適しています
【仕様】軸部は全面焼入れ処理【トラスコ品番】762-4727【軸径(Φmm)】9【質量(g)】350【規格】IEC60900【材質(軸)】特殊鋼(SVCM+)【商品構成】セット品【刃先マグネット】あり
お客様の声
用途: 制御盤配線作業時満足度: 5差し替え工具のオプションを増やして欲しい。
LEDライト DOT-it 三菱電機
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
三菱電機LEDライト DOT-it1個
レビュー:7件のレビュー 平均満足度4.43(7)
【特長】電池3本で点灯、電源のないところ、届かないところでも点灯可能。 3個のLEDランプで明るさを3段階で調節可能。 両面テープで接着、またはマグネットやマジックテープで色んな場所に貼付可能です。
【付属品】両面テープ、マグネット、マジックテープ【質量(g)】32【電圧(V)】4.5【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】67×21【使用電池】単4電池3本使用【光束(Lm)】5【電球の種類】LED
お客様の声
用途: 制御盤内配線作業など満足度: 5使い勝手は非常に良い、要望としまして即納にして頂きたい商品です。

制御盤配線作業時に使う商品」に関連する商品一覧

制御盤の組立配線に使う商品

制御盤の組立配線に使う商品

安全ブレーカ,バイパワーリレー LY2