合板の穴あけに使う商品

合板の穴あけに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「ホールソー」「木工用ドリル」などの商品を紹介します。

バイメタル軸付ホールソー LENOX(レノックス)
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
LENOX(レノックス)バイメタル軸付ホールソー1本
レビュー:34件のレビュー 平均満足度3.74(34)
【特長】幅広スリット:刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を発散しやすく、連続切断時にも熱を持ちにくい設計です。 より進化した刃先形状で効率的:薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、より速くより多く、効率的な作業を可能にします。 様々な用途に適用:ホールソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。 貫通後の切り屑の排出がより簡単です。 スピードスロット軸付バイメタルホールソー
【用途】ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木材、木材(釘・ビス入り)、2x4材、竹、木質系サイディング、金属系サイディング等
【有効長(mm)】44【シャンク径(mm)】10
お客様の声
用途: 合板等の穴あけ満足度: 16角軸の太さが書いてないため、インパクトで使えず。非常に不愉快。2個も買ってハメられた。いまだに使用していない
No.600 ウェーブカッター スターエム
販売価格(税別)
2,998
税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
スターエムNo.600 ウェーブカッター1個
レビュー:34件のレビュー 平均満足度4.53(34)
【特長】木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
【用途】木材・竹への穴あけ作業に
【材質】普通鋼【適合電動機】電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)【適正回転数(回転/分)】3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
お客様の声
用途: 合板 穴あけ満足度: 5【六角軸のフォスナービット】ってサイズによっては意外と無いんですね。モノタロウさんにあってよかったです。さすが品数豊富!
インパクト用木工ホールソー SK11
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
SK11インパクト用木工ホールソー1個
レビュー:28件のレビュー 平均満足度4.18(28)
【特長】ヤスリ目立刃で切れ味抜群です。
刃部は高周波焼き入れで耐久性抜群です。
【用途】ベニヤ・コンパネ・木板への穴あけ作業に。
【穴あけサイズ(Φmm)】25/32/38/45/50/55/60/65【軸径(Φmm)】6.35【質量(g)】220【軸の形状】六角軸【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】70×70×40【適合電動機】充電インパクトドライバー(六角軸6.35mm)、回転専用ドリル(推奨10mmチャック以上)、振動ドリル、椎茸ドリル、高速回転ドリル【穴あけ可能板厚(mm)】20
お客様の声
用途: 合板の穴開け満足度: 5切削用の刃が、必要に応じて交換でき、簡単に取り付けられるので
とても重宝している。
刃の脱落防止の観点から低速での使用を推奨されているのであろうが
少しづつ切り込んでいくのであれば問題はない。
特に最初の段階で慎重に作業すれば、美しい仕上がりになる。
「ドリル部分が曲がった」の書き込みはどうやったらそうなるのか、
逆に聞きたいくらいだ。
ドリルは交換できるのだが、これを固定するホーローネット(六角
穴ネジ)が緩んでいないか時々チェックして欲しい。
スーパー木工ドリル アックスブレーン
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
アックスブレーンスーパー木工ドリル1個
レビュー:19件のレビュー 平均満足度4.00(19)
【特長】次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!
【用途】木工の穴あけ作業。
【全長(mm)】165【刃数】4
お客様の声
用途: 合板の穴あけ満足度: 5綺麗に貫通穴が出来ます。いろんなサイズを揃えて欲しいです。
木工用ホールソー 電気ドリル・ボール盤用 ミツトモ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ミツトモ木工用ホールソー 電気ドリル・ボール盤用1個
レビュー:9件のレビュー 平均満足度4.11(9)
【特長】ベニヤ・コンパネ・木材などの穴あけに最適です。正回転専用です。穴径32mm 38mm 45mm 51mm 57mm 63mmの加工が刃を1枚セットするだけで可能です。電気ドリル・ボール盤で簡易な穴あけ作業が可能です。刃部に目づまりをしにくくするスリットが入っています。
【用途】被削材:ベニヤ・コンパネ・木材。
【穴あけサイズ(Φmm)】32、38、45、51、57、63【軸径(Φmm)】7【トラスコ品番】403-5461【適合機種】電気ドリル・ボール盤【材質】センタードリル:炭素鋼、刃:炭素工具鋼、本体:アルミ合金 ADC11【質量(g)】280【穴あけ深さ(mm)】40
お客様の声
用途: 合板の穴あけ満足度: 2簡単にワンタッチで刃先が変えられる点は良いのですが、固定にガタツキ有り板への食付き時に刃先がブレて不安定でした、それ以外は難なく穴あけ加工は出来ます。
用途: 合板の穴開け満足度: 5洗面化粧台の取り付けにて、水道管を通す穴開け用として使用。合板を複数枚穴あけしましたが、特に問題なくきれいに仕上げることができました。
バイメタルカッター六角軸 ウイニングボアー
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
ウイニングボアーバイメタルカッター六角軸1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【特長】薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命。 六角軸シャンク仕様(15mm~35mm)により充電ドライバーでの使用可能。 センタードリルにカス抜き用スプリング装着の為、切りカス抜き作業の低減。
【用途】鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
【シャンク径(Φmm)】6.35
お客様の声
用途: 合板の穴開け満足度: 1切れが悪いのとバネがすぐ飛んでしまい1回目で使うのを諦めてしまいました。

合板の穴あけに使う商品」に関連する商品一覧

ゴムシートの穴あけに使う商品

ゴムシートの穴あけに使う商品

ベルトポンチ,ポンチセット