土地、畑の測量に使うおすすめ商品

土地、畑の測量に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「手袋」「皮手袋」「巻尺」などの商品を紹介します。

PU手袋 モノタロウ
販売価格(税別)
549
税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
モノタロウPU手袋
レビュー:528件のレビュー 平均満足度3.79(528)
【特長】伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。
通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。
ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。
洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。
手の平部は革より柔らかい生地。
親指部分が動かしやすい。
ナックルガード付。
【性能】伸縮性・通気性・透湿性・速乾【材質(甲)】ポリエステル【材質(掌側)】合成皮革(ポリウレタン)【材質(裏地)】ポリエステル【販売区分】業務用
お客様の声
用途: 測量現場に使用満足度: 4値段の割に使用感はいいです。耐久性はまだわかりませんが、安いのでいいと思います。
巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ巻尺 ファイバーガラス製1個
レビュー:79件のレビュー 平均満足度4.29(79)
【特長】両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
【用途】距離や長さの測定に。
【目盛】両面2mm単位【テープ幅(mm)】13【材質(ケース)】ABS樹脂【テープ厚さ(mm)】0.5【材質(テープ)】ガラス繊維
お客様の声
用途: 畑の測量満足度: 5注文して時間がかかりましたが、軽くてストッパーがついていて便利です。又多少水に濡れてもよさそうです。いいですよ
牛床革手袋 面ファスナー付 モノタロウ
販売価格(税別)
349
税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ牛床革手袋 面ファスナー付
レビュー:206件のレビュー 平均満足度4.06(206)
【特長】摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。手首部に面ファスナーを使用しているので、しっかりと装着できます。
【用途】溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
【販売区分】業務用
お客様の声
用途: 庭作業 測量等満足度: 4軍手を使うと 土が手(特に爪の中)に入りこむので 困っていましたが、その面では 手頃な価格の割りに 良い面だと思います。ちょっと むれるのが・・・
ウォーキングメジャー モノタロウ
販売価格(税別)
3,998
税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウウォーキングメジャー1台
レビュー:83件のレビュー 平均満足度4.16(83)
【特長】折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
【測定範囲(m)】0~9999.9【車輪径(Φmm)】320【伸縮サイズ(mm)】520/1030【質量(kg)】1.52【カウンタ】1桁10cm表示/4桁m表示【最小単位(cm)】10【最大測定距離(m)】9999.9
お客様の声
用途: 土地の測量満足度: 4車輪が大きく使いやすい。
折り畳みシャフトのロックの仕方をもう少し工夫するとよい。
3Xミリオン(両面目盛) ヤマヨ
販売価格(税別)
4,698
税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヤマヨ3Xミリオン(両面目盛)1個
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.27(15)
【特長】作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!
水・電気に強いガラス繊維を使用。
両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。
クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。
ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
【用途】電気・鉄道工事・一般測量用
【テープ幅(mm)】12.5【材質(ケース)】ABS樹脂【テープ厚さ(mm)】0.47【JIS規格】1級【標準張力(N/℃)】20/20【材質(テープ)】ガラス繊維
お客様の声
用途: 延長測量満足度: 5ローコストながら発送も早く、関心しました。
また利用したいと思っていますが、FAX広告はやりすぎだと思います。
反射シート「ひかる君」 STS
販売価格(税別)
3,298
税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
STS反射シート「ひかる君」
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
【測定範囲(m)】約5~100【寸法(縦×横)(mm)】53×53【寸法(mm)】53×53
お客様の声
用途: 定点測量に使用満足度: 5光波を使った定点測量で距離の測定に使用して重宝してます。
44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂
販売価格(税別)
4,490
税込4,939
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
自重堂44100 [製品制電]長袖ブルゾン(春夏用)1着
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.73(11)
【特長】価格、耐久性、着心地。ベストな一着。 ソフトな風合い、ハードワークに応える耐久性、リーズナブルプライスと三拍子揃ったユニフォーム(作業服)。 ベストバランスで選ぶワーカーにお薦めのシリーズです。
【仕様】帯電防止素材使用、左袖機能ポケット(ペン差付)、ノーフォーク(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、内ポケット、袖口ダブルドット釦【その他】名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
【種別】長袖ブルゾン【シリーズ】44100・40100[製品制電]シリーズ【混率(%)】ポリエステル65、綿35【JIS規格】帯電防止JIS T8118適合商品【RoHS指令(10物質対応)】対応【名入れ】【職業別シーン】鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
お客様の声
用途: 測量作業時満足度: 4着心地の良い服
アセテートクロス粘着テープ NO.570F 寺岡製作所
販売価格(税別)
639
税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
寺岡製作所アセテートクロス粘着テープ NO.570F
レビュー:18件のレビュー 平均満足度4.22(18)
【特長】凹凸面に良くなじみます。 作業性が良好です。 絶縁性に優れています。 難燃性に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
【用途】ワイヤーハーネスの結束。 電子部品の絶縁、固定。
【伸度(%)】20【絶縁破壊電圧(kV)】3.7【支持体厚さ(mm)】0.18【引張強度(N/25mm[kgf])】156.9[16.0]【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 細い信号線の絶縁満足度: 5薄くて作業しやすく接着力もあり、満足です。何より安い。

土地、畑の測量に使う商品」に関連する商品一覧

庭、畑、空き地の雑草に使う商品

庭、畑、空き地の雑草に使う商品

天然ゴム手袋 粉なし,ハンドスプレー PEボトル