圧着後の絶縁処理に使うおすすめ商品

圧着後の絶縁処理に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「熱収縮チューブ」「絶縁キャップ」「収縮チューブ」などの商品を紹介します。

スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))
販売価格(税別)
459
税込505
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z)
レビュー:91件のレビュー 平均満足度4.73(91)
【特長】UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
【用途】電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: ハンダ処理後の隣接とに絶縁対策満足度: 4梱包の改善を。
チューブが折り曲がっていて実際に電線に挿入してスライドし難い。
特に線材とチューブの計が細くて且つほぼ同等の径の時。
絶縁キャップ モノタロウ
販売価格(税別)
109
税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
モノタロウ絶縁キャップ1パック(50個)
レビュー:111件のレビュー 平均満足度4.53(111)
【特長】端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
【用途】配線端子として。
【種別】裸圧着端子用の絶縁キャップ【材質】PVC【定格電圧(V)】600
お客様の声
用途: 圧着後の絶縁処理満足度: 5電線へスムーズに挿入できた。
圧着端子、電線共にフィット感が高くて使いやすい
収縮チューブ 8Φ ELPA
販売価格(税別)
189
税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA収縮チューブ 8Φ1パック(1m)
レビュー:4件のレビュー 平均満足度4.50(4)
【特長】電線の絶縁や保護に便利です。
【内径(Φ)】収縮前8.5±0.3mm
収縮後4.7mm
【長さ(m)】1【収縮開始温度(℃)】75【収縮完了温度(℃)】115【比率】約2:1【連続使用温度(℃)】-30~125【特性】絶縁
お客様の声
用途: ハンダ後の処理満足度: 5普通に使えます

圧着後の絶縁処理に使う商品」に関連する商品一覧

電気配線処理に使う商品

電気配線処理に使う商品

収縮チューブ,ガス式はんだこてホビー