大端子、同軸ケーブル、電線のはんだ付けに使うおすすめ商品

大端子、同軸ケーブル、電線のはんだ付けに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「収縮チューブ」「半田ごて」「ルーペ」などの商品を紹介します。

収縮チューブ モノタロウ
販売価格(税別)
61
税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
モノタロウ収縮チューブ
レビュー:837件のレビュー 平均満足度4.56(837)
【特長】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
【用途】電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に
【材質】ポリオレフィン樹脂【比率】2:1【耐電圧】600V【連続使用温度(℃)】-55~125【収縮開始温度(℃)】70【収縮完了温度(℃)】110【RoHS指令(10物質対応)】対応【特性】絶縁
お客様の声
用途: はんだ付けしたケーブルの保護と取りまとめ満足度: 4収縮作業はしやすいです。あとは経年変化が少ないかどうかですね。こればかりは時間がたってみないと分かりませんが。
ツールクリップ モノタロウ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウツールクリップ1個
レビュー:185件のレビュー 平均満足度4.25(185)
【特長】クリップにはさんで固定すれば、両手を自由に使うことが出来て便利です。
【用途】はんだ作業時の便利ツールとして。
【幅(mm)】125
お客様の声
用途: ラジコン模型のケーブルと端子のはんだ付けに使用満足度: 5ケーブルと端子を自由に挟んで固定でき、はんだ付けが上手に一人で手軽にでき重宝しています。
ヘッドルーペ モノタロウ
販売価格(税別)
2,098
税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウヘッドルーペ1個
レビュー:191件のレビュー 平均満足度4.12(191)
【特長】レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
【倍率】1.2×、1.8×、2.5×、3.5×
重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
【質量(g)】約120(本体のみ)【種類】ヘッドルーペ【電源】単4乾電池2本(別売り)【レンズ】(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)【焦点距離(mm)】1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120
重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
お客様の声
用途: はんだ付け、読書満足度: 5老眼鏡を買うのも悔しいなあと思う歳なので、安さに引かれて買いました。
 お試し、と思っていたらなかなか本格的です。近視眼鏡をかけたまま装着でき、付属四枚中二枚までのレンズを組み合わせて使うことができます。これで半田付け作業も目を離したまま行うことができます。少々視野が狭いかなと思いますが、一点集中の作業を行う分には問題ないかと思います。
 ただ一つ、単四x二本の電池が付いてくるのは立派なんですが、得体の知れない銘柄、液漏するぞ感満々で…やっぱり捨てました。
セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
2,698
税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)セラミックはんだこて1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度3.67(3)
【特長】ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル
ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先
コネクター式、簡単ヒーター交換
【全長(mm)】268【奥行(mm)】268【電圧(V)】100【定格電圧】100V AC 50/60Hz【電源コード(m)】1.5【ヒーター】セラミックヒーター【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V DC)
お客様の声
用途: 大端子のはんだ付け満足度: 3パワー十分 ヒーターが強力過ぎて焼け気味 サイリスタで減圧して使っています 冬の戸外でも使えます 次回はこの下を買います
交換銅チップ goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
129
税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
お客様の声
用途: 電子部品・配線のはんだ付け満足度: 5安いコテでも快適に作業ができるようになりました。
もっとはやく替えればよかった。
自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)
販売価格(税別)
23,980
税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
goot(太洋電機産業)自動はんだ吸取器1台
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.33(3)
【特長】温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
【温度設定範囲(℃)】250~450【消費電力(W)】65【外形寸法(mm)】225×170【仕様】真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式【付属品】クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1【トラスコ品番】305-9855【質量(g)】470(コード除く)【電源(V)】AC100(50/60Hz)【コード長さ(m)】1.5【ヒーター】センサー内蔵型セラミックヒーター【温度制御方式】センサーフィールドバックON-OFF制御【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(500V DC)【電源コード】3芯コード(アースピンプラグ付)【到達真空度】-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
お客様の声
用途: 基盤のハンダ取り外し満足度: 5問題有りませんが、暑いときにしまえない(ケースが熱で溶ける)
半田ゴテセット HAKKO(白光)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
HAKKO(白光)半田ゴテセット1セット
レビュー:51件のレビュー 平均満足度4.29(51)
【特長】はんだ修理をされる時に、ご要望の多かったハンダ吸い取り線をつけました。 余分なはんだが、吸い取れます。はんだをはずす・つけるがこのセットで!! はじめてハンダ付けされる方に、最適なセット。
お客様の声
用途: 電線のはんだ付け満足度: 5初めて購入したので、セットだと有り難くこの価格もうれしいですね。1回の使用で小手先が変色してしまいました。

大端子、同軸ケーブル、電線のはんだ付けに使う商品」に関連する商品一覧

同軸ケーブルの接続に使う商品

同軸ケーブルの接続に使う商品

BNC圧着タイプ コネクタ プラグ,M型 同軸コネクタ プラグ