天井の張替えに使う商品

天井の張替えに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「点検口」「突っ張り棒」「天井材」などの商品を紹介します。

天井点検口 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ天井点検口1台
レビュー:81件のレビュー 平均満足度4.35(81)
【材質】外枠・内枠/アルミニウム合金押出形材A6063SS-T5、コーナー金具・ハンガー本体/SPCC t1.2、コインロック・軸受け樹脂/ポリアセタール(POM)、ボード押え金具/SPCC t1.0、ハンガーボルト/冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH10R、十字穴付きなべ小ねじ/鋼製【セット内容】外枠・内枠、コーナー金具、コインロック、軸受け樹脂、ボード押え金具、ハンガー本体、ハンガーボルト、十字穴付きなべ小ねじ(M4×4)【寸法(mm)】451×451×29.6【色】シルバー【仕上】外枠・内枠/陽極酸化皮膜6μm以上、コーナー金具・ボード押え金具・ハンガー本体・ハンガーボルト/電気亜鉛めっき2級クロメートCM1A、十字穴付きなべ小ねじ/電気亜鉛めっき【天井施工開口寸法(mm)】454×454【内枠ボード材切断寸法(mm)】411×411
お客様の声
用途: 天井の張り替え満足度: 5天井張り替え時に天井点検口を付けました。強度は必要ないので、この軽さが魅力です。
サポートリフター BeHAUS
販売価格(税別)
2,980
税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BeHAUSサポートリフター1本
レビュー:75件のレビュー 平均満足度4.01(75)
【特長】部材の保持に最適な突っ張り棒です。シャフトアップはハンドルを握るだけの簡単操作です。リリースレバーを押しながらシャフトを素早く縮めることができます。滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付です。
【用途】内装作業のサポートに
【耐荷重(N)】196(両ベース0°使用時)【材質】スチール【耐荷重(kg)】20
お客様の声
用途: 天井の張り替え満足度: 5今までは片手か2人がかりでやってたのが
1人で両手でできるのでらくになりました
ダイケンボード木質調質天井材 しずかW DAIKEN(旧:大建工業)
販売価格(税別)
4,398
税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
DAIKEN(旧:大建工業)ダイケンボード木質調質天井材 しずかW1箱(18枚)
レビュー:21件のレビュー 平均満足度4.29(21)
【特長】しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
【厚さ(mm)】12【寸法(mm)】303×606【質量(kg)】約13(18枚合計)【規格】グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号)【基材】インシュレーションボード【エコマーク認定】認定【加工】(縁)四辺本実、面取り【表面】エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装【ホルムアルデヒド等級】F☆☆☆☆【グリーン購入法】適合【エコマーク認定番号】05111008
お客様の声
用途: 天井張り替えのとき満足度: 4施工がしやすく仕上がりがすっきり綺麗で喜ばれました
用途: 天井張り替え満足度: 2四辺本実部分がきつくて難儀した。あて木をして打ち込んでもなかなか入らない。もう少し工夫してほしい。
用途: 天井の張替え満足度: 1年末までに張替えをする為に5c/s購入したが、最初の箱から板同士が張り付いて使用不可能です。
ダイロートン トラバーチン DAIKEN(旧:大建工業)
販売価格(税別)
3,798
税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
DAIKEN(旧:大建工業)ダイロートン トラバーチン1箱(18枚)
レビュー:27件のレビュー 平均満足度4.11(27)
【用途】ビル・店舗用
【基材】ロックウール吸音板【燃性】不燃NM-8599【施工性】捨て張り工法
お客様の声
用途: 天井の張り替え満足度: 5軽くやわかいので、作業がしやすかった。コンクリ直貼りなので、只今作業中。
クリアトーン9 DAIKEN(旧:大建工業)
販売価格(税別)
4,998
税込5,498
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
DAIKEN(旧:大建工業)クリアトーン91箱(18枚)
レビュー:7件のレビュー 平均満足度2.71(7)
【特長】音の響き過ぎを抑える吸音効果がTVの音や話し声を聞き取りやすくしてくれます。
【仕様】ホルムアルデヒド告示対象外製品、4VOC基準適合【厚さ(mm)】9【寸法(mm)】303×606【タイプ】フラット柄【基材】ロックウール吸音板【燃性】準不燃【施工性】捨張工法、直張工法
お客様の声
用途: 天井張り替え満足度: 2昨年8月に8ケース注文しその時は問題なかったので今回再び2ケース購入した。届いた時の外箱の外観にはさほど傷んだ様子は見られなかったが1ケースは7割がた、もう1ケースは2割ほど角がつぶれていた。商品自体が軽く切断も容易でとても良い商品だと思っているが配送に問題あり。皆さんのレビューに何度も同じ指摘があるにもかかわらず改善されないのはこの会社のサルにも劣る学習能力。今後購入される方は到着したらただちに検品されることをお勧めします。当方現場で気づき工期上関係者に多大な迷惑を掛けました。
ソフトーン DAIKEN(旧:大建工業)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
DAIKEN(旧:大建工業)ソフトーン1箱(18枚)
レビュー:1件のレビュー 平均満足度3.00(1)
【特長】空間とコーディネートしやすいシンプルなデザインと、光と影で柄が変化する光線彫デザインを品揃え。 VOC(揮発性有機化合物)の低減化も実現。 有害なホルムアルデヒドを吸着分解します。
【仕様】ホルムアルデヒド告示対象外製品、4VOC基準適合、吸音率0.3~0.4(N.R.C)【種別】ダイロートン健康快適天井材【厚さ(mm)】9【寸法(mm)】303×606【基材】ロックウール吸音板【加工】(縁加工)四辺本実、面取り加工【燃性】準不燃【施工性】捨張工法、直張工法【表面仕上げ】エンボス模様にピン穴加工、アクリル系エマルジョン塗装
お客様の声
用途: 天井の張替え満足度: 3洋間の天井張替えに使用しましたが,明るくて柄もいい感じで収まりました。
これからも使用していきたい商品です。(但し,梱包方法の改善がされた場合)
梱包,輸送に関しては再検討が必要です。
一寸の衝撃によって傷ついたり,破損して使用できなくなる商品であるにもかかわらず,ダンボールだけで搬送することはありえません。
商品到着時にすべての中身を出して調べることができなかったので,箱の外観で打痕や傷を確認しましたが,ダンボールに打ち傷がなくても商品の角がつぶれているものがあり,使用できないものが数枚ありました。
運送会社の方も箱の表示を見て,角を当てないように取り扱ってきたとおっしゃっておられましたが,箱に傷がなくても開梱してみると圧縮されてコーナーが潰れていたりしていました。
そもそもこの商品の梱包にダンボールを使用することはやめるべきです。
木箱を使うなど早急に改善されるべきです。
今回は,材料に余裕があって傷ついているものは除いても事足りましたが,余裕がなかったら大変なことになっていました。
商品を販売されるには,あまりにも雑で気配りがないように感じました。
注文から発送までの手続きは迅速にやっていただきましたが,肝心の商品が使用できないようではこれからの商品購入には考えさせられます。

天井の張替えに使う商品」に関連する商品一覧

壁、天井、ボードの開口に使う商品

壁、天井、ボードの開口に使う商品

バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ,ゼットソーHI レシプロ