天井クレーンに使う商品

天井クレーンに使う商品のページです。 この使い方におすすめの「マグネットスイッチ」「リモコンスイッチ」「バランサー」などの商品を紹介します。

スプリングバランサー 遠藤工業
販売価格(税別)
12,980
税込14,278
特価
当日出荷
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
遠藤工業スプリングバランサー1個
レビュー:8件のレビュー 平均満足度5.00(8)
【特長】安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
【用途】電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。
【種別】標準型
お客様の声
用途: 天井クレーン満足度: 5取り付けやワイヤーの調整もやり易くとても良いと思います。
ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB270シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(直接操作用) COB270シリーズ1台
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】ホイストやクレーン操作用のペンダント式押釦開閉器です。 防雨形で、ケースは機械的強度・電気的特性に優れるABS樹脂を使用しているため、軽く、感電の危険がなく、屋外でも安心してご使用いただけます。 釦パッキンをケース内に装着した、パッキン内蔵構造です。 ケーブル保護部(ケーブルブッシュ)と防水部(ケーブルパッキン)を分割しました。ケーブル挿入が容易になり、防水性能をより発揮できます。 機械的インターロック付きですから、上・下、東・西など同時に投入できず安全です。
【用途】直接操作 三相用
【種類】直接操作用【定格通電電流(A)】15【定格使用電圧(V)】3Φ200/220、3Φ400/440【絶縁抵抗(MΩ)】100以上【保護等級】IP65【定格絶縁電圧(V)】AC500【形状】防雨形【材質】ケース締付ねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム/黒【材質(ケース)】高衝撃性ABS樹脂/橙色(マンセル7.5YR7/13相当)【仕様】ボタンパッキン内蔵形、直接操作用、機械的インターロック付【接続端子】M4ネジ(圧着端子式)【相対湿度】45~85%【耐衝撃(誤動作)】100m/s【耐衝撃(耐久)】500m/s【耐振動(誤動作)】10~55Hz 複振幅1.0mm【耐電圧(V/min)】AC2500【保護構造】IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法:防雨形【取付姿勢】適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること【周囲温度(℃)】-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)
お客様の声
用途: 天井クレーン満足度: 5東・西・南・北のラベルが別に同封されていて便利です。
電磁接触器 S-2XNシリーズ 三菱電機
販売価格(税別)
69,980
税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
三菱電機電磁接触器 S-2XNシリーズ1個
レビュー:73件のレビュー 平均満足度4.63(73)
【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 補助接点は全シリーズツイン接点を採用し高信頼性を計っています。 国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および設定取得しています。
【種類】電磁接触器【動作方式】可逆式【取付け方法】IEC35mmレール取付ができます。
お客様の声
用途: 天井クレーン満足度: 5高温多湿の環境でも素晴らしいパフォーマンスをする良い商品です。
制御電圧AC100v品の在庫がありましたのでダウントランスを省けて省スペース化・熱源排除ができ満足しております。

天井クレーンに使う商品」に関連する商品一覧

天井裏に使う商品

天井裏に使う商品

ヘッドライト 12LED,充電式LEDワークライト