天井裏の電気工事に使うおすすめ商品

天井裏の電気工事に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ledライト」「ベントキャップ」「ダクトホース」などの商品を紹介します。

ワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウワークライト 28LED フック、マグネットスタンド付1台
レビュー:1,916件のレビュー 平均満足度4.49(1916)
【特長】樹脂ボディーにラバー加工がしてあり、持ちやすく滑りにくくなっています。 マグネット付きスタンドが90度まで動くので、両手作業時にも活躍します。 裏面にはフックも付いており、引っ掛けて使用する事もできます。 先端にサブ照明の5LEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
【用途】製造ライン、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
【フック】フック付【マグネット】マグネット付【電球の種類】LED【材質】ABS+PS【幅(mm)】56【厚さ(mm)】42【全長(mm)】215【質量(g)】約170(電池含まず)【全光束(Lm)】(先端)20~25、(側面)112~140【保護等級】IP20【使用電池】単3形乾電池×3本(電池別売)【連続点灯時間】先端:18時間、側面:6時間【点灯方式】1.ボタンを1回押すと側面の28個のLED点灯、2.ボタンを2回押すと先端の5個のLED点灯【光度(mcd)】(側面)4000~6000×28、(先端)13000~15000×5【光束(Lm)】(先端)20~25、(側面)112~140【LED寿命(時間)】100000
お客様の声
用途: 天井裏工事満足度: 5フックあり、マグネット有りと置き場所に困る事が無いので便利です。
フレキホース モノタロウ
販売価格(税別)
899
税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウフレキホース
レビュー:140件のレビュー 平均満足度4.51(140)
【特長】アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
【用途】一般的な空調アルミフレキダクト
【材質】アルミニウム【長さ(m)】3(収縮時750mm)【最高使用温度(℃)】140
お客様の声
用途: 天井裏換気用配管満足度: 5強度も申し分なく何より安定の安さ!!!
いつも助かっています。
省施工パイプセット(パイプ壁取付用) Panasonic(パナソニック)
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Panasonic(パナソニック)省施工パイプセット(パイプ壁取付用)1台
レビュー:1件のレビュー 平均満足度5.00(1)
【特長】厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)
【用途】壁面取付用
お客様の声
用途: 天井裏の換気工事満足度: 5昔からあるシンプルな商品ですが、これがあるとないのとでは施工性が全く異なります。
充電式LEDワークライト マキタ
販売価格(税別)
5,098
税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
マキタ充電式LEDワークライト1台
レビュー:91件のレビュー 平均満足度4.66(91)
【特長】ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!
スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!
多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
【バッテリー電圧(V)】14.4/18【連続使用時間(時間)】約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)【連続使用時間(分)】約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)【バッテリー】リチウムイオン【光源】高輝度LED【能力】照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)【適合バッテリー】A-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660【質量(kg)】0.36(バッテリ除く)【トラスコ品番】494-0431【照度(Lx)】400、200
お客様の声
用途: 天井裏での電気配線作業満足度: 5LEDのバッテリーライトは初めての使用ですが、明るさには非常に満足しております。折りたたんで使うこともできるので、使い勝手も★★★です。
スティルドヘルメットライト コンテック
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
コンテックスティルドヘルメットライト1個
レビュー:2件のレビュー 平均満足度3.00(2)
【特長】ヘルメットにワンタッチで取り外し可能な専用ライト
ヘルメット、ペンクリップ、ストラップの着せ替えで、用途が広がる3つの使い方
ポケットやバッグにはさめる「ペンクリップ」
ハンドライトとして持ち歩きに便利なストラップ付
【電球の種類】LED【寸法(mm)】17×87【材質(本体)】アルミニウム【質量(g)】25【使用電池】単4アルカリ乾電池×1本(別売)【材質(ワイヤー部)】スチール、EVA【光束(Lm)】約72【明るさ(Lm)】約72
お客様の声
用途: 天井裏作業など満足度: 1ヘルメットに合わない
1時間しか使えないとは?
ステンレス製 W型フード付ガラリ 宇佐美工業
販売価格(税別)
2,198
税込2,418
特価
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
宇佐美工業ステンレス製 W型フード付ガラリ1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度5.00(3)
【種類】W型フード付ガラリ【材質】ステンレス(SUS304)
お客様の声
用途: 小屋裏換気満足度: 5デザインがシンプルで、しかもサイズもバランスが取れてよかった。
ステンレス丸型フード付換気口 大阪魂
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
大阪魂ステンレス丸型フード付換気口1個
レビュー:110件のレビュー 平均満足度4.33(110)
【特長】防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
【材質】ステンレス(SUS304)【金網】13メッシュ【種類】丸型フード付換気口【板厚(mm)】(本体、ガラリ板、フード)t0.5
お客様の声
用途: 小屋裏換気に満足度: 5使いやすく 問題なく使用してます。

天井裏の電気工事に使う商品」に関連する商品一覧

天井裏に使う商品

天井裏に使う商品

ヘッドライト 12LED,充電式LEDワークライト