屋根瓦、防火界壁の隙間に使うおすすめ商品

屋根瓦、防火界壁の隙間に使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「コーキング」「ヒューズ」「耐火シール」などの商品を紹介します。

シリコンシーラント 防カビタイプ モノタロウ
販売価格(税別)
549
税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウシリコンシーラント 防カビタイプ1本(310mL)
レビュー:215件のレビュー 平均満足度4.42(215)
【特長】1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
【用途】浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール
【材質】シリコーン混和物【規格】JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)【硬さ】15~30【伸び(%)】300~600【引張強度(MPa)】1~3【タックフリータイム(分)】5~20【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】325g
お客様の声
用途: 壁と屋根の隙間に使用中満足度: 4特に雨漏りの防止に使ってみました。防カビという事なので、風呂場に使えたらいいと思います。今度試してみようと思います。
60分防水セメント 家庭化学
販売価格(税別)
619
税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
家庭化学60分防水セメント
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.35(20)
【特長】無収縮で塗り易い。
薄塗りしてもひび割れしません。
雨の日(小雨程度)にも施工できます。
すばらしい防水性を発揮します。
【用途】緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい。 (浴室、ベランダ、土間、屋上など)
【色】グレー【特性】防水【硬化時間(分)】60【仕様】防水、速乾、無収縮、砂入りセメント【成分】ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、撥水材、粉末樹脂【寸法(縦×横×厚さ)(mm)】220×250×30【危険物の類別】非危険物【施工面積】(目安)厚10×縦300×横450mm【適応下地】モルタル、コンクリート面
お客様の声
用途: 壁と屋根の隙間の補填満足度: 4とにかく乾きが早いので便利な反面、作業に手間取ると非常に扱いにくくなる「諸刃の刃」的商品です。
防水屋根しっくい(白色) サンホーム
販売価格(税別)
879
税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サンホーム防水屋根しっくい(白色)
レビュー:6件のレビュー 平均満足度4.83(6)
【特長】水で混練りするだけで屋根廻りの補修、補強が手軽に出来ます。 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応します。乾燥後、塗料も塗れます。 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性ですから雨のやみ間の緊急補修に最適です。 セメント系ですから、耐候性を強化し長期の耐久性を保ちます。
【色】白色【特性】防水、耐候【硬化時間(分)】30~60(25~20℃)【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: 屋根瓦の隙間に埋め込んで水漏れ防止に満足度: 4乾燥が早く作業が早く大変助かりました。
耐火目地用シーラント コニシ
販売価格(税別)
1,998
税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシ耐火目地用シーラント1本(333mL)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.36(11)
【特長】1時間耐火。弾力性。耐候性。耐久性。
【用途】耐火構造物の目地シール。 その他一般建築物の内外装目地。
【成分】変成シリコーン樹脂系【容量(mL)】333【使用温度範囲(℃)】-30~90(硬化後)【主成分】変成シリコーン樹脂【原材料】変成シリコーン樹脂【危険物の類別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性固体類【危険物の数量】0.5kg【RoHS指令(10物質対応)】対応【ホルムアルデヒド等級】JSIA F☆☆☆☆
お客様の声
用途: 防火界壁の隙間に充填満足度: 3値段が高い、大容量のタイプがあれば場所によっては使い勝手が良い
低背ヒューズ KOITO(小糸製作所)
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
KOITO(小糸製作所)低背ヒューズ1箱(10個)
レビュー:15件のレビュー 平均満足度4.53(15)
【特長】ミニヒューズよりさらに小型化・軽量化になりました。ハウジングカラーで定格電流を識別できます。RoHs、ELV等に対応しており、安心して使用できます。
【サイズ(mm)】8.7×10.9
お客様の声
用途: 予備ヒューズとして満足度: 3予備ヒューズとしてストックしておくだけなので特に問題はありません

屋根瓦、防火界壁の隙間に使う商品」に関連する商品一覧

壁、天井のすきま埋めに使う商品

壁、天井のすきま埋めに使う商品

発泡ウレタンスプレー,シリコンシーラント 防カビタイプ